カテゴリ
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(13)
- EBM(江部松商事)(56)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(20)
- TKG(19)
- アタゴ(46)
- アークランドサカモト(11)
- イノマタ化学(10)
- カンダ[厨房用品](20)
- シンワ測定(13)
- タニタ(63)
- ドリテック(31)
- パール金属(88)
- ホワイトサム(11)
- 佐藤計量器製作所(26)
- 千羽鶴印(エンテック)(12)
- 和平フレイズ(10)
- 和田助製作所(9)
- 山崎実業(12)
- 貝印(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

量HAKARI PCロング計量スプーン(2本組)
パール金属¥189税込¥2081個当日出荷深いビンや細長い容器の底までしっかり届く材質AS樹脂容量(mL)5(小さじ)、15(大さじ)商品タイプセット品
耐熱プラスティック製で使いやすい計量カップ
貝印¥449税込¥4941個当日出荷シンプルデザインと見やすい文字がポイントの、200mlまで計量できる計量カップ材質AS樹脂容量(mL)230、200(計測)質量(g)55耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)85×60×90アズワン品番65-1224-98
セレクト100 計量カップ
SELECT100¥939~税込¥1,033~1個翌々日出荷から6日以内出荷ロングセラーの上から見える計量カップがより使いやすくリニューアルしました!見やすい目盛り付きです!材質(本体)AS樹脂、グリップ/ポリプロピレン,熱可塑性エラストマー
業務用デジタルタイマー 洗えるタイプ TD428
タニタ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載 2つの時間を同時計測可能 メロディと光で分かりやすくお知らせ 使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる 長時間管理できる100時間計 ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい お手入れもしやすい安心の洗えるタイプ付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池材質耐熱ABS、PC/ABS、PET色ホワイト電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本音量大(80dB)・小(70dB)・オフ設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位保証期間1年フック○電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合)アラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位アズワン品番65-2348-67マグネット○音色メロディー(4種類)防水性IPX5タイマー機能カウントダウン・カウントアップ計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ)
10度間標準しょ糖計
安藤計器製工所¥7,498税込¥8,2481本3日以内出荷から8日以内出荷純しょ糖の水溶液中の純しょ糖(質量百分率)を計測します。 ブリックス計(ブリックス度)と呼ぶこともあります。全長(mm)300目盛0.1
SCHNEIDER. PP水マス オープンハンドルタイプ
シュナイダー(ドイツ)¥819~税込¥901~1個4日以内出荷半透明で内容物と目盛りが分かりやすい優れたデザインと機能材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)95
18-8 計量水マス(口無)
SUGICO(スギコ)¥929税込¥1,0221個当日出荷耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)容量(mL)約200高さ(mm)62内径(Φmm)63目盛あり最小目盛(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
18-8極厚ダブル計量スプーン1-2.5スプーン
和田助製作所(1件のレビュー)¥599税込¥6591個翌々日出荷全長(mm)134容量(mL)1・2.5規格1-2.5スプーンTKG品番9-0512-1301商品タイプセット品
ジー・クック 計量カップ
和平フレイズ(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個7日以内出荷から8日以内出荷コンパクトに収納できるスリムタイプ。見る角度で変化するシルバー入り目盛。材質AS樹脂(耐熱温度100度)
しっかり持てる 下ごしらえボール
下村企販¥1,500税込¥1,6501個当日出荷取っ手をしっかり握れてかき混ぜもラクラク!卵やソース・ドレッシング・パンケーキ・お好み焼き作りの下ごしらえにぴったりサイズのボール。分量の目安となる目盛りと注ぎ口も付けました。小ぶりでも深型なので、かき混ぜてもこぼれにくいです。材質18-8ステンレス寸法(mm)188×133×77質量(g)140
18-8極厚計量スプーン
エムテートリマツ¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷材質18-8ステンレス全長(mm)(2.5cc)144、(5cc)150、(15cc)160容量(mL)15/5/2.5本数3本組商品タイプセット品
アルコール濃度計
アズワン¥25,700税込¥28,2701個当日出荷アルコール液の測定に適しています。付属品目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー寸法(mm)40×40×140質量(g)160目盛最小目盛:1%測定精度0~50%/±1%、50~80%/±2.5%測定範囲(%)0~80測定対象エタノールアズワン品番3-6527-01
アンテノア プラスチック製計量スプーン
パール金属¥329税込¥3621セット(4本)翌々日出荷材質18-8ステンレス、ABS樹脂容量(mL)15/7.5/5/2.5質量(g)35全長×幅W(mm)145×45商品タイプセット品
PP米カップ
千羽鶴印(エンテック)¥299税込¥3291個当日出荷仕様洗浄機、電子レンジOK材質ポリプロピレン樹脂耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)63×72TKG品番9-0294-0901TKG品番(2017)6-0268-1001
温度計 丸T字型
シンワ測定¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から20日以内出荷食材に差し込んで測定しますので、料理をおいしい温度でいただけます。ホルダー付なので液体の温度も測定できます。O-157の加熱殺菌の目安となる75℃が、赤く表示されているので目立ちます。用途食材の温度を測定する温度計材質本体・ホルダー:ステンレス寸法(mm)Φ35×145質量(g)221目盛(℃)2温度測定範囲(℃)0~100精度(℃)±2温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型
ENJOY KITCHEN コンパクト計量スプーン(4本組)
パール金属¥519税込¥5711セット翌々日出荷コンパクトに収納できます。 リング付でコンパクトなので収納に便利。セット内容大さじ(15mL)、小さじ(5mL)、小さじ1/2(2.5mL)、小さじ1/4(1.25mL)食器洗浄機○商品タイプセット品
MASTERシリーズ 尿比重屈折計
アタゴ¥20,980税込¥23,0781個当日出荷一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に! 本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。測定範囲1.000~1.100質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様尿比重最小目盛0.001
MASTERシリーズ 尿比重屈折計(防水・自動温度補正機能)
アタゴ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に! 本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。測定範囲1.000~1.100(自動温度補正)質量(g)110測定精度±0.001(10~30℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様尿比重最小目盛0.001防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
MASTERシリーズ 臨床用屈折計(防水・自動温度補正機能)
アタゴ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役! 血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。測定範囲(尿比重)1.000~1.100(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)質量(g)90測定精度(尿比重)±0.001(血清蛋白)±0.2g/100mL(屈折率(nD))±0.0005(10~30℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様尿比重、血清蛋白、屈折率最小目盛(尿比重)0.001(血清蛋白)0.2g/100mL(屈折率(nD))0.0005防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
MASTERシリーズ 食塩濃度計(防水・自動温度補正機能)
アタゴ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷自動温度補正、防水機能付食塩水濃度測定モデル。 食塩水濃度0.0~10.0g/100gの測定範囲を持っているモデルです。目盛が大きいので、精度の高い測定ができます。わかめの塩分測定にも活用されています。塩分に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。測定範囲0.0~10.0g/100g(自動温度補正)質量(g)105測定精度±0.2g/100g(10~30℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203目盛仕様食塩水濃度最小目盛0.1g/100g防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
ピタットミーⅡ デジタルキッチンスケール
パール金属(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2kgまで1g単位での計量が可能です。 薄型でコンパクト。数字が大きくて見やすいワイド液晶搭載です。 約120秒で自動的に電源が切れます。 容器の重さを差し引いて、中身の重さだけを計量できます。材質アクリル樹脂、ABS樹脂質量(g)236寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×175×35機能オートパワーオフ、追加計量使用電池単4形乾電池2本ひょう量単位kg
糖度計(ボーメ計)
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷このボーメ計は、シロップの糖度を測るものです。 煮詰めているシロップをシロップカプセルに採り、ボーメ計をそこに浮かせて下さい。 水平な位置からボーメ計の数値を読み取れば簡単に糖度を測ることができます。 シロップカプセルにシロップを取り出すときは沸騰しているシロップをお使い下さい。 また、カプセル上端までシロップを注いで下さい。 砂糖2kgを水1Lに溶かすと、糖度は34度となるが、同量の砂糖を同量の熱湯に溶かしても糖度は32度にしかならないので注意して下さい。全長(mm)135測定範囲(℃)0~50TKG品番9-0630-1301TKG品番(2017)6-0563-1501
スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 350型
カタリキ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済材質ステンレス最小表示2℃測定範囲(℃)0~100直径×長さ(mm)62×350TKG品番9-0620-0202TKG品番(2017)6-0555-0202
18-10調味スプーン
カタリキ¥419税込¥4611個欠品中1さじ容量:約2cc材質18-10ステンレス全長(mm)212容量(mL)2TKG品番9-0512-1801TKG品番(2017)6-0458-1901商品タイプバラ
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 泡立て器・ホイッパー
- バット・番重・コンテナ
- コーヒー用品・コーヒーマシン
- ボール・ざる・漬物・米びつ
- スライサー・削り/おろし/ジューサー
- スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
- 酒器・バー用品
- 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
- 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
- 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
- 計量ツール・はかり・温度計
- ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
- 保存容器・調味料入れ
- 串・ハケ
- レンジ調理・アイデアグッズ
- 栓抜き・缶切り・オープナー
- オイルポット・天ぷら網
- 水切り袋・三角コーナー
- 洗い桶
- 水切り・たわし受け・ラック
- キッチンラック・キッチン小物収納
- シンクマット・保護シート
- ふきん(カウンタークロス 等)
- タオルハンガー
- キッチンマット
- スポンジ
- キッチン・厨房用洗剤
- ポリ袋(ゴミ袋)
- キッチンブラシ













![18-8両手種落し カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46650486-190827-02.jpg)



![18-0粉ツギ カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29127937-260529-02.jpg)