895件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ

    MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

    アタゴ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    目盛仕様Brix
  • MASTER 500シリーズ 手持屈折計 アタゴ

    MASTER 500シリーズ 手持屈折計

    アタゴ
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷
    MASTER-500は、Brix 0~90% というワイドレンジに対応し、低中濃度と高濃度の両方のサンプルを1台で測定できます。耐熱性を強化しているため高温サンプルの測定も可能です。防水仕様(IP65)も備えています。
    質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168最小目盛(%)1.0目盛仕様Brix測定範囲(%)0.0~90.0繰返し性±0.5%測定精度(%)±1.0防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
  • 塩分計しおみスプーン タニタ

    塩分計しおみスプーン

    タニタ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    0.6%~1.2%の塩分濃度を3段階のLEDで表示。
    用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。
  • デジタル屈折計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    デジタル屈折計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
    仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル塩分計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    デジタル塩分計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    簡単操作、数秒で塩分を測定 サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。 数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
    仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など測定範囲(塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL、(比重)1.000~1.216、(°Baume)0.0~26.0°Baume、(温度)0.0~80.0℃材質(本体)ABS樹脂質量(g)420タイプ海水用電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(塩分)±2PSU、±2ppt、(比重 20/20) ±0.002、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位(塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL、(比重) 0.001、°Baume 0.1°Baume、(温度)0.1℃防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル糖度計(屈折計) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    デジタル糖度計(屈折計)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
    仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度管理表 TKG

    温度管理表

    TKG
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質:塩化ビニール
    材質塩化ビニール樹脂質量(kg)0.08
  • 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイック サーモポート

    防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイック

    サーモポート
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172TKG品番9-0613-0301TKG品番(2017)6-0550-0301
  • メジャーカップ タイガークラウン

    メジャーカップ

    タイガークラウン(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    材質:メタリック樹脂
    材質メタクリル樹脂耐熱温度(℃)-30~80
  • アクリル水マス 千羽鶴印(エンテック)

    アクリル水マス

    千羽鶴印(エンテック)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱温度:70℃
    耐熱温度(℃)70
  • メジャーカップ 千羽鶴印(エンテック)

    メジャーカップ

    千羽鶴印(エンテック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    1000mLまでの分量を量れます。
    材質メタクリル樹脂容量(mL)1000質量(g)193寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)118×175×120耐熱温度(℃)70TKG品番9-0509-0504TKG品番(2017)6-0456-0504
  • メジャースプーン Lustro ware(ラストロウェア)

    メジャースプーン

    Lustro ware(ラストロウェア)(4件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(3本)
    当日出荷
    銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
    セット内容3本組/2.5・5.0・15cc材質(リング)ナイロン色ホワイト材質(本体)ポリプロピレン質量(g)28外寸法・幅(mm)120外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)41商品タイプセット品
  • デジタルクッキングスケール タニタ

    デジタルクッキングスケール

    タニタ(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    最大計量3kgまで1g単位で計量可能。粉が入りにくく、お手入れ簡単。ボタンを押した時も滑りにくいシリコン脚付き。
    付属品単3乾電池2本材質ABS寸法(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分))色アイボリー測定範囲0 ~ 3000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約368(乾電池含む)種類デジタルスケール電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本ひょう量(kg)3電源DC3V 単3乾電池2本使用最小表示(g)1(0~3000まで)本体質量(g)約368(乾電池・シリコン脚含)計量皿寸法(mm)約直径120計量皿寸法(Φmm)120(載せる部分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36最小目盛1g電池寿命(連続時間)約140最大計量(g)3000保証期間1年最大計量(kg)3最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分))ひょう量単位g
  • 18-8 計量カップ SUGICO(スギコ)

    18-8 計量カップ

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
    用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天プラメータ2型 佐藤計量器製作所

    天プラメータ2型

    佐藤計量器製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製
    用途鍋取付型の天ぷらを揚げる油の温度を測定トラスコ品番857-1108寸法(mm)Φ45×(L) Φ4×150質量(g)約44測定範囲(℃)0~200精度(℃)±5(100~200)
  • ドリテック デジタルスケール エクレ  ホワイト ドリテック

    ドリテック デジタルスケール エクレ ホワイト

    ドリテック
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    2kg(最小表示1g)
    用途電源:単4乾電池×2本付TGK品番1-0440-0301寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×175×28
  • ハリオ 耐熱ガラス製メジャーカップ100 HARIO

    ハリオ 耐熱ガラス製メジャーカップ100

    HARIO
    ¥549税込¥604
    1個
    翌々日出荷
    湯せんや電子レンジなど、温めながらの調理に最適です。
    TGK品番1-0510-1401容量(mL)100最小目盛(mL)20直径×高さ(mm)62×73
  • SELECT100 フタ付計量カップ 貝印

    SELECT100 フタ付計量カップ

    貝印
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルなしの形状なので、3サイズ重ねての入れ子収納可能。透明色、濃い色など全調味料が見やすい目盛りカラー(ブルーメタリック)を採用。500mlサイズは貝印クイックブレンダーに対応しています。
    材質ポリエステル・シリコーンゴム容量(mL)500サイズ(mm)125×105×105
  • SELECT100 フタ付計量カップ 貝印

    SELECT100 フタ付計量カップ

    貝印
    ¥979税込¥1,077
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルなしの形状なので、3サイズ重ねての入れ子収納可能。透明色、濃い色など全調味料が見やすい目盛りカラー(ブルーメタリック)を採用。
    材質ポリエステル・シリコーンゴム容量(mL)200サイズ(mm)94×83×83
  • 洗えるスケール KW-2G05 GY タニタ

    洗えるスケール KW-2G05 GY

    タニタ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    欠品中
    防じん・防水仕様のスケールに便利な付加機能が搭載。まるごと洗えるから簡単清潔。牛乳にはmLモード、イーストには微量モードなど、多彩なモードではかるものに合わせた計量が可能です。大容量の食品を同じ分量で取り分ける際に便利なファミリーパックモードを搭載しています。
    付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)仕様地域設定:9区分その他追加計量、mLモード、HOLDモード、オートパワーオフ、すぐゼロ、すぐゼロ、シリコーンゴム脚、計量皿取り外し、ファミリーパックモード材質ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS電源(V)3 DC 単4形乾電池×2本最小表示(g)1 微量モード:0.1(0から300まで) 0.5 (300を超え1500まで)本体寸法(mm)幅137 × 高さ39 × 奥216本体質量(g)約518(乾電池含む)計量皿寸法(mm)幅137 × 奥行139文字高(mm)(表示)上段:11 下段:17防水保護等級IP65&IP67計量範囲0~3000g
  • 計量スプーン エスコ

    計量スプーン

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌々日出荷
    ヘラ付き。
    材質ステンレス (18-8)容量(mL)2.5・5・15・30質量(g)85
  • 電子塩分計しおみスプーン タニタ

    電子塩分計しおみスプーン

    タニタ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    より安心、使いやすくなったスプーンタイプの塩分計
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質本体部:PP、先端部:PP、センサー部:ステンレス電源3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)測定範囲(℃)60 ~ 80 (スープなどの温度)表示方式LED3段階表示防塵防水性能生活防水(IPX4相当)電池寿命約1年(1日5回使用の場合)
  • Simple Use 耐熱計量カップ パール金属

    Simple Use 耐熱計量カップ

    パール金属
    ¥489税込¥538
    1個
    翌々日出荷
    熱湯OK・電子レンジOK・食洗機OK!ベーシックな形状で万能に使えるメジャーカップです。50ml~500mlまで10ml単位で細かく計れます。扱いやすいプラスチック製です。cup単位の目盛付き。上白糖・薄力粉計量目安ラインも付いています。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単です。
    材質メタクリル樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-10℃)容量(mL)500質量(g)106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×85×110
  • 耐熱ガラス計量カップ シービージャパン

    耐熱ガラス計量カップ

    シービージャパン
    ¥899~税込¥989~
    1個
    6日以内出荷
    「量る」「混ぜる」「温める」「注ぐ」面倒な移し替えをせず、これひとつで完結できる「耐熱ガラス計量カップ」洗い物も減らせるので調理のストレスが軽減されます。忙しい朝や夕食準備がもっとラクに、もっと楽しくなります。電子レンジもちろん、オーブンまで使える本格仕様。ほうけい酸ガラス製で熱にも冷たさにも強く、耐熱温度差は120度。温め直しや加熱調理もスムーズにこなせるから、料理の自由度が上がります。シンプルなデザインで飽きが来ない見た目、清潔感のあるガラス素材がキッチンを上品に彩ります。使うたびに「これでいい」から「これがいい」と思える心地よさがあるのが、atomicoの魅力です。他の調理器具にも移しやすい注ぎ口としっかり握れる太めのハンドルで、毎日使う道具だからこそ使いたくなる満足感を実感できます。調理の流れをスムーズに整えてくれる、新しい”時短アイテム”です
    材質ほうけい酸ガラス
  • TPXメスシリンダー サンプラテック

    TPXメスシリンダー

    サンプラテック
    ¥619~税込¥681~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。
    用途研究施設、食品加工工場に。材質TPX(R)樹脂
  • wellness ステンレスメジャースプーンセット 貝印

    wellness ステンレスメジャースプーンセット

    貝印
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    大さじ・小さじ・小さじ二分の一・すりきりヘラのセット
    材質ステンレススチールサイズ(cm)幅16.5×奥行4.8×厚さ1.5
  • 時計付防水タイマー ライトグレー cotta

    時計付防水タイマー ライトグレー

    cotta
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(1個)
    当日出荷
    最大99分50秒まではかれるキッチンタイマー。水のかかりやすい場所でも安心して使える防水タイプです。 時間をはかる「タイマー機能」としてだけでなく、使わないないときは時計として使える「時計機能」付。
    色ライトグレー質量(g)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×14×90レンジ不可食器洗浄機不可
  • 赤外線放射温度計 CT-2000D cotta

    赤外線放射温度計 CT-2000D

    cotta
    ¥15,980税込¥17,578
    1台(1台)
    当日出荷
    レーザーマーカー、バックライト、オートパワーオフ機能付。
    寸法(mm)42×105×H148測定精度±2%RDPまたは±3度の大きい方温度測定範囲(℃)-30~550温度分解能(℃)0.5/1
  • COCO-Brix クール・テック

    COCO-Brix

    クール・テック
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    キズがつきにくい光学ガラスと優れた耐食性を誇るSUSを採用しています。
    用途屈折率が均一な光学ガラスを採用し、少量のサンプルで測定可能な滴下型の濃度計です。食品・飲料から水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。手のひらサイズを実現しており、測定サンプルのある場所まで持ち運びも簡単です。 安心の日本製、国産です。測定範囲: Brix0.0~53.0% 。分解能: 0.1% 。測定精度: ±0.2% 。温度補正範囲: 10~100℃ 。サンプル量: 0.3mL以上 。測定可能液体種: 水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や調味料など 。電源: 単4アルカリ乾電池×2本
  • アナログクッキングスケールKA-442GR タニタ

    アナログクッキングスケールKA-442GR

    タニタ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    電池を気にせずいつでもはかれる
    材質PP、PS、鉄色セージグリン最小表示(g)10本体質量(g)450精度【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165計量範囲2000gひょう量単位g
  • SW 18-8極厚計量スプーン ロング 和田助製作所

    SW 18-8極厚計量スプーン ロング

    和田助製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    安心の一体成型で異物混入防止に。
    用途板厚1.5mmの頑丈設計で使いやすい業務用計量スプーンです。サラバー、ビュッフェ、サイドディッシュ用など様々な用途で使用可能。材質18-8ステンレス柄長さ(mm)約225商品タイプバラ
  • Nyammy ねこの計量ボウル 貝印

    Nyammy ねこの計量ボウル

    貝印
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    大人数用の料理にも便利です。ボウルの中で混ぜることができ、電子レンジにも使えます。
    材質ポリプロピレン(耐熱温度140度 耐冷温度-20度)高さ(mm)110質量(g)105縦(mm)145横(mm)200耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
  • 温度プローブ testo(テストー)

    温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    タイプT測定範囲(℃)-50~300対応機種testo 108
  • V60 計量スプーン HARIO

    V60 計量スプーン

    HARIO
    ¥149~税込¥164~
    1個
    4日以内出荷
    V60シリーズのコーヒー粉計量用スプーンです。※コーヒー粉すりきり12g
    容量(g)コーヒー豆12商品タイプバラ
  • 計量スプーンショート #1134シリーズ イノマタ化学

    計量スプーンショート #1134シリーズ

    イノマタ化学
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    大さじと小さじの計量スプーンが付属しています。食器洗い乾燥機に対応しております。背の低いキャニスターなどにすっぽり入ります。粉末や液体調味料の計量に適した商品です。
  • セレクト100オーバル計量スプーン DHシリーズ 貝印

    セレクト100オーバル計量スプーン DHシリーズ

    貝印
    ¥639税込¥703
    1個
    6日以内出荷
    粘性のある味噌などのペースト状の調味料も測りやすい、緩やかなカーブ形状の軽量スプーンです。料理を通じて「幸せな時間作り」のお手伝いをする基本の調理道具SELECT100。「使いやすい道具はシンプルで美しく、手になじむ」をコンセプトにした、誰もが心地よく料理を愉しめる道具です。スプーン部と持ち手が一体形状なので、洗う際に汚れが残りにくい仕様です。
    仕様●本体サイズ(約):133×28×12mm●重量(約):14g●材質●▼18-8ステンレススチールアズワン品番65-8923-78
  • 温湿度計付きキッチンタイマー MotoM

    温湿度計付きキッチンタイマー

    MotoM
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    キッチンタイマー ⇔ 温湿度計 に切替が可能。大きな液晶でボタンがタッチ式です。タイマーの設定は [分] [秒]のボタンを希望の時間に合わせスタートを押すだけととてもシンプルな操作になっています。またカウントアップ機能も付いています。設置に関しては背面マグネットで設置、もしくは自立スタンドで設置が可能です。
    付属品お試し用電池(単4形電池×1本)質量(g)約70(乾電池を含む)電源DC1.5V(単4形電池×1本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×81設定時間最長99分59秒~最短1秒設置方法マグネット、スタンド電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30主材質ABS音量(dB)70以上カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
  • Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    ◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計。◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能。◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能。◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能。◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的。◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能。◆屈折率表示あり。◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能
    用途様々な液体の糖度測定に付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃電源内蔵充電池(350mA/h)最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃使用温度範囲5~45℃温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正)本体質量(g)約24測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃測定時間約3秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時)充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2使用可能回数(フル充電時)約1700回測定
  • 極厚計量スプーン ロングレードル 和田助製作所

    極厚計量スプーン ロングレードル

    和田助製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    安心の一体成型で異物混入防止に。
    用途板厚1.5mmの頑丈設計で使用しやすい業務用向け計量スプーン。深いバットや容器での使用におすすめです。材質18-8ステンレス商品タイプバラ
  • 大きな音も出せるタイマー 貝印

    大きな音も出せるタイマー

    貝印
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    音量の大小を選べるタイマーです。(試供用電池付属)。1秒から99分99秒までセットできます。冷蔵庫などに貼れる便利なマグネット付き、かけて収納も可能です。
    寸法(mm)約120×64×22質量(g)約117
計量ツール・はかり・温度計