カテゴリ
絞り込み
ブランド
- パール金属(89)
- cotta(73)
- タニタ(64)
- EBM(江部松商事)(56)
- アタゴ(46)
- 貝印(42)
- ドリテック(31)
- 佐藤計量器製作所(26)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(20)
- カンダ[厨房用品](20)
- TKG(19)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- アークランドサカモト(13)
- シンワ測定(13)
- 山崎実業(12)
- 千羽鶴印(エンテック)(12)
- ホワイトサム(11)
- イノマタ化学(10)
- 和平フレイズ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

デジタルクッキングスケール
タニタ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。付属品単3乾電池2本、地域設定シール材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅150×高さ76×奥行164(計量皿:約直径150)色クロム測定範囲0 ~ 3000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約644(ステンレス皿約75g含む)種類デジタルスケール電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本ひょう量(kg)3電源DC3V、単3乾電池2本使用最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約直径150計量皿寸法(Φmm)150最小目盛1g最大計量(g)3000保証期間1年最大計量(kg)3最小目盛(g)1主材質ABS、シリコンゴム、ポリエステルフィルム、ステンレス寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)164×150×76防水性IP67ひょう量単位g
寸胴鍋用バイメタル温度計
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台欠品中メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。TGK品番359-70-25-11材質SUS304(透明板 ポリカーボネート)質量(g)約130(本体)約62(クリップ)測定範囲(℃)0~120目盛1/2外径(Φmm)(表示部)Φ80精度±2℃センサー寸法(mm)Φ8×400
ENDOプレス シューポンプ
ホワイトサム¥649~税込¥714~1個ほか6日以内出荷本体には、口金とバネは付属しております。シュークリームのクリーム注入・充填に。大量生産に最適です。電源を必要としないので、お手軽にお使いいただけます。ステンレス製なので、分解してのお手入れがしやすく衛生的です。タンクにクリームを溜め、ハンドルを上下しポンプ抽送することで、口金からクリームが押し出されます。ハンドル上にあるボルト位置の調整で、クリームの注入量を調節することが可能です。蓋付きなので異物混入予防にも対応。蓋には切れ目が入っているため、ハンドルを取り外さなくても蓋の取り外しが可能です。
メジャーカップM 45-30ml
高桑金属¥1,498税込¥1,6481個当日出荷新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)42×110
防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%)
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を。塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能。塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%。0.1%単位でこまかく測定が可能。防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能。ホールド機能、オートパワーオフ機能付き。フック穴付きでつり下げて収納が可能用途家庭用付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書質量(g)約35(電池含む)測定方式電気伝導度測定方式表示方式液晶デジタル2桁表示測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9温度測定範囲(℃)0.0~70.0温度センサーサーミスタ最小表示(%)塩分濃度:0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185電源(個)CR2032形リチウム電池 1測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時)動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと)オートパワーオフ約10分電池寿命約1年(1日5分使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65測定精度(℃)(温度)±2.0最小表示(℃)(温度)0.1
極厚計量スプーン ロング
和田助製作所¥1,098税込¥1,2081本当日出荷安心の一体成型で異物混入防止に。用途板厚1.5mmの頑丈設計で使用しやすい業務用向け計量スプーン。深いバットや容器での使用におすすめです。材質18-8ステンレス商品タイプバラ
ステンレスロング計量スプーンセット
貝印¥799税込¥8791セット当日出荷大さじ1(15ml)・小さじ1(5ml)・小さじ1/2(2.5ml)少々(1ml)の4種類がセットになった、ステンレス製の計量スプーンです。深い容器からも取り出しやすいロングサイズ。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。材質ステンレススチール寸法(mm)約253×48×18容量(mL)15/5/2.5/1質量(g)約70商品タイプセット品
防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mm
bitstrong(ビットストロング)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷から6日以内出荷持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールド機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされない状態で10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)67電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長112測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
抗菌湯せん用計量カップ
IKD¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷●素材自体に抗菌性を持っています。●銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。●持ちやすい長いハンドルで計量しやすいです。用途●研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
量HAKARI PCコンパクト計量スプーン(2本組)
パール金属¥189税込¥2081個当日出荷コンパクトサイズで調味料ケースや容器にすっぽり材質AS樹脂容量(mL)5(小さじ)、15(大さじ)商品タイプセット品
量HAKARI デジタルキッチンスケール
パール金属¥1,598税込¥1,7581個当日出荷画面が大きくて見やすい。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量2kg材質ABS樹脂色ホワイトタイプ2.0kg用電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)2最小目盛(g)1ひょう量単位g
デジタルスケール「ブランジェ」
ドリテック¥2,798税込¥3,0781台当日出荷起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比) 安心して使える滑り止め付 立てて収納できるから置き場所に困らない 0.1g単位で測れる(0.3~300gまで) 大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい オートパワーオフの省エネ設計 便利な壁掛け用フック穴付 はずして洗えるシリコーンカバー付仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり材質本体:ABS樹脂 シリコーンカバー:シリコーン色ホワイト電源単4形乾電池最小表示0.3~300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g/1000g超え2000g以下、1g最大表示2kgオートパワーオフ約4分起動時間(秒)約2計量範囲0.3~2000g画面寸法(mm)66×33ひょう量単位g
デジタルスケール「ブランジェ」
ドリテック¥2,498税込¥2,7481台当日出荷起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比) 安心して使える滑り止め付) 立てて収納できるから置き場所に困らない 0.1g単位で測れる(0.3~200gまで) 大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい オートパワーオフの省エネ設計 便利な壁掛け用フック穴付仕様地域重量調整機能:あり、壁掛け用フック穴:あり材質ABS樹脂色ホワイト電源単4形乾電池最小表示0.3~300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g最大表示1kgオートパワーオフ約4分起動時間(秒)約2計量範囲0.3~1000g画面寸法(mm)66×33ひょう量単位g
隔測式デジタルはかりLite 25kg
高森コーキ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷コンパクトで持ち運びカンタン! 見やすい位置で測定値を確認できる隔測式 便利な風袋引き機能付き オートOFF機能付き 「g」、「kg」の表示切替ができます 取引証明以外用測定範囲6g~25kg質量(g)820(乾電池を除く)電源単四電池4本(別売)ひょう量25kg/25000g精度6g~1kg/±4g、1kg~10kg /±4g~20g、10kg~25kg /±20g~50g計量皿寸法(mm)約200×170目量0.001kg/1gオートパワーオフ約120秒ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
V60ドリップスケール
HARIO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷時間と量を同時に計測することが出来るハンドドリップの為のスケールです。計測範囲 2~2000g。計測時間 99分59秒。画面は見やすく、地域別誤差をなくす設定機能付き。薄型なのでコンパクトに収納することができます。材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコーンゴム寸法(mm)120×190×29質量(g)600アズワン品番64-9710-73計量範囲2~2000gひょう量単位g(グラム)計測時間99分59秒
中心温度計
マザーツール¥6,998税込¥7,6981個当日出荷食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。 オートパワーオフ機能付き。全長(mm)191使用温度範囲(℃)-10~+50電源CR2032ボタン電池×1個測定範囲(℃)-50~+250針径×長さL(Φmm×mm)2.5×113分解能(℃)0.1アズワン品番64-3728-98防水保護等級IP67TKG品番9-0615-0801測定精度(℃)±0.5℃(-20~+60℃)、±0.8℃(上記以外)
タイマー
タニタ¥2,098税込¥2,3081台当日出荷かわいいひよこの鳴き声で時間をお知らせ ・リピート機能付き。用途タイマーの「ピピピ」音が嫌な方。 小さいお子様がいる場所で時間を測定したい方向け。 音が違うタイマーが欲しい方向け。付属品取扱説明書(保証書付)、 お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS 、PMMA寸法(mm)幅65×高さ78×奥行17色イエロー測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS 、PMMA質量(g)約47(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個使用温度範囲0~40℃音量70dB以上設定時間最大99分59秒 1秒単位保証期間1年電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)タイマーカウントダウン方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ78×奥行17アラーム約30秒
段々計量スプーン レイヤー
山崎実業¥360税込¥3961個当日出荷から13日以内出荷段差メモリで大さじ・小さじ・小さじ1/2がこれ1本で簡単計量。熱に強く割れにくいトライタン樹脂製。材質本体:トライタン樹脂容量(mL)約15質量(g)約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.2×4.2×2.2
デジタル糖分測定器
EBM(江部松商事)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷付属品スポイト測定範囲Brix0.0~55.0%質量(g)約116(電池を含む)電源単4電池(1.5V)2個外寸(mm)58×36×H122測定精度Brix±0.2%測定時間3秒分解能Brix0.1%機能オートパワーオフ(2分後に自動電源オフ)EBM品番6146000
コンパクト塩分計 LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用。pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度 (NaCl重量%) に演算変換しています。スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。用途食品・健康管理・食品工程管理、食事指導など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、シリンジ1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、塩分標準液 (0.5%、5%) 各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲0.01~25%(重量%)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29mm×20mm (突起部を除く)電源コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個測定項目塩分精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ)、デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.00~0.99 % : 0.01 %(重量%)1.0~9.9 % : 0.1%(重量%)0~25 % :1% (重量%)温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番64-9332-06主材質ABS樹脂
デジタル塩分濃度計
シンワ測定¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ボタン1つで塩分濃度計測から導電率(EC)測定に切り替えることができます。 コンパクトで携帯に便利です。 ホールド機能付です。 自動温度補償(ATC)機能付です。 導電率測定機能付です。 液体温度測定機能付です。 防水構造なので水に濡れても安心して使用できます。仕様自動温度補償(ATC) あり最小表示(分解能) 塩分濃度:0.1% 導電率:1μS/cm 温度:0.1℃防水構造 保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない)オートパワーオフ 約8分測定範囲塩分濃度:0~8.0% 導電率:0~200mS/cm 温度:0~60℃質量(g)114外形寸法Φ40×185mm
MASTERシリーズ 豆乳濃度計(防水・自動温度補正機能)
アタゴ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷豆乳の濃度管理に最適! JAS規格に基づく豆乳の大豆固形分%の測定に欠かせない豆乳目盛です。目盛は赤外線水分計に準じています。豆腐作りに用いられるにがり(塩化マグネシウム)の濃度目盛も付いています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。質量(g)90測定精度(豆乳固形分濃度)±0.5%、(塩化マグネシウム濃度)±0.2%(10~30℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様豆乳固形分濃度、塩化マグネシウム濃度測定範囲(%)(豆乳固形分濃度)0.0~20.0、(塩化マグネシウム濃度)0.0~12.0(自動温度補正)最小目盛(豆乳固形分濃度)0.2%、(塩化マグネシウム濃度)0.2%防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
手持屈折計(自動温度補正付)
アタゴ¥16,980税込¥18,6781台欠品中自動温度補正式低濃度専用モデル。 MASTER-20TはMASTER-TシリーズのBrix20%以下の低い濃度用モデルです。果実類、低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に適しています。金属製です。用途飲料、スープ、野菜、果物、洗浄液、水溶性切削油など質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207最小目盛(%)Brix 0.1目盛仕様BrixBrix測定範囲(%)0.0~20.0繰返し性±0.1%測定精度(%)±0.2(10~30℃)
18-0 計量カップセット 5点セット
EBM(江部松商事)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷セット内容200mL、100mL、67mL、50mL、25mL材質18-0ステンレス外寸(mm)(200mL)Φ80×H45柄長:85、(100mL)Φ70×H35柄長:70、(67mL)Φ64×H30柄長:70、(50mL)Φ57×H25柄長:60、(25mL)Φ45×H23柄長:60
デジタル塩分濃度計
マザーツール(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。 学校教材、研究用などに。付属品お試し電池、プローブ、取扱説明書質量(g)約270(電池を含む)電源006P(9V)×1表示ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30測定範囲(%)0~10の塩分濃度 (%weight)コード長さ(mm)約1000表示分解能(%)0.01の塩分濃度消費電力(mA)約5使用環境温度(℃)0~50確度±0.5%の塩分量(23±5℃にて)プローブ長(mm)120×Φ22アズワン品番1-6556-01使用環境湿度(%)80RH以下温度補正(℃)0~50
計量カップ
SUGICO(スギコ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ホームスケール ホワイト
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷付属品電池(モニタ用)、取扱説明書寸法(mm)165×120×H35色ホワイト質量(g)230(電池含まず)ひょう量(g)2000最小表示(g)1(2~ 2000
Simple Use 大きい目盛耐熱計量カップ
パール金属¥339税込¥3731個翌々日出荷熱湯OK・電子レンジOK・食洗機OK!大きな目盛表示で見やすいメジャーカップです。50ml~200mlまで10ml単位で細かく計れます。扱いやすいプラスチック製です。cup単位の目盛付き。上白糖・薄力粉計量目安ラインも付いています。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単です。材質メタクリル樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-10℃)容量(mL)200質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×65×75
ENDO 18-8三角種おとし
ホワイトサム¥339~税込¥373~1個6日以内出荷ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。両手タイプ。粉物料理の業務用種落としです。(ストッパーシリコンゴム)タイプは栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、漏れてくる心配がありません。
アナログクッキングスケールKA-442RD
タニタ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷電池を気にせずいつでもはかれる材質PP、PS、鉄色チェリーレッド最小表示(g)10本体質量(g)450精度【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165計量範囲2000g
なるほど計量カップ クリアー
イノマタ化学¥169税込¥1861個欠品中広口でまぜやすい。注ぎやすい形状。液だれなし。耐熱容器だから熱湯OK。仕様●カラー:クリアー●サイズ:10.2×17.3×6.2Hcm●容量:350mL●材質●▼AS樹脂(耐熱グレード)アズワン品番65-8978-60
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 泡立て器・ホイッパー
- バット・番重・コンテナ
- コーヒー用品・コーヒーマシン
- ボール・ざる・漬物・米びつ
- スライサー・削り/おろし/ジューサー
- スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
- 酒器・バー用品
- 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
- 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
- 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
- 計量ツール・はかり・温度計
- ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
- 保存容器・調味料入れ
- 串・ハケ
- レンジ調理・アイデアグッズ
- 栓抜き・缶切り・オープナー
- オイルポット・天ぷら網
- 水切り袋・三角コーナー
- 洗い桶
- 水切り・たわし受け・ラック
- キッチンラック・キッチン小物収納
- シンクマット・保護シート
- ふきん(カウンタークロス 等)
- タオルハンガー
- キッチンマット
- スポンジ
- キッチン・厨房用洗剤
- ポリ袋(ゴミ袋)
- キッチンブラシ























![カンクマ18-8計量カップ カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29117403-230228-02.jpg)






























![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-04.jpg)