967件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗えるスケール KW-2G06 BL タニタ

    洗えるスケール KW-2G06 BL

    タニタ
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    防じん・防水仕様のスケールに便利な付加機能が搭載。まるごと洗えるから簡単清潔。牛乳や水にはmLモード、0.1g単位で計量できる微量モードなど、多彩なモードで計量が可能です。子猫や小さな動物の体重をはかる際に、保存した値を呼び出して確認できるペット体重もー^ドも搭載しています。
    付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)仕様地域設定:9区分その他追加計量、mLモード、HOLDモード、オートパワーオフ、すぐゼロ、すぐゼロ、シリコーンゴム脚、計量皿取り外し、ペット体重モード材質ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS電源(V)3 DC 単4形乾電池×2本最小表示(g)1 微量モード:0.1(0から300まで) 0.5 (300を超え1500まで)本体寸法(mm)幅137 × 高さ39 × 奥216本体質量(g)約518(乾電池含む)計量皿寸法(mm)幅137 × 奥行139文字高(mm)(表示)上段:11 下段:17防水保護等級IP65&IP67計量範囲0~3000g
  • ホームスケール ホワイト A&D(エー・アンド・デイ)

    ホームスケール ホワイト

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    付属品電池(モニタ用)、取扱説明書寸法(mm)165×120×H35ホワイト質量(g)230(電池含まず)ひょう量(g)2000最小表示(g)1(2~ 2000
  • 大さじも量れる計量カップ タワー ホワイト 山崎実業

    大さじも量れる計量カップ タワー ホワイト

    山崎実業
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    便利な2WAY計量カップ。平置きで1カップ、斜め置きで大さじ計量ができる便利な2WAY計量カップです。熱に強いので、電子レンジや食洗機に対応しています。
    材質本体:コポリエステル樹脂ホワイト質量(g)65内容量(mL)250寸法(cm)W10.5×D6.3×H6.5耐熱温度(℃)110
  • デポジッター(スタンド付) cotta

    デポジッター(スタンド付)

    cotta
    2,698税込2,968
    1セット(1セット)
    3日以内出荷
    材質ステンレス201寸法(mm)本体:直径135×H190 スタンド:直径125(上径)×140(下径)×H160
  • COCO-Brix クール・テック

    COCO-Brix

    クール・テック
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    キズがつきにくい光学ガラスと優れた耐食性を誇るSUSを採用しています。
    用途屈折率が均一な光学ガラスを採用し、少量のサンプルで測定可能な滴下型の濃度計です。食品・飲料から水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。手のひらサイズを実現しており、測定サンプルのある場所まで持ち運びも簡単です。 安心の日本製、国産です。測定範囲: Brix0.0~53.0% 。分解能: 0.1% 。測定精度: ±0.2% 。温度補正範囲: 10~100℃ 。サンプル量: 0.3mL以上 。測定可能液体種: 水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や調味料など 。電源: 単4アルカリ乾電池×2本
  • アナログクッキングスケールKA-442PK タニタ

    アナログクッキングスケールKA-442PK

    タニタ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    電池を気にせずいつでもはかれる
    材質PP、PS、鉄コーラルピンク最小表示(g)10本体質量(g)450精度【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165計量範囲2000g
  • クッキング温度計 角度調節機能付き オーム電機

    クッキング温度計 角度調節機能付き

    オーム電機(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    90度の角度調節機能付きで温度が見やすい。検温部の使用温度範囲は-20~250℃。オートパワーオフ(何も操作せず3℃未満の温度変化で約5分経過すると自動的に電源がOFF)機能付き。表示温度を固定するホールド機能付き。マグネット付き。保管に便利なキャップ付き
    材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス、安全キャップ:ABS樹脂質量(g)約24(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)精度±1℃(0~100℃)、±2℃(100~200℃)、±3℃(-20~0℃、200~250℃)表示方式液晶4桁表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:48×168×14表示範囲-20~250℃(-20℃未満「LL」、250℃を超えると「HH」表示)表示単位0.1℃電池寿命約1年(1日1回5分、3回使用の場合)
  • ちっちゃな計量カップ クリアー イノマタ化学

    ちっちゃな計量カップ クリアー

    イノマタ化学
    129税込142
    1個
    当日出荷
    そのまま食卓で使える見た目もかわいい軽量カップ。小さじ1/2~大さじ1まで軽量可能!
    仕様●カラー:クリアー●商品サイズ:3.7×5.3×3.7Hcm(15mL)●材質●▼AS樹脂アズワン品番65-8978-53
  • タニタ シンプルシリーズ デジタルクッキングスケール タニタ

    タニタ シンプルシリーズ デジタルクッキングスケール

    タニタ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き。電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。最大計量2kg、最小表示1g
    付属品取扱説明書(保証書付)、単4形乾電池2本(試用)、レシピカード材質ABS、PET、シリコーンゴム電源単4形乾電池(R03)×2本(お試し用電池付き)ひょう量(g)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×27表示単位1g
  • 計量9スプーン アーネスト

    計量9スプーン

    アーネスト
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    大さじ小さじ9種類の計量これ一本。液体軽量もOK。いくつもスプーンを使う必要がないので洗い物も減って楽に。計量レバーを目盛に合わせてスライドさせるだけで、使いたいサイズを使いたいときにサッと計量できます。
    用途計量スプーンとして。液体/固体/砂糖/調味料/片栗粉/しょうゆ/みりん/酒/お酢/はかり種類【計量】大さじ1、小さじ2と1/2、小さじ2、小さじ1と1/2、小さじ1、小さじ3/4、小さじ1/2、小さじ1/4、小さじ1/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×22×2.5
  • 量HAKARI スリム計量カップ パール金属

    量HAKARI スリム計量カップ

    パール金属
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    縦形状で目盛りが見やすく測りやすい
    材質ポリスチレン容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×115最小目盛(mL)50
  • 特大型上皿自動秤 TOUGUH 高森コーキ

    特大型上皿自動秤 TOUGUH

    高森コーキ
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    とにかく頑丈な上皿自動秤です 4点支持で台秤並の安定感と耐久力 高級ステンレス皿だからいつまでもサビずに清潔 取引証明以外用 使って便利な「めやす針」シール付
    質量(kg)約9.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×415×384載台寸法(mm)(W)300×(D)310目盛部外径(mm)235ひょう量単位kg(キログラム)
  • 抗菌 計量棒 ハセガワ

    抗菌 計量棒

    ハセガワ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度150度
    耐熱温度(℃)150
  • タニタ デジタルクッキングスケール KJ-P11 タニタ

    タニタ デジタルクッキングスケール KJ-P11

    タニタ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源を入れたらすぐに計量できる「すぐゼロ」、数字がすぐにピタッと表示される「すぐピタ」搭載。
    寸法(mm)170×120×27ひょう量(kg)1000g表示単位0~250gまで1g単位、250~1000gまで1.5g単位で表示ひょう量単位g
  • 業務用デジタルタイマー TD427 タニタ

    業務用デジタルタイマー TD427

    タニタ
    4,940税込5,434
    1個
    当日出荷
    プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載 2つの時間を同時計測可能 メロディと光で分かりやすくお知らせ 使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる 長時間管理できる100時間計 ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池材質耐熱ABS、PC/ABS、PETホワイト電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本音量大(80dB)・小(70dB)・オフ設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位保証期間1年フック電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合)アラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位アズワン品番65-2348-66マグネット音色メロディー(4種類)防水性-タイマー機能カウントダウン・カウントアップ計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ)
  • 塩ボーメ計 安藤計器製工所

    塩ボーメ計

    安藤計器製工所
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    塩分濃度をボーメ度で計測します。
    仕様重ボーメ度:0~37 (1/1)全長(mm)190アズワン品番63-1461-43
  • SCHNEIDER. PP水マス オープンハンドルタイプ シュナイダー(ドイツ)

    SCHNEIDER. PP水マス オープンハンドルタイプ

    シュナイダー(ドイツ)
    809税込890
    1個
    4日以内出荷
    半透明で内容物と目盛りが分かりやすい優れたデザインと機能
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)95
  • 18-8 計量水マス(口無) SUGICO(スギコ)

    18-8 計量水マス(口無)

    SUGICO(スギコ)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
    用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)容量(mL)約200高さ(mm)62内径(Φmm)63目盛あり最小目盛(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光る温・湿タイマー エンペックス気象計

    光る温・湿タイマー

    エンペックス気象計
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    温度計精度:±1℃(0~40℃)。湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)。温・湿度 同時表示。タイマーとして使っていない時は環境チェック。画面上のボタンで設定するタッチパネル式のデジタルタイマー。カントダウンが終了するとアラーム音と共に画面が光ります。ストップボタンを押さなければ画面は10秒、アラーム音は1分間で自動ストップ。分秒、スタ-ト/ストップをタッチするとアラーム音と共に画面が光ります。カウントダウンとカウントアップの2WAYカウント。最大99分59秒 / 最小1秒。大きめの時間の設定に便利な早送り機能。カウントダウン終了時にセットした時間に戻るリピート機能。スチール面に貼り付く背面マグネットと卓上スタンドの2WAY設置。電源は入手が簡単な単四乾電池×2本。
    材質ABS樹脂、ガラスホワイト質量(g)65、パッケージ含む:80RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0607-1001
  • 公益社団法人日本食品衛生協会バーグラフ温度計 熱研

    公益社団法人日本食品衛生協会バーグラフ温度計

    熱研
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    日本食品衛生協会公認の冷蔵庫用温度計で現在の温度はバーグラフで読み 取り最高最低はデジタルにて表示、マグネット付きにて取り付け簡単。
    用途冷蔵庫用として庫内温度測定と最高最低温度の履歴管理を行えます。材質(本体)ABS測定範囲(℃)-30~+50精度±1℃(-20~+40℃)、±2℃(上記以外)表示棒グラフ部:1℃刻み、最高・最低:0.1℃刻みセンサーシリコンコード:Φ2×700mm、感温部SUS:Φ4×20mm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×32.5×150電池CR123A×1個測定周期(秒)約10取付け方法左側面のマグネット及び付属の面ファスナーアズワン品番64-8815-09電池寿命(年)約3~5(使用環境温度により変わります)
  • 段々計量カップ TRUSCO

    段々計量カップ

    TRUSCO
    779税込857
    1個
    翌日出荷
    段差メモリで上から一目で簡単計量可能です。耐熱温度が100℃のため高温の液体でも測れます。
    材質/仕上AS樹脂耐熱温度(℃)100
  • ENDO18-8片手種おとしスタンド ホワイトサム

    ENDO18-8片手種おとしスタンド

    ホワイトサム
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    材質18-8ステンレス(SUS304)上径×下径×高さH(mm)Φ123×Φ184×180
  • フッキングメジャースプーン TKG

    フッキングメジャースプーン

    TKG
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングハンドルなので大きな入れ物からすくい易い。引掛け付なので便利。
    商品タイプバラ
  • (000) 口付水マス 取手無 一菱金属

    (000) 口付水マス 取手無

    一菱金属
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • 18-8ピアス コーヒーメジャースプーン 片力商事

    18-8ピアス コーヒーメジャースプーン

    片力商事
    859税込945
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス外径(Φmm)40柄長さ(mm)152
  • 18-0粉ツギ カンダ[厨房用品]

    18-0粉ツギ

    カンダ[厨房用品]
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    材質18-0ステンレス
  • 温湿度記録計 温湿きろく君 EBM(江部松商事)

    温湿度記録計 温湿きろく君

    EBM(江部松商事)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    形状壁掛型自記式電源単3乾電池1本付(1年間連続)目盛温度-10~40℃、相対湿度0~100%RH精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)、(相対湿度30~90%RHにおいて)センサー内蔵(温度:バイメタル、湿度:ナイロンフィルム)記録紙円形外径165mm(30枚付属)記録時間KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転
  • 18-8 レードルタイプ 計量スプーン EBM(江部松商事)

    18-8 レードルタイプ 計量スプーン

    EBM(江部松商事)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    商品タイプバラ
  • 18-8 計量カップ 平柄 EBM(江部松商事)

    18-8 計量カップ 平柄

    EBM(江部松商事)
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    種別平柄 200cc容量(mL)200外寸(mm)Φ80×H47柄長さ(mm)52EBM品番3587600
  • サンプラ TPX 手付ビーカー EBM(江部松商事)

    サンプラ TPX 手付ビーカー

    EBM(江部松商事)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    耐熱温度(℃)-20~170
  • EBM 18-8 チャッキリ用部品 バネ丈 EBM(江部松商事)

    EBM 18-8 チャッキリ用部品 バネ丈

    EBM(江部松商事)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番1064600
  • デジタル塩分計 アズワン

    デジタル塩分計

    アズワン
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    軽くたたくだけで、電源をON/OFFできます。測定スタート・完了をLED点滅でお知らせします。
    アズワン品番3-6450-01
  • SA18-8種おとし用:バネ TKG

    SA18-8種おとし用:バネ

    TKG
    209税込230
    1個
    当日出荷
    TKG品番9-1007-0903TKG品番(2017)6-0887-0803
  • SA18-8横手チャッキリ用:バネ TKG

    SA18-8横手チャッキリ用:バネ

    TKG
    399税込439
    1個
    当日出荷
    TKG品番9-1007-0702TKG品番(2017)6-0887-0702
  • karari 珪藻土スプーン アネスティ

    karari 珪藻土スプーン

    アネスティ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    塩などの調味料の調湿用途の他に、深めのスプーン。 調味料をすくい易くべんりなアイテム。
    材質珪藻土商品タイプバラ
  • イージーチェック芯温計 SN-840 熱研

    イージーチェック芯温計 SN-840

    熱研
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    付属品LR44ボタン電池×1個寸法(mm)センサー針/Φ3.0×123全長(mm)210測定範囲(℃)-50~+300測定精度±1℃(-30.0~+100℃)、±2℃(-30.1~-40.0℃、+100.1~200.0℃)、±3℃(-40.1~-50.0℃)、±4℃(201.0~250.0℃)分解能(℃)0.1(-50.0~+300.0℃)機能オートパワーオフ防水保護等級IPX5TKG品番9-0618-0801TKG品番(2017)6-0552-0401
  • ENJOY KITCHEN コンパクト計量スプーン(4本組) パール金属

    ENJOY KITCHEN コンパクト計量スプーン(4本組)

    パール金属
    519税込571
    1セット
    翌々日出荷
    コンパクトに収納できます。 リング付でコンパクトなので収納に便利。
    セット内容大さじ(15mL)、小さじ(5mL)、小さじ1/2(2.5mL)、小さじ1/4(1.25mL)食器洗浄機商品タイプセット品
  • ベジクラ ゆでたまごメーター パール金属

    ベジクラ ゆでたまごメーター

    パール金属(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    お好みの加減がよく見える。ゆでたまごの達人。
    材質ポリエステル樹脂質量(g)60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×45×30
  • MASTERシリーズ 海水濃度屈折計 アタゴ

    MASTERシリーズ 海水濃度屈折計

    アタゴ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    海水濃度専用のモデル。 海洋調査・漁場調査・養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。
    測定範囲(海水濃度)0~100‰、(海水比重)1.000~1.070質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様海水濃度、海水比重最小目盛(海水濃度)1‰、(海水比重)0.001
  • MASTERシリーズ 食塩濃度計(防水・自動温度補正機能) アタゴ

    MASTERシリーズ 食塩濃度計(防水・自動温度補正機能)

    アタゴ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    自動温度補正、防水機能付食塩水濃度測定モデル。 食塩水濃度0.0~10.0g/100gの測定範囲を持っているモデルです。目盛が大きいので、精度の高い測定ができます。わかめの塩分測定にも活用されています。塩分に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
    測定範囲0.0~10.0g/100g(自動温度補正)質量(g)105測定精度±0.2g/100g(10~30℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203目盛仕様食塩水濃度最小目盛0.1g/100g防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
計量ツール・はかり・温度計