絞り込み
明るさタイプ(Lm)
消費電力(W)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
ブランド
Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・三菱電機・ODELIC(オーデリック)・日立・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・コイズミ照明
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「光源色」から絞り込む

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 スリムベース
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷器具本体とライトバーの組合せ品質量(kg)7.2材質(本体)亜鉛鋼板寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×2457×53色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 リニューアル対応タイプ
三菱電機1台欠品中仕様(埋込穴)□600定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
直管LEDランプ搭載ベースライト 黒板灯
Panasonic(パナソニック)¥32,980~税込¥36,278~1セット6日以内出荷材質本体/鋼板(ホワイト)、反射板/アルミ(鏡面つや消し仕上)電圧(V)100~242起動形式LT9LEDランプLDL40S・N/19/25-K光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 化粧枠タイプ(浅型)
三菱電機1台欠品中上方光束で天井面の輝度を高める。 空間をスッキリ見せるコンパクトな埋込穴。仕様(埋込穴)□450定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 化粧枠(木枠)タイプ
三菱電機1台欠品中仕様(埋込穴)□450定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 化粧枠タイプ
三菱電機1台欠品中仕様(埋込穴)□450定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 フラットタイプ
三菱電機1台欠品中仕様(埋込穴)□450定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・半埋込兼用形
三菱電機1台欠品中カバー側面の光を抑え、落ち着いた空間を演出する遮光タイプ。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。仕様(埋込穴)□430定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付形
三菱電機1台欠品中発光面を天井から浮かせることで、軽快な雰囲気と賑わいのある空間を演出します。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・埋込兼用形
三菱電機1台欠品中上方光束により、天井面の輝度を高めることで開放的で明るい雰囲気を与えます。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。仕様(埋込穴)□370定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1台92日以内出荷1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約70%)の切替が可能。リニューアルにも適したLEDスクエアライト。仕様直付・半埋込兼用形、下面開放タイプ定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアタイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白)
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット22日以内出荷仕様水平天井埋込専用、LED内蔵、電源ユニット内蔵電圧(V)100~242埋込高(mm)125
直管LEDランプ搭載ベースライト HACCP向け照明器具 クリーンフーズシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥56,980~税込¥62,678~1セット6日以内出荷材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×81器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数2演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿エコロジー商品省エネ
黒板灯
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781セット6日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2500Lm Kタイプとの組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)質量(kg)3.3電圧(V)100~242消費電力(W)23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)164×1276×126器具・セットセット品色温度(K)5000蛍光ランプLDL40S光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100.8光束(Lm)2320明るさ(Lm)2320灯数1演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2320調光の可否可
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 器具セット品
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1セット6日以内出荷から33日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)約10~100%連続調光型適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(ルーバー)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ
東芝ライテック¥25,980~税込¥28,578~1セット5日以内出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
LEDグレースベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 丸形埋込形
東芝ライテック¥46,980~税込¥51,678~1セット6日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、下面カバー:乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1セットほか6日以内出荷から33日以内出荷演色指数(Ra)83
FHP32タイプ ×3灯 ルーバーなし直付500角
ENDO(遠藤照明)¥7,898税込¥8,6881個欠品中仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数3適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否否
一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 直付・埋込兼用形 540口
日立(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×40器具・セット器具のみ色温度(K)5000点灯方式初期照度補正・連続調光兼用形光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数4グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)540角調光の可否調光/非調光兼用型
一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 直付・埋込兼用形 690口
日立¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷点灯方式初期照度補正・連続調光兼用形光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)690角
一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 埋込形 600口
日立¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷点灯方式初期照度補正・連続調光兼用形光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)600角
直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 フリーコンフォート 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥46,980~税込¥51,678~1台6日以内出荷仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)長さ(mm)1261電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷から62日以内出荷仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合天井直付専用材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプLDL40電圧(V)100~242器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合天井直付専用材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1250タイプLDL40電圧(V)100~242起動形式LT9器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)灯数2
□720直付 下面開放型 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台62日以内出荷質量(kg)9.1取付水平天井専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)消費電力(W)105ランプLED内蔵材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)明るさFHP45×4灯高出力相当タイプグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ