絞り込み
明るさタイプ(Lm)
消費電力(W)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
ブランド
Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・三菱電機・ODELIC(オーデリック)・日立・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・コイズミ照明
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「光源色」から絞り込む

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ デジタル調光LEDスクエアベースライト 下面開放タイプ 点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1台62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約5~100%連続調光型色温度(K)3000材質(カバー)点灯ユニット:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)光色電球色演色指数(Ra)83埋込高(mm)90調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製ルーバ) 点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1台62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)125調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製格子) 点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)125電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(和紙模様入り)エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(竹模様) 点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)125調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(模様入り)
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 木枠 点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242枠の色黒ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白) 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242枠の色白ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥47,980~税込¥52,778~1台3日以内出荷から32日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 マルチコンフォート15 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)120調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 マルチコンフォート15 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。タイプ□275電圧(V)100~242材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)明るさFHP23形×3灯相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)275×275埋込高(mm)132調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 格子タイプ 点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)90調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 下面開放タイプ 点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1台62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型色温度(K)3000材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)光色電球色演色指数(Ra)83埋込高(mm)90調光の可否PiPit調光可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 下面開放タイプ 点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)90調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)25調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 デジタル調光ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1台62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。タイプ一般光源ユニット電圧(V)100~242定格出力約10~100%デジタル連続調光型色温度(K)3000材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)光色電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否デジタル調光可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 □600 光源ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)明るさ(Lm)12000明るさFHP45形×4灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)600×600埋込高(mm)90電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 □470 光源ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋め込み寸法(mm)(半埋込の場合)440×440明るさ(Lm)3000明るさFHP32形×4灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)25調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 □570 光源ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋め込み寸法(mm)(半埋込の場合)540×540明るさ(Lm)4500明るさFHP32形×4灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)25調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 □720 光源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋め込み寸法(mm)(半埋込の場合)640×640グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)25電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ(埋込型乳白パネル)映光色/点灯ユニット □600タイプ 昼白色
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台62日以内出荷モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。 高い演色性を実現したベースライト。 JISZ9112の高演色形クラス2に適合。 明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。 豊富なラインアップをご用意。電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600光色昼白色演色指数(Ra)93調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE(レッド・スクエア)。LED一体型下面アクリルカバー付でまぶしさで抑えた角形埋込ベースライト仕様調光器:不可質量(kg)2.4取付埋込型電圧(V)100/200/242消費電力(W)31寸法(幅W×高さH)(mm)295×295本体鋼ランプLED一体型ランプの種類LED皮相電力(VA)33/35/36(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)□275調光の可否否取付可能天井厚(mm)5~25下面カバーフロストアクリル再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×3灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)540×540本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×3灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□500調光の可否可(連続100-1%)PWM再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)540×540本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□500調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)475×475本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450調光の可否可(100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□450 非調光
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)475×475本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450調光の可否否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)540×540本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□500調光の可否可(100-1%)PWM再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)620×620本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×3灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□600 非調光
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)620×620本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600調光の可否否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)720×720本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□680調光の可否可(連続100-1%)PWM再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)720×720本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□680調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥43,980~税込¥48,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)620×620本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×4灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□600 非調光
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)620×620本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×4灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600調光の可否否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥44,980~税込¥49,478~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)720×720本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×4灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□680調光の可否可(連続100-1%)PWM再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光
ODELIC(オーデリック)¥41,980~税込¥46,178~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)720×720本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×4灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□680調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。光ムラのまったくない均一な発行パネル。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状が、直付時でも天井にすっきり調和します。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現。天井面に溶け込みながら、チャンネル切断や補強など埋込施工の手間を簡略化します仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)取付直付/埋込兼用型タイプCチャンネル回避型電圧(V)100/200/242本体アルミランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(連続100-1%)調色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
misola 埋込形 □639
三菱電機¥659,800税込¥725,7801台90日以内出荷青空を模擬する照明用途取付ボルト施工質量(kg)12.5材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上消費電力(W)74定格電圧(V)100~242材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)52.7材質(枠)アルミ 白色塗装仕上光束(Lm)3900LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85パネル散乱パネル:アクリル
直管LEDランプ搭載形スクエアライト埋込形本体
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1台90日以内出荷Lファインecoシリーズ定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100~242本体鋼板白色塗装仕上ランプLDL20ランプ埋め込み寸法(mm)□639反射板鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバー深枠タイプ
三菱電機¥55,980税込¥61,5781台90日以内出荷電源ユニット内蔵材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上形状乳白カバー深枠タイプ質量(kg)9.7材質(本体)鋼板 白色塗装仕上消費電力(W)65.2定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白材質(枠)鋼板 白色塗装仕上クラス900埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FHP45形×4灯エコロジー商品省エネ