絞り込み
ブランド
- 黒田精工(1,512)
- アインツ(285)
- オリエンタルモーター(81)
- THK(65)
- CRG(51)
- ナベル(20)
- コガネイ(15)
- SMC(7)
- イマオコーポレーション(5)
- CKD(5)
- ParkerTAIYO(4)
- REALMAN ROBOTICS(4)
- TOWA(東和コーポレーション)(2)
- DOBOT(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- omron(オムロン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

吸着金具・回止式(ミニ用)
アインツ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
ランナーチャックEL
アインツ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。付属品十字穴付皿ネジM4×10
ROBOサドル
JAPPY¥6,998税込¥7,6981袋(5個)当日出荷から3日以内出荷・ユニバーサルロボット対応サドル ・ケーブル類の取り回しがシンプルに!! ・使い勝手抜群!お客様の声を実現した製品 ・国内製造で安心の品質 ・ロボットアーム部に取付け
吸着パッド・スポンジ付
アインツ¥749~税込¥824~1個当日出荷吸着面に凸凹の有るワークに有効です。耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。材質シリコン色青高さ(mm)19耐熱温度(℃)200
吸着パッド・ジャバラ
アインツ¥689税込¥7581個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。トラスコ品番705-3640材質シリコン色青高さ(mm)7.5パッド径(Φmm)(外径)3
吸着パッド TRS
アインツ¥798税込¥8781個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。トラスコ品番705-3632材質シリコン色青高さ(mm)18パッド径(Φmm)(外径)10
吸着パッド・ジャバラ
アインツ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。トラスコ品番705-3623材質シリコン色青高さ(mm)46パッド径(Φmm)外径:40
ラック・ピニオンシステム Lシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載
オリエンタルモーター¥81,980~税込¥90,178~1台15日以内出荷種類モーター:αSTEP AZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
協働ロボット ECOシリーズ
REALMAN ROBOTICS¥1,298,000税込¥1,427,8001個32日以内出荷コストパフォーマンス重視。 軽量な産業世ロボットアーム。 高精度を備え、消費電力も低い。 コントロール一体化で設置・調整が易い。用途産業自動化、試験管の搬送や分注などの医療自動化支援材質アルミ合金+ABS消費電力(W)100制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON保護等級IP54(ロボットアーム本体)最大消費電力(W)200インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485供給電圧(V)DC20~30繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
可動式ロボサドル
三桂製作所¥7,998税込¥8,7981袋(5個)5日以内出荷自由自在に回転。コンジット曲がり負担軽減!さらに、簡単設置で使いやすい!。「ROBOサドル」は、ロボットアーム部に取り付けケーブル・ホース類をサポートする可動式サドルです。・自由自在に回転。思い通りに方向調整可能!。・コンジット曲がり負担大幅に軽減!。・簡単設置で、使いやすい!。・作業を迅速に、安全に!サイズ20径(Φmm)アーム:54~1081袋入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
チャックワンタッチ金具(チャック側)
アインツ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷チャックワンタッチ(OC-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。トラスコ品番388-6775材質鉄製幅(mm)160高さ(mm)81タイプツール側奥行(mm)55可搬質量(kg)~35
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAI
アインツ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷チャックワンタッチ(OA1-SA)に接合するツール側ワンタッチ金具。仕様引込力(N):650トラスコ品番388-6777幅(mm)80高さ(mm)24タイプツール側奥行(mm)71.6可搬質量(kg)~10押出力(N)40
鉄製当て板
アインツ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷当て面をローレット加工し、グリップ力と耐久性を向上。トラスコ品番387-8837材質鉄幅(mm)50高さ(mm)30タイプミニシリンダー用奥行(mm)8
ブラケット・W・Φ12
アインツ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。トラスコ品番388-8364幅(mm)30高さ(mm)16奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12
マイクロミニシリンダー・スリム型
アインツ(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷本体同士をピッタリ合わせて取付可能です。 小型製品のチャックに最適です。 シリンダーロッド回り止め機能付き幅(mm)14高さ(mm)18.6取付穴2-M3
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
吸着パット・EPスポンジ付(シリコン・茶)
アインツ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷吸着面に凹凸の有るワークに有効です。耐候性、耐オゾン性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。材質パットシリコン、スポンジEPDM