絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(4)
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(105)
- A2(5)
- SUS304(34)
- SUS310S(5)
- SUS316(4)
- SUS316L(6)
- SUSXM7(6)
- チタン(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(15)
- ジュラコン(R)(6)
- 鉄すべて(373)
- S45C(93)
- SCM435(68)
- SCM440(17)
- SS400(4)
- SUM22(4)
- 黄銅(真鍮)(9)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.5(9)
- 0.63(40山)(2)
- 0.7(36山)(25)
- 0.8(28)
- 1(81)
- 1.25(69)
- 1.27(20山)(9)
- 1.41(18山)(9)
- 1.5(49)
- 1.58(16山)(25)
- 1.75(49)
- 2(23)
- 2.11(12山)(8)
- 2.3(11山)(6)
- 2.5(19)
- 2.54(10山)(6)
- 2.82(9山)(6)
- 3(9)
- 3.5(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(21)
- その他(17)
- カラー(1)
- クロメート(22)
- クローム(2)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ジオメット(2)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(12)
- ユニクロ(21)
- 亜鉛メッキ(6)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(22)
- 焼入焼戻黒染め(99)
- 生地/未処理(49)
- 茶ブロンズ(8)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(17)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・亜鉛メッキ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(306)
- イマオコーポレーション(128)
- エスコ(84)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- ナベヤ(28)
- TRUSCO(15)
- スーパーツール(4)
- 互省製作所(4)
- SDC TANAKA(SDC田中)(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- ニューストロング販売(3)
- MYST(3)
- 八幡ねじ(3)
- ダイワアドテック(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 泰生工業(2)
- ケーエム精密(2)
- OHSATO(大里)(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・イマオコーポレーション・エスコ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ナベヤ・TRUSCO・スーパーツール・互省製作所・SDC TANAKA(SDC田中)・IKURATOOLS(育良精機)・ニューストロング販売・MYST・八幡ねじ・ダイワアドテック・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・泰生工業・ケーエム精密・OHSATO(大里)・ブランドをもっと見る
2ページ目: その他ボルト
「ねじの呼び」から絞り込む

CBWP パッド付きクランプボルト
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換ボルト 細目
ラクテム(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から5日以内出荷外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類外径並目、内径細目
先端キャップ
八幡ねじ¥119税込¥1311パック(2個)ほか当日出荷ねじやタッピング、線材やパイプ等の先端に保護材としてご使用ください。用途けが防止、安全対策、ねじの保護に使用。材質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ドブ漬け ボルトセット
カメダデンキ(1件のレビュー)¥399税込¥4391袋(4セット)当日出荷セット内容W3/8×25ボルト×4個、W3/8六角ナット×4個、ワッシャー×8個厚さ(mm)【ボルト】7.5、【アイ】8、【ワッシャー】1.6内径(Φmm)【ワッシャー】10ねじ径W3/8ボルト長さ(mm)25外径(Φmm)【ワッシャー】22表面処理溶融亜鉛メッキ横幅(mm)【ボルト】14、【アイ】17
ストリッパボルト スリーブタイプA型
大喜多¥209~税込¥230~1個当日出荷から3日以内出荷専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。材質SCM435硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応
オールプラグボルト(六角ボルトタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,378税込¥1,5161パック(3本)ほか当日出荷ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。用途コンクリート・ブロック用。適合材コンクリート・ブロック
チタン テーパーボルト
SBX¥629~税込¥692~1本5日以内出荷スイスのSBX社が展開する高品質のチタンボルト。【最高峰の64チタン合金】。アルミ6%、バナジウム4%を含むチタン合金で、高延性と軽量性に優れます。【転造加工製法】。素材を押し転がして成形するためファイバーフローが途切れず、切削製法に比べて強度に優れなめらかな表面に仕上がります。材質64チタン合金穴の形状六角
IDクランプ用テーパーボルト
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷MBIDIDクランプのテーパーボルトが損傷した時の交換部品です。材質テーパーボルト/SCM440・焼入焼戻・PTFEコーティング・HRC39~45
チタン フラットヘッドボルト
SBX¥849~税込¥934~1本5日以内出荷スイスのSBX社が展開する高品質のチタンボルト。【最高峰の64チタン合金】。アルミ6%、バナジウム4%を含むチタン合金で、高延性と軽量性に優れます。【転造加工製法】。素材を押し転がして成形するためファイバーフローが途切れず、切削製法に比べて強度に優れなめらかな表面に仕上がります。種別全ねじ材質64チタン合金ピッチ(mm)1寸法K(mm)3.5穴の形状六角ねじの呼びM6寸法Dc(mm)16
ユニクロ バケットボルト(クジラ
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷バケットボルト(ボルトのみ ナットなし) 材質:スチール、ステンレス(SUS304) コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。 別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)材質スチール、ステンレス(SUS304)表面処理ユニクロ
ハンガーボルト(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899~税込¥989~1箱(2本×5袋)当日出荷から3日以内出荷片側の木ねじ部は木にねじ込み、 反対側のねじ部はナット等で部材を留め付けます。用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質スチール表面処理クロメート
3分豆ボルト・ナット
JAPPY¥41税込¥451組当日出荷ユニクロメッキ仕上げのW3/8用豆ボルトと六角ナット用途二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます材質鋼材山数16ボルト長さ(mm)25表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8ナット高H(mm)6(ボルト)、8(ナット)対角(mm)19.6
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂¥3,298~税込¥3,628~1箱(100個)ほか翌々日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)1表面処理茶ブロンズ寸法d1(Φmm)16寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。材質鉄ねじピッチ(mm)1表面処理茶ブロンズ寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2穴の形状六角穴ねじの呼びM6
エムネジ(+)ビットタイオウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)当日出荷種別全ねじ材質66ナイロン(PA66-GF30)全長(mm)20.5ねじ径(外径)20使用工具電動ドライバー+(#2)プラスビット寸法d(mm)20.5寸法A(mm)25寸法B(mm)2.5寸法C(mm)18首下長(mm)18寸法E(Φmm)20穴の形状十字穴
SUS ハンガーBT(ナカオシ
大阪魂¥720~税込¥792~1個翌々日出荷取り外し部分の必需品!! 特長 粗目の木ネジ部を木にねじ込み、表面に出るミリねじを使って相手の雌ねじと合わせます。 コタツの脚などのように取り付け・取り外し部分に便利です。
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16002
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。種別全ねじ材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)190寸法A(mm)105寸法D(mm)8表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)32寸法C(mm)15ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
モリブデンボルト(スリワリ)
アローズ¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から7日以内出荷非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のスリワリボルトです。用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応