446件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源」から絞り込む
マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。
用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。 消費電力(W)1.75 定格電圧(V)5 光源可視光 照光形状スポット形
1個
45,980 税込50,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

近藤製作所ACアダプタ
消費電力(W)(対応)50
1個
9,198 税込10,118
8日以内出荷

CCS(シーシーエス)中継コネクタ
保存温度(℃)-20~60 保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
1本
1,429 税込1,572
7日以内出荷

日進電子工業LED照明点灯制御用コード
RoHS
HPCシリーズ・LPRシリーズ・LPR-Dシリーズ・CRシリーズ・CR-Dシリーズ HRシリーズ・HR-Dシリーズ・CHRシリーズ・CHR-Dシリーズ・DSシリーズ 画像取込時だけ点灯させることで寿命をのばすことができます。 信号入力から光量ピークまで約3.5~12μsです。
タイプW型4芯 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電源装置LPR-10S、10W、30W、50W、200S、300S、600W、LPR-Dシリーズ、CRシリーズ、CR-Dシリーズ、HPC-P、HPC-R、HPCD-P、HPCD-R
1個
12,980 税込14,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日進電子工業のLED照明をDSシリーズに接続することにより、ストロボ照明として使用することができます。 オーバードライブ発光仕様なら、ピーク光量を連続点灯用電源より3~7倍程度明るく発光させることができます。
最大消費電力(W)43(待機時約4W)、接続可能な照明の最大消費電力/合計最大30Wまで 長さ(mm)80 幅(mm)56 高さ(mm)116 質量(g)350 チャンネル数1 出力点数2灯 照明DC12~24V トリマーボリュームによる手動調光可変 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日進電子工業延長ロボットコード
RoHS
照明からは500mm長のコードが出ています。 必要に応じた長さをご指定ください。
型式12V照明用(2Pコネクタ)、ロボットコードの時 種別1灯用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日進電子工業VPシリーズ用集光レンズ
RoHS
種別スポット照射用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小面積照射用の小型スポット照明です。 照明の先端出射径は約8Φ。 形状がとてもコンパクトになっていますので、設置場所にも困りません。 小面積のスポット照射のほか、ファイバーライトガイドの置き換えやテレセントリック系レンズ用照明としても最適です。
長さ(mm)55 幅(mm)40 型式ロッドレンズ組込 高さ(mm)32 照光種別集光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状スポット形 発光面(mm)Φ6
1個
129,800 税込142,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

間接ドーム照明の上部に同軸落射照明を取り付けて一体型にした照明です。 間接ドームでは構造上光量不足になりがちなカメラ取付側に、同軸落射照明を一体となるように取付けることで上部方向からの光量不足を解消。 全方向からの無影拡散均一光での照射が可能になりました。
用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など 照光種別反射光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式同軸落射 照光形状ドーム形
1個
299,800 税込329,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量で薄型の平面ドーム照明です。 導光板側面からのエッジライト光が、表面の特殊ドットパターンによりドーム照明や同軸落射照明と同等の効果をもたらします。 照明の厚みはわずか8mm。 設置場所の制約があっても省スペースでご使用いただけます。
用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など 高さ(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 照光形状ドーム形
1個
189,800 税込208,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

間接照射型のローアングルリングタイプ無影拡散照明です。 導光拡散リングの上部からLED光を投入。 導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークに照射させることができます。 導光リングを通した、ローアングルからのやわらかい拡散光は、LEDの写り込みのない均一な照射光となります。
用途棒状体の表面状態検査、鏡面材製品のエッジ検出 など 高さ(mm)40 照光種別拡散光 傾斜角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
399,800 税込439,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。 発光面にはLED素子がありません。 影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。 LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。 傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい 光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。
用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など 高さ(mm)17 照光種別拡散光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
249,800 税込274,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。 均一光、写り込み防止に効果があります。
種別直接照射カバー型用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。 均一光、写り込み防止に効果があります。
種別直接照射カバー型用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

照明の内側に取付けます。 均一照射、写り込み防止に効果があります。
種別水平照射リング型用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

照明の内側に取付けます。 均一照射、写り込み防止に効果があります。
種別ローアングルリング型用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。 より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。 素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など 照光種別直射光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
109,800 税込120,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照明からは500mm長のコードが出ています。 必要に応じた長さをご指定ください。
型式12V照明用(2Pコネクタ) 種別1灯用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラと同軸上からLED光が照射される照明です。面状に配列されたLEDからの光は、拡散板を通して均一になった後、ハーフミラーによりカメラと 同じ方向(同軸方向)からの落射照明となります。 視野全体が明るい均一光となるので、光沢のある被写体などではテカリや反射ムラを抑え、コントラストのはっきりした画像の取り込みに効果を発揮します。
用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など 照光種別反射光 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式同軸落射 照光形状バックライト形
1個
139,800 税込153,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ドームの下部に実装されたLEDからの光は、反射効率の高い白色塗装で仕上げられたドーム内面を照射。 ドーム内面で反射した光は、やわらかい間接光としてあらゆる方向からワーク表面を均一照射します。 曲面上や凸凹面のある被写体の撮像などに効果を発揮します。
用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など 照光種別反射光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状ドーム形
1個
189,800 税込208,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。 発光面にはLED素子がありません。 影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。 LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。 傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。
用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など 高さ(mm)30 照光種別拡散光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式斜光 照光形状ドーム形
1個
279,800 税込307,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

4方向から間接照射するローアングルタイプの無影拡散角形照明です。 導光拡散材の上部からLED光を投入。 導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークを4方向より照射します。 ローアングルからのやわらかい4方向拡散光は、BGAなど四角いワークを均一に照射する場合などに有効です。
用途BGA検査、鏡面材製品のエッジ検出 など 幅(mm)30 照光種別反射光 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状同軸落射形
1個
199,800 税込219,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

導光拡散板の横サイドにLED素子を実装。厚みわずか7mmの均一透過照明です。LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装。 導光板内部で様々な方向に拡散します。 また導光板自体に施されている特殊パターン印刷・表面の拡散カバーなど、均一性を確保のための特殊製法を採用しました。 少ない素子数・省電力ながら均一性の確保された透過照明として活躍しています。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査 など 照光種別拡散光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バックライト形
1個
74,980 税込82,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

高輝度LEDを使用した細長いライン状の透過照明です。 発光幅は15mm、長さは100mm~2000mmまで100mm刻みでラインナップしました。 白、赤、赤外の3色を標準で用意しています。
用途ラインセンサーカメラ用照明、長尺ものやシート状製品の検査照明 など 幅(mm)27 高さ(mm)31.5 照光種別直射光 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状ライン形
1個
239,800 税込263,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大型照明ながら高均一性・低価格を実現した透過型照明です。 高輝度パワーLEDと特殊光学設計の組合せにより高いクオリティと均一な面発光照射を実現しました。 発光面が大きくなっても使用素子数を抑えることができるので消費電力が小さい省電力設計となっています。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など 幅(mm)45 照光種別面発光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バックライト形
1個
219,800 税込241,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など 照光種別直射光 コネクタSM 照射方式垂直投光 照光形状バー形
1個
77,980 税込85,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

発光面の真下に砲弾型LED素子を実装した高輝度・透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、広い範囲を照射できるムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など 照光種別面発光 コネクタSM 照射方式垂直投光 照光形状バックライト形
1個
79,980 税込87,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

発光素子に高輝度チップLEDを採用した面発光型の高輝度・透過照明です。 発光面の真下にLED素子が実装されていますが、照明の厚みはわずか8mmから。 拡がり角の広いチップLEDならではの特性を充分に引き出して、薄型・高均一性をもつ透過照明を実現しました。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性で広い透過発光面を確保できます。 豊富な発光面の大きさが、様々なワークや検出目的に活躍しています。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など 幅(mm)15 照光種別面発光 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バックライト形
1個
74,980 税込82,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

発光面が長方形や正方形状になってるスクエアタイプの直接照射照明です。 小さい発光面から大きいサイズまで豊富なバリエーションを用意しておりますので様々なワークや検出目的にあう照明を選定いただくことができます。 広い面積を照射したい場合などにもお使いいただけます。 拡散板や偏光板などのオプションも用意しています。
用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査 など 照光種別直射光 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バックライト形
1個
79,980 税込87,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明です。 素子間ピッチ4mmからの高密度実装。 高い照度で対象をダイレクトに照射します。 1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。 拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応します。 豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用いただけます。
用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源 など 照光種別直射光 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バー形
1個
62,980 税込69,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

バー型照明を一体のベース上に四角に配置した照明です。 4つの照明は完全に独立しています。 照射角度の設定はもちろん、調光制御、点灯のON/OFF制御も4方向での自由な設定に対応します。 拡散板や偏光板などオプションの取付も可能です。 自由度の高いライティングで様々な検出目的に対応します。
用途各種異物検査、文字読み取り、各種コード読み取り、正方形や長方形の対象に など 照光種別直射光 照射方式斜光 照光形状バー形
1個
269,800 税込296,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明です。 厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。 照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか、間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査印刷面汚れ、照明の補助光として 高さ(mm)10 照光種別直射光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1個
129,800 税込142,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ローアングルからハイアングルまで様々なワーキングディスタンスでマルチにご使用いただける拡散照射のリング照明です。 特殊加工形状の拡散板により、どのポジションからの照射でも中抜けが発生しません。 素子にはパワーLEDを採用。高密度に実装しているので明るい拡散均一光での照射を実現しています。
用途各種文字や印字検査、ハンダ部撮像 、基板パターン認識 など 照光種別拡散光 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1個
169,800 税込186,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。 均一光、写り込み防止に効果があります。
種別直接照射フラットリング型用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傾き角がない状態でリング状にLEDを配列させました。 素子からの光は対象物をダイレクトに照射します。 正反射光を必要とされるような場合に特に有効です。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますが、設置距離が近すぎると真ん中が暗くなってしまいます。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など 照光種別直射光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1個
86,980 税込95,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。 均一光、写り込み防止に効果があります。
種別直接照射リング型用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)2分岐ケーブル
2台のLED照明と電源を接続する2分岐ケーブル。
1個
6,143 税込6,757
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)アダプター
拡散板や偏光板を照明に取り付ける際に使用します。
1個
11,000 税込12,100
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)底面固定ブラケット
PD3シリーズを、床や棚などに固定するためのブラケットです。
質量(g)20
1個
3,429 税込3,772
7日以内出荷

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります