絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • 三菱電機(29)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • ENDO(遠藤照明)(21)
  • 山田照明(12)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(49)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(165)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「fht42」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電源ユニット Panasonic(パナソニック)LED電源ユニットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサありPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなしPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)小型シーリングライトPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
用途100V配線ダクト用質量(kg)0.9取付天井面取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
軒下用LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×
センサダウンライト 200形 Φ150 5000K Panasonic(パナソニック)センサダウンライト 200形 Φ150 5000KPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
【本体】NNS28620W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
仕様●器具光束:2035lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:135.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
センサダウンライト 200形 Φ150 4000K Panasonic(パナソニック)センサダウンライト 200形 Φ150 4000KPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
【本体】NNS28621W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
仕様●器具光束:2020lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:134.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板
DL550形 Φ250 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ250 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)145質量(kg)1.2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68905S【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5505エネルギー消費効率(Lm/W)139.7材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)85調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用電圧(V)100~242構造防雨型角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
DL550形 Φ150 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ150 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)133質量(kg)1光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68605W【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5500エネルギー消費効率(Lm/W)139.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)85調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケットPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から30日以内出荷
コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラス取付壁直付型定格出力型タイプ30分間タイプ種類センサなし電圧(V)100本体鋼板(白色塗装)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-027取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷から4日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用質量(kg)1ホワイト取付埋込型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150鋼板取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)91反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
LED客席ダウンライト 550形 Φ150mm Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 550形 Φ150mmPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)27.4入力電圧(V)100~242色温度(K)3000明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当・LED550形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150調光率(%)0~100鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
LED客席ダウンライト 200形 Φ100mm Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 200形 Φ100mmPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)15.5入力電圧(V)100~242色温度(K)3000明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当・LED200形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100調光率(%)0~100鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
コンパクトBL常時光ユニット Panasonic(パナソニック)コンパクトBL常時光ユニットPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
ホワイトランプの種類LED
DL550形 Φ125 拡散 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ125 拡散 3500K 無線調光Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)125電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)129質量(kg)1光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN68507S【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5315エネルギー消費効率(Lm/W)132.8材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ150 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ150 拡散 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)133質量(kg)1.1光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68605W【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5500エネルギー消費効率(Lm/W)137.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)85調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ150 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ150 拡散 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)133質量(kg)1.1光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68605S【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5475エネルギー消費効率(Lm/W)136.8材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)85調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ150 広角 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ150 広角 4000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)133質量(kg)1.1光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN68601S【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5545エネルギー消費効率(Lm/W)138.6材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)50調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ200 広角 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ200 広角 4000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)200電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)138質量(kg)1.2光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN68801S【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5545エネルギー消費効率(Lm/W)138.6材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)45調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ250 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ250 拡散 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)145質量(kg)1.3光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68905S【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5505エネルギー消費効率(Lm/W)137.6材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)85調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ150 広角 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ150 広角 4000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)167質量(kg)1.1光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN68611S【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5415エネルギー消費効率(Lm/W)135.3材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:30演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)45調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ150 拡散 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ150 拡散 3500K 無線調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)133質量(kg)1.1光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN68607S【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5355エネルギー消費効率(Lm/W)133.8材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)85調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ250 拡散 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ250 拡散 3500K 無線調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)145質量(kg)1.3光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN68907S【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5385エネルギー消費効率(Lm/W)134.6材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)85調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ100 拡散 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ100 拡散 3500K 無線調光Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)100電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)142質量(kg)1.4光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN68307W【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5380エネルギー消費効率(Lm/W)134.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ175 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ175 拡散 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)175電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)135質量(kg)1.1光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68705S【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5490エネルギー消費効率(Lm/W)137.2材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)85調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ100 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ100 拡散 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)100電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)142質量(kg)1.4光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68305W【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5505エネルギー消費効率(Lm/W)137.6材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ150 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ150 広角 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)133質量(kg)1.1光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68600W【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5600エネルギー消費効率(Lm/W)140材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)50調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ200 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ200 広角 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)200電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)138質量(kg)1.2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68800S【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5575エネルギー消費効率(Lm/W)139.3材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)45調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ250 拡散 3000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ250 拡散 3000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)145質量(kg)1.3光源LED色温度(K)3000子品番【本体】NDN68908S【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5220エネルギー消費効率(Lm/W)130.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色電球色配光角度(°)85調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ250 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ250 広角 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)145質量(kg)1.3光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68900S【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5605エネルギー消費効率(Lm/W)140.1材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)50調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ150 広角 3000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ150 広角 3000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)133質量(kg)1.1光源LED色温度(K)3000子品番【本体】NDN68603S【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5290エネルギー消費効率(Lm/W)132.2材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色電球色配光角度(°)50調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ150 広角 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ150 広角 3500K 無線調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)133質量(kg)1.1光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN68602W【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5475エネルギー消費効率(Lm/W)136.8材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)50調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ150 拡散 3000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ150 拡散 3000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)133質量(kg)1.1光源LED色温度(K)3000子品番【本体】NDN68608S【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5195エネルギー消費効率(Lm/W)129.8材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色電球色配光角度(°)85調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ200 拡散 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ200 拡散 4000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)200電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)138質量(kg)1.2光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN68806S【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5445エネルギー消費効率(Lm/W)136.1材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)85調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ150 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ150 広角 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)133質量(kg)1.1光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68600S【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5575エネルギー消費効率(Lm/W)139.3材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)50調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ250 拡散 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ250 拡散 4000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)145質量(kg)1.3光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN68906S【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5475エネルギー消費効率(Lm/W)136.8材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)85調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ150 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ150 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)133質量(kg)1光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN68606W【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5470エネルギー消費効率(Lm/W)138.8材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)85調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ150 拡散 3000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ150 拡散 3000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)133質量(kg)1.1光源LED色温度(K)3000子品番【本体】NDN68608W【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5220エネルギー消費効率(Lm/W)130.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色電球色配光角度(°)85調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
fht24特集
おすすめ人気ランキング