絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(95)
  • SPARKFUN(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(3)
  • AMPHENOL(2)
  • JST(2)
  • Adafruit(2)
  • ELPA(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • JAPPY(1)
  • ALPSystems(1)
  • Seeed Studio(1)
  • アミューズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(81)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
商品レビュー
  • 以上(25)
  • 以上(26)
  • 以上(26)
  • 以上(26)
価格
  • 1,500円以下(67)
  • 1,500-10,000円(66)
  • 10,000-50,000円(41)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「jst」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
モジュラー圧着工具(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
成端作業が早くて簡単!貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!一般的なモジュラープラグも圧着できる!一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできるケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付MJ-6A-808TC:CAT 6AMJHA-808STC:CAT 6 シールド付MJHA-808TC:CAT 6MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP 使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
寸法(mm)140×25×110材質特殊鋼、PVCタイプ1個口
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
229税込252
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
759税込835
1セット(100個)ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
299税込329
1セット(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
突合せ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突合せ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
349税込384特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形) JST(日本圧着端子製造)終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)JST(日本圧着端子製造)(17件のレビュー)
489税込538
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着スリーブ全長(mm)10.5スリーブ形状突き合せ用材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
159税込175
1袋(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
259税込285特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
159税込175
1袋(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造)重ね合わせ用スリーブ(P形)JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
219税込241特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
779税込857
1パック(10個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類裸圧着端子
突き合わせ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突き合わせ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
149税込164
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
ハリツケ端子 2SQ JST(日本圧着端子製造)ハリツケ端子 2SQJST(日本圧着端子製造)
2,098税込2,308
1パック(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類ハリツケ端子シリーズ2SQRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2
板状端子 JST(日本圧着端子製造)板状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
479税込527
1袋(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
棒状端子 JST(日本圧着端子製造)棒状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
799税込879
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
規格UL listed E42024種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
899税込989
1袋(100個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
ビニル絶縁付ギボシ接続子 JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付ギボシ接続子JST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300難燃性UL94 V-0材質(絶縁体)PVC種類絶縁付圧着端子端子形状PCE形特性難燃
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付突き合わせ形接続子JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
常温収縮チューブ 3M(スリーエム)常温収縮チューブ3M(スリーエム)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡単防水 優れた耐侯性と防水性で電線を保護します。
材質収縮チューブ:シリコーンゴムスパイラルコア:ポリプロピレン特性防水性、耐候性
JST, GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着 JST(日本圧着端子製造)JST, GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタGHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393') 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403') 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
779税込857
1セット(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニール絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋(100個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)
129税込142
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
JST, GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着 JST(日本圧着端子製造)JST, GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタGHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393') 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403') 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付棒状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付棒状端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
絶縁付タブ・オン接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁付タブ・オン接続子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
端子形状角形種類差込型接続端子
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 ストレート形JST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格
ホックチューブ リバーシブル JAPPYホックチューブ リバーシブルJAPPY
7,998税込8,798
1巻(25m)
当日出荷から翌日出荷
後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル(290μm)+ポリエステルフィルム(30μm)、嵌合部/ポリアセタール製長さ(m)25グレー/ブラック仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)特性難燃性
棒状端子 JST(日本圧着端子製造)棒状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
東北電力指定の棒状端子です。
規格UL listed E4204種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
ファストン端子 メス JST(日本圧着端子製造)ファストン端子 メスJST(日本圧着端子製造)
30税込33
1個
当日出荷
日本圧着端子製の250シリーズ差込型端子。自動車の配線などに良く使われており幅の違ういくつかの種類があります。この#250の他、#110、#187があります。
仕様●パッケージ:内容:#250ファストン端子●適用電線範囲(撚線):適用電線範囲(AWG):電線被覆外形:材質:表面処理:入数:1個アズワン品番67-0459-56
ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
989税込1,088
1袋(100個)
当日出荷
重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。
用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
JST, XSRシリーズ 0.6mmワイヤ対基板ケーブルアセンブリ 6極 JST(日本圧着端子製造)JST, XSRシリーズ 0.6mmワイヤ対基板ケーブルアセンブリ 6極JST(日本圧着端子製造)
5,798税込6,378
1袋(10個)
当日出荷
仕様コネクタ A = ソケットコネクタ B = ソケット長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 6コネクタBのコンタクト数 = 6シリーズ = XSRJST XSRシリーズ0.6 mmワイヤ対基板IDCワイヤ対基板ケーブルアセンブリ. 一方に0.6 mm XSRシリーズIDCソケットが付いているケーブルから構成されるXSRシリーズワイヤ対基板IDCケーブルアセンブリです。 このXSRソケットは、小型・省スペース設計で、信頼性の高い電気接続のためのツインUスロットIDCコンタクトを備えています。 このXSRソケットのハウジングは、ストレインリリーフ構造で、ケーブルをしっかりと保持します。 XSRソケットは、ロッキング機構により、XSRヘッダとしっかりかん合します。 しっかりと接続されるとカチっと音がします。 このXSR 0.6 mmワイヤ対基板ケーブルアセンブリは、XSR 0.6 mm SMT基板ヘッダとかん合します。ケーブル長は50 mmと150 mmの製品があります。RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱端子 丸形(R形) JST(日本圧着端子製造)耐熱端子 丸形(R形)JST(日本圧着端子製造)
63,980税込70,378
1箱(500個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
JST, VHシリーズ 両端に SVH-21T-P1.1 コンタクトを圧着 20 AWG JST(日本圧着端子製造)JST, VHシリーズ 両端に SVH-21T-P1.1 コンタクトを圧着 20 AWGJST(日本圧着端子製造)
899税込989
1袋(5個)
当日出荷
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 20ハウジング用コンタクト(RS品番353-1917)は別売り。. ボードコネクタVHコンタクトハウジング. VHシリーズの電線対基板コネクタと併用するためのJST製圧着コンタクト及びハウジング製品。 VHシリーズハウジングは、小型で耐久性に優れ、UL94V-0等級に適合しており、色は自然な白色です。. 特長と利点. 幅広い用途で使用可能な実績のあるボックスコンタクト. 大容量. 確実な接触及び実装. VHシリーズには以下も含まれます。. VHコンタクトについては、品番 ; 820-1163 820-1163 及び ; 353-1917 353-1917 を参照 VHケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 820-1131 820-1131 は、長さが150 mmで、両端にSVH-21T-P1.1コンタクトが付いています。 820-1135 820-1135 は、長さが300 mmで、両端にSVH-21T-P1.1コンタクトが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30 JST(日本圧着端子製造)JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30JST(日本圧着端子製造)
939税込1,033
1袋(10個)
欠品中
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子JST(日本圧着端子製造)
4,998税込5,498特価
1袋(500個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
端子形状丸形
ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子JST(日本圧着端子製造)
2,098税込2,308
1セット(100個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
寸法l(mm)15.0
ファストン端子 JST(日本圧着端子製造)ファストン端子JST(日本圧着端子製造)
30税込33
1個
当日出荷
#187平型ファストン端子です。AWG22-18(0.3-0.75SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】/【SA-25】が使用できます。メス側は【LTO-41T-187N】です。
仕様●内容:ファストン端子●適用電線範囲(AWG):AWG22~AWG18●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個アズワン品番67-0403-39
jst 圧着機特集
おすすめ人気ランキング