カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- EBM(江部松商事)(435)
- マルゼン[厨房機器](345)
- TKG(186)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
- キャンブロ(167)
- TRUSCO(158)
- シンコー(154)
- ユニテール(146)
- Carlisle(カーライル)(131)
- タニコー(110)
- SUGICO(スギコ)(106)
- カンダ[厨房用品](88)
- キャニオン(85)
- アズワン(78)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 椿本興業(75)
- cotta(75)
- 東製作所(72)
- 弁慶(本間冬治工業)(71)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ハンドブラシ 3890
Vikan(ヴァイカン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷ハンドブラシ3587よりひとまわり大きいサイズのハードハンドブラシです。用途大きな作業台やまな板の広い面の清掃に材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル質量(g)250タイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)39寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×66×60耐熱温度(℃)121
ショートハンドルブラシ 4192
Vikan(ヴァイカン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷清掃効率を追求したデザインのブラシです。用途厨房機器や機械の洗浄などオールラウンド材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル質量(g)200タイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)36寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×70×60耐熱温度(℃)121![トラスト ラウンドコンテナ用 TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57381634-170331-02.jpg)
トラスト ラウンドコンテナ用
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷1012101310141015に共用できます。移動音が気にならない静音キャスター仕様。材質ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)464×168キャスター径(Φmm)464×5自在耐熱温度(℃)-40~120
260mm ブラシ・柄付・キッチン(バキン)
エスコ¥960税込¥1,0561個当日出荷まな板、ザル、フライパン、鍋などのご使用に最適です。 天然繊維100%のパキンが、泡立ちが良く耐熱、耐薬品性にも優れていますので、汚れに対して使いやすいブラシです。 柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できます。エスコ品番EA928AG-16A材質柄部:ポリプロピレン、毛部:パキン(天然繊維)ブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
260mm ブラシ・柄付・食器洗浄(ポリエステル/抗菌)
エスコ¥930税込¥1,0231個当日出荷食器、まな板、ボール洗いなどのご使用に最適です。 毛材にポリエステルを使用しているため、清潔で熱に強く、毛ぐせがつきにくいブラシです。 柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できますエスコ品番EA928AG-15A材質柄部:ポリプロピレン、毛部:ポリエステル(抗菌剤入)耐熱温度(℃)100ブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
フォーミング洗浄剤LA
ニイタカ¥14,980税込¥16,4781本(20kg)5日以内出荷コンベアラインから食品加工機械の裏側、さらには床や壁まで、あらゆる場所の洗浄・除菌に最適な発砲洗浄用除菌洗浄剤です。 アルミ対応。用途コンベヤラインの洗浄・除菌に。色黄液性アルカリ性
無リンゆで麺器洗浄剤SP
ニイタカ¥11,980~税込¥13,178~1箱(500g×8袋)ほか4日以内出荷有機材タイプの粉末洗浄剤。煮沸状態で使用します。 ゆで垢・スケールを強力に除去します。色ピンク液性酸性
エクセレンス 業務用 冷凍ストッカー
エクセレンス¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。 放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。 低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。 庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。 性能と品質を保証するフォースターマーク。冷却方式直冷式庫内温度(℃)-18以下
ステンレステーブルワゴン
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷上下段ともフラットなテーブル型ワゴンです。 完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.0t、脚部/SUS304-Φ25×1.5t全高(mm)750耐荷重(kg)(最大均等)80、(上段)80、(下段)50キャスター金具:SUS、車輪:Φ50自在ナイロン車×4(内2輪ストッパー付)
フラットラック
キャンブロ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。有効深さ(mm)67
真鍮チャンネルブラシ (曲)
TKG(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質毛:真鍮全長(mm)230タイプ曲毛丈(mm)20ブラシ幅(mm)10ブラシ長(mm)70TKG品番9-0723-0801TKG品番(2017)6-0641-2001
ウィンナー用口金
田中糧機製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷用途ウィンナー用材質真鍮ニッケルメッキ全長(mm)100内径(Φmm)10TKG品番9-0683-0901TKG品番(2017)6-0604-1101
電動ネギ平ジュニア
千葉工業所¥43,980税込¥48,3781個当日出荷薬味切り&はす切りを一台でこなす、便利なネギ切り機電源 :単相100V消費電力 :130W定格時間 :30分輪切投入口 :35×40mmはす切投入口:35×40mm。白ネギの薬味切りとはす切り(ネギラーメンなど に最適)を一台で処理できる、全く新しいタイプ のネギ切り機。 投入口が2カ所あり即座に使い分けができます。材質ABS PC質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×200×220TKG品番9-0671-0601TKG品番(2017)6-0593-0601
電動 ベジスライサー
千葉工業所(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)材質ABS PA質量(kg)6.4間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])148電源(単相/V)100 50/60Hz調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)定格時間(分)30処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚)TKG品番9-0661-0301TKG品番(2017)6-0585-0301
クイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型)
クイジナート¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷から7日以内出荷プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー容量(L)4.2消費電力(W)370/480コード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)30回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
クイジナート(中型)専用 グレイティング ディスク
クイジナート¥5,998税込¥6,5981個当日出荷型 式:DLC-7J2G(中型)仕様中型専用部品名称グレイティングディスク(おろし金)TKG品番9-0643-0209TKG品番(2017)6-0571-0209
クイジナートNXJ2専用 カバー
クイジナート¥7,698税込¥8,4681個欠品中型 式:DLC-NXJ2PG(大型)仕様NXJ2専用部品名称広口フィードチューブ付カバーTKG品番9-0643-0104TKG品番(2017)6-0571-0104
18-8殺菌灯付庖丁保管庫
平野製作所¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。材質ステンレス
グラスラック 16仕切
弁慶(本間冬治工業)¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷材質ポリプロピレン適合サイズ(Φmm)(グラス)111~90仕切内寸法(mm)(角もの)109×109、(丸もの)111×111
ステンレスワゴン
山金工業¥29,980~税込¥32,978~1台8日以内出荷耐久性・機動力に優れ、多用途にご活用いただけます。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合総耐荷重(kg)40(自重含む)
ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430)
東製作所(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷高さ(mm)750奥行(mm)460引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×305×80
ハイメッシュクリーナー(耐アルカリ)
ユニテール¥729税込¥8021個4日以内出荷次亜塩素酸ナトリウムなどの除菌漂白剤が使用可能な水切れの良い耐久性に優れたクリーナーです。材質PBT・ウレタンスポンジ質量(g)25硬さミディアム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×80×35
ロングハンドブラシ
ユニテール¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷大型の厨房機器や手の届きにくい箇所の洗浄ブラシです。材質PBT質量(g)185線径(Φmm)0.5毛丈(mm)38耐熱温度(℃)140寸法(長さL×幅W)(mm)400×45毛のかたさハード
ストロー洗い
まめいた¥209税込¥2301個当日出荷ハンドルが自由に曲がって洗いやすい。極細ナイロン毛でストローの内側をキズつけずに洗えます。内径3mm以上のストローに。長めのストローも洗えるロングタイプ(長さ約40cmまでのストローが洗えます)。用途ストロー、マグストロー、金属製ストロー、ストロー付きボトルなどに。
ふっ素加工 油はね防止ガード
ヒロショウ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷自由に設置できる5枚の折りたたみ式パネル。使わないときはコンパクトに収納できます。ビルトインのガスコンロやIH調理器にも使用できます。用途コンロ周りの油はねを最小限に。アウトドア時にはコンロの風よけに。材質鉄(表面:ふっ素樹脂塗膜加工)(板厚0.4mm)質量(g)約770収納時寸法(cm)約15.5×30×1
業務用IHジャー炊飯器 3升炊き
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜消費電力(W)炊飯時/3510、保温時/1115(保温安定時:56寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×39.0(蓋を開けた時:79.7)電源コード1.5m(アース極付プラグ)炊飯容量5.4L(1~3升)







![トラスト ラウンドコンテナ用 TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57381634-170331-02.jpg)