カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- EBM(江部松商事)(435)
- マルゼン[厨房機器](345)
- TKG(186)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
- キャンブロ(167)
- TRUSCO(158)
- シンコー(154)
- ユニテール(146)
- Carlisle(カーライル)(131)
- タニコー(110)
- SUGICO(スギコ)(106)
- カンダ[厨房用品](88)
- キャニオン(85)
- アズワン(78)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 椿本興業(75)
- cotta(75)
- 東製作所(72)
- 弁慶(本間冬治工業)(71)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

サラヤ 液体クレンザー
SARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ミクロ粒子の研磨剤で厨房設備や器具類を傷付けずに汚れを落とします。容量(g)400TKG品番9-1319-1301TKG品番(2017)6-1179-1201
クイジナート CBT-500PRO用部品ステンブレード
コンエアージャパン合同会社¥12,980税込¥14,2781個当日出荷TKG品番9-0644-0502TKG品番(2017)6-0572-0502
インジェクター 93149
Vikan(ヴァイカン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷軽く、取り外しが楽にできます。用途フォームスプレイヤー93050用のインジェクター。トラスコ品番497-0870材質ポリ塩化ビニール、真鍮、ポリエチレン(PE)幅(mm)260高さ(mm)70耐熱温度(℃)60℃2018年トラスコ掲載ページ9 0291
ステンレスワゴン(パンチング棚/ガードなし3段)(SUS430) ストッパー付 スチール金具
シンコー¥68,980~税込¥75,878~1台14日以内出荷支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。用途クリーンルームなどの使用に車輪径(Φmm)75高さ(mm)800段数3
ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304
シンコー¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(天板)SUS304材質(枠)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
クリンスイ ポット型浄水器2.2L
三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台欠品中取っ手無しのスリムな本体と、スムーズな給水・注水を実現! 1:クリンスイ独自の中空糸膜フィルターでしっかり浄水・除菌を実現 2:取っ手を無くし、本体をスリム化 3:フラップ式の蓋で、スムーズな給水・注水が可能 4:取り外し可能なリザーバータンクを採用、パーツごとに丸洗いが出来て清潔 5:カートリッジの交換時期がわかるカレンダーダイヤル付属品CPC5仕様除去物質数:13+2材質本体:SAN(AS)樹脂 カートリッジ:ABS樹脂、フタ:ABS樹脂、ポリプロピレン リザーバータンク:MBS樹脂質量(g)800(満水時2900)容量(L)浄水部容量:2.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×193×280浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)対応カートリッジCPC5W・CPC7W材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
木製キッチンワゴン キャスター付き
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷31cmのスリムなキッチンワゴン。 ダイニングの補助テーブルにも便利高さ73cm設計。 移動に便利なハンドル式。用途キッチンワゴン、キッチン収納ワゴン、サイドワゴン、キッチンラックとして。質量(kg)4材質(本体)天然木ラバーウッド(アミノアルキド樹脂塗装)棚板間隔(mm)210棚板耐荷重(kg)5材質(棚板)プリント紙化粧繊維板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×54×73組立時間約20~30分棚寸法(幅W×奥行D)(mm)240×490![トラスト マルチパーパスカラーブラシ6714 TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57379473-170331-02.jpg)
トラスト マルチパーパスカラーブラシ6714
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷厨房機器に付いた多様な汚れに最適です。全長(mm)240先端寸法(mm)110×90毛丈(mm)50材質(ブラシ部)PET毛![トラスト フライヤーブラシ L型 TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57378852-170331-02.jpg)
トラスト フライヤーブラシ L型
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヒーターの洗浄に適しています。材質ナイロン毛全長(mm)580耐熱温度(℃)260TKG品番9-1281-0801TKG品番(2017)6-1150-0801ブラシ寸法(mm)Φ22×135
バーキュート衛生管理用ミゾッコブラシ スペア ハード
バーテック(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷HACCP対応です。 ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)15質量(g)13縦(mm)75横(mm)5耐熱温度(℃)140
デミシリーズ 交換用カートリッジ
三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(2個)当日出荷お手軽に浄水器を設置したい方向けのデミシリーズ用の交換用フィルターカートリッジの2個入りです。対応製品CT753、FT774、GX784、FX773、BX762、CX751、LX713、L711交換目安3ヶ月 (1日10L使用時)浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
スチールワイヤー 手動用ブラシ
日本ユニット¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷間口W×奥行D×高さH(mm)137×64×80TKG品番9-1014-0901TKG品番(2017)6-0892-0901
パイプブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。材質毛: ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー全長(mm)304直径(Φmm)12.7線径(Φmm)0.35耐熱温度(℃)毛:約130RoHS指令(10物質対応)対応
初雪 ブロックアイススライサー BASYS
中部コーポレーション¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード! 清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。 氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。 操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。 訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。 半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)質量(kg)16電源(V)単相100(50/60Hz)有効径(Φmm)(円盤)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609(+180)定格消費電力(W)(50/60Hz)200/185
アクアセンチュリープラス カートリッジ
ゼンケン¥14,000税込¥15,4001個当日出荷アクアセンチュリープラス用の高性能なカートリッジです。JIS規格に基づいた13項目の物質を除去します。カートリッジ交換の目安は1日30リットル使用で1年となります。アクアセンチュリープラス、アクアセンチュリースマートはカートリッジの互換があります。家族の人数やご使用量に合わせてカートリッジを選択できます。(1日の使用目安 プラス:約30L・スマート:約19L)仕様毎朝の放流時間:20秒材質ABS樹脂質量(kg)0.9寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×219交換目安1年(1日30L使用の場合)ろ過材の種類高純度粒状活性炭、イオン交換繊維状活性炭、中空糸膜、不織布、ろ材以外の封入材料:コーラルサンド水温(℃)~50(許容)ろ過流量3.0L/分最小動水圧0.05MPa
ステンレス2段ワゴン
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)¥82,980~税込¥91,278~1台5日以内出荷完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t段数2全高(mm)700耐荷重(kg)(最大均等)300、(上段)200、(下段)100棚間隔(mm)468ハンドル高さ(mm)850
デッキブラシ(通水タイプ)
Vikan(ヴァイカン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷オールラウンドに使用可能なスタンダードタイプです。 HACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。 また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。寸法(幅W×奥行D)(mm)65×275材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)120材質(ボディ)ポリプロピレン
グリル用焼き物メッシュシート
パール金属(2件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷ふっ素加工でお手入れ簡単。 繰り返し使えて経済的。 網目が細かいので小さな食材も落ちません。 グリルのサイズに合わせて、カットできます。材質ガラス繊維(ふっ素樹脂塗膜加工)形状角質量(g)37寸法(幅W×奥行D)(mm)330×245
すべらずつかめるラバーミトン
マーナ(4件のレビュー)¥1,488税込¥1,6371個欠品中ラバー素材ですべりにくく、しっかりつかめます。手のひら部分は2重のパッチで熱からしっかりガード。ジャム瓶やペットボトルのオープナーとしても使えてとても便利です!材質外側/スチレンブタジエンゴム、内側/ポリエステル寸法(cm)約18×21耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-10
シリコン オーブンミトン ロングサイズ
岡部洋食器製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷冷凍物はくっつかず冷凍倉庫等でも威力を発揮します。材質シリコンゴム全長(mm)350耐熱温度(℃)-20~200アズワン品番1-4918-02TKG品番9-0110-0801TKG品番(2017)6-0108-1001
トレビーノ PT502SV
TORAY(東レ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ヨコにも置けて収納性抜群。材質(本体)ポリスチレン、(ロート・スライダー)ポリプロピレン、(栓・取っ手カバー)ABS樹脂、(カートリッジ)ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1930(満水時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)301×193×117全容量(L)1.9洗浄水量(L)1.2
割烹 炭火亭(アルミ製)
池永鉄工¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷木台・網付 水コンロ式で煙が少ないコンロです。材質外コンロ:アルミ/内コンロ:鋳鉄/木台:天然木質量(kg)3.1直径(Φmm)260高さ(mm)160直径×高さ(mm)260×160TKG品番9-2129-0901TKG品番(2017)6-1963-1401
サーモン レジン スクラブブラシ
ユニテール(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷異物混入防止に効果的なレジンセット構造。ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使うことができる4色カラーにより、衛生管理の基本を実行に移せます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。
金属検出機対応 スクラブブラシ
ユニテール(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5間口W×奥行D(mm)80×215毛丈(mm)30材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130TKG品番9-1290-0301TKG品番(2017)6-1157-0301
フロアードレインブラシ
Carlisle(カーライル)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷用途厨房内の排水口の洗浄に。材質(本体)ポリプロピレン線径(Φmm)0.5材質(毛)ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
36仕切 グラスラック
キャンブロ¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷丈夫なコポリマー樹脂製で耐久製に優れており、底部がV型なので、水がはじけやすい構造になっています。収納する食器が一目でわかり大変便利です。仕切内寸法(mm)71×71
(S)たこ焼き用鉄板 18穴(大たこ焼き)
三和精機製作所(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷関西式たこ焼器(28穴)の1~4枚掛に使用できます。材質鉄鋳物質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D)(mm)345×190穴数18穴径(mm)46TKG品番9-1000-0601TKG品番(2017)6-0879-0601
初雪 手動式ブロックアイススライサー
中部コーポレーション¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ材質外装:鉄鋳物 銅鋳物等質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×270×580TKG品番7-0887-0101TKG品番(2017)6-0840-0101
スリムライン ビバレッジ ディスペンサー
Carlisle(カーライル)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。材質ポリプロピレン
KINGO ジュースディスペンサー
TKG(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付付属品仲古材質ステンレス、アクリル
SA18-8フライドポテトバスケット
TKG(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷形状角形間口W×奥行D×高さH(mm)210×150×150柄長さ(mm)280メッシュ4TKG品番9-0739-0901TKG品番(2017)6-0656-0901
バンガード オーブンミット
中西製作所¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷耐熱温度:約210℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。材質ノーメックス・コットン耐熱温度(℃)210













![トラスト マルチパーパスカラーブラシ6714 TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57379473-170331-02.jpg)
![トラスト フライヤーブラシ L型 TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57378852-170331-02.jpg)