絞り込み
ブランド
  • エスコ(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • 大阪魂(2)
  • omron(オムロン)(1)
ねじの呼び
  • UNC No.4
  • 4mm(980)
  • M2(2,344)
  • M2.3(721)
  • M2.5(1,059)
  • M2.6(1,954)
  • M3(7,537)
  • M3.5(1,502)
  • M4(10,820)
  • M5(8,631)
  • M6(8,734)
  • M8(7,074)
  • M10(5,601)
  • M12(4,822)
  • M14(1,557)
  • M16(2,994)
  • M18(935)
  • M20(2,104)
  • M22(1,003)
  • M24(1,231)
  • M30(728)
頭部形状
頭部形状
なべ(5)
頭部形状
(5)
材質
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS304(10)
  • 樹脂すべて(2)
  • PEEK(2)
  • (1)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
表面処理
  • ニッケル(1)
ニッケル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dサブコネクタ 固定具2(六角形) omron(オムロン)Dサブコネクタ 固定具2(六角形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
形状六角形表面処理ニッケルメッキ種別固定具2材質(本体)おねじサイズM3.0×0.5
SHNS六角ナット(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)SHNS六角ナット(インチ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
379税込417
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
タイプ六角ナット
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
229税込252
1ケース(10個)
当日出荷から3日以内出荷
インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置十字穴番号No.8
六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1袋(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1袋(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
UNC No 4x3/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x3/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-6A
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1袋(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
入数10
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
889税込978
1袋(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 ・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 ・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 ・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
入数10
六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,659税込1,825
1袋(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。
用途<用途>・インチねじを使用する機器・装置のスペース化入数10
ステンEサ-ト(UNCEサ-ト(UNC 大阪魂ステンEサ-ト(UNCEサ-ト(UNC大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
ステン ロックEサ-ト(UNC (L 大阪魂ステン ロックEサ-ト(UNC (L大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
UNC No 4x3/8  鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-9A
UNC No 4x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-8A
UNC No 4x1/4  鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x1/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-7A
UNC No 4x1/2  鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-10A
UNC No 4x3/8  皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-9A
UNC No 4x5/16 皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x5/16 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-8A材質ステンレスねじ径UNC No.4頭部形状皿頭
UNC No 4x1/4  皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x1/4 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-7A
UNC No 4x3/16 皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x3/16 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
860税込946
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-6A
UNC No 4x1/2  皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-10A

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘