絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 大阪魂(1,365)
  • エスコ(73)
  • 八幡ねじ(62)
  • TRUSCO(46)
  • 由良産商(39)
  • 日産ネジ(37)
  • サンコーテクノ(28)
  • 廣杉計器(25)
  • OHSATO(大里)(25)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24)
  • コノエ(23)
  • ユニカ(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(13)
  • イマオコーポレーション(11)
  • ナベヤ(11)
  • エイ・ワイ・ファスナー(11)
ねじの呼び
  • M1.6(1)
  • M1.7(1)
  • M2(4)
  • M2.5(4)
  • M2.6(1)
  • M3(12)
  • M4(11)
  • M5(8)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(9)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
フランジボタン(1)
頭部形状
低頭(5)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
六角穴付き組込(1)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(2)
  • SUS316(2)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(12)
  • PEEK(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • テフロン(PTFE)(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • レニー(RENY)(6)
  • 鉄すべて(5)
  • S45C(1)
  • SCM435(1)
  • SWCH(1)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
六角穴(8)
取付穴形状
十字穴(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(11)
  • 0.7(36山)(10)
  • 0.8(9)
  • 1(9)
  • 1.25(5)
  • 1.5(2)
  • 1.75(9)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)
商品レビュー
  • 以上(14)
  • 以上(15)
  • 以上(15)
  • 以上(15)
価格
  • 1,500円以下(34)
  • 1,500-10,000円(32)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「M12 50」の検索結果

関連キーワード
  • m12 50
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
749税込824
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
859税込945
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
949税込1,044
1パック(50個)
当日出荷から6日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
769税込846
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
749税込824
1パック(50個)
当日出荷から6日以内出荷
頭部形状材質RENY穴の形状十字穴
SLHS 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLHS 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(50個)
当日出荷から4日以内出荷
頭部形状低頭穴の形状六角穴
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(24件のレビュー)
799税込879
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
六角脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)六角脱落防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から13日以内出荷
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 六角ボルトタイプ。 CEマーキングの対応に。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
SFB フランジ付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SFB フランジ付きボタンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
SLTS ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLTS ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1パック(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ
樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
949税込1,044
1パック(50個)
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
239税込263
1個
6日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した細目ねじの六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・並目ねじと比べて有効径が大きく、疲労強度が向上します。・ねじピッチが小さく、並目ねじよりねじ山数が多くなります。並目ねじでは十分なねじ山を確保できない場合に適しています。・ねじ山のリード角が並目ねじよりも小さいため、ねじ山面のすべりが少なく、ゆるみ対策の効果があります。<用途>・ゆるみ対策・薄いプレートなどの固定
SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
849税込934
1袋(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSB-A ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1袋(50個)
5日以内出荷
・黒色三価クロメート処理を新しく標準化。 ・M1.4~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 ・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。
入数50
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
819税込901
1個
15日以内出荷
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・おねじタイプのセブンロブノブ「KSM」「KSMS」「KSM-PF」があります。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
・ねじ先にスラストパッドをつけたセブンロブノブ。・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。・ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。
SAD-SD スクリューアダプタ(ねじ径変更タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)SAD-SD スクリューアダプタ(ねじ径変更タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
樹脂ねじ(PC / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
849税込934
1袋(50個)
翌日出荷
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1袋(50個)
翌日出荷から翌々日出荷
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1袋(50個)
翌日出荷から翌々日出荷
樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
499税込549
1袋(50個)
翌日出荷から翌々日出荷
樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
499税込549
1袋(50個)
翌日出荷から翌々日出荷
十字穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)十字穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
849税込934
1袋(50個)
翌日出荷から6日以内出荷
・頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット「SKQB」を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。※通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。・表面処理の仕上がりの色を2種類から選択できます。
用途<用途>・機器・装置の省スペース化入数50
SNSX 高強度六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSX 高強度六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から3日以内出荷
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SCB-F・SCBS-F クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-F・SCBS-F クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
529税込582
1個
翌日出荷から4日以内出荷
偏心ロックワッシャTM NBK(鍋屋バイテック会社)偏心ロックワッシャTMNBK(鍋屋バイテック会社)
21,899税込24,089
1袋(100個)
3日以内出荷
・市販の六角ナットをご用意いただくだけで、ゆるみ止め効果が得られます。・締結力が発生するまでは手で六角ナットを回すことができ、取りつけが簡単です。・受け座金と偏心座金をセットでご使用ください。・NAS式振動試験(NAS3350)をクリアしています。・ユンカー式振動試験でも、ゆるみ止めの効果を確認しています。
入数100
樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
369税込406
1個
翌日出荷から翌々日出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
・亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。・金属検知対応。レバー部の樹脂に金属粉を混ぜることで、金属探知機で検知して異物混入リスクを軽減させることができます。・食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号 食品、添加物等の規格基準を満たしています。・M3-M12の豊富なねじサイズ使用上の注意・ご使用中の各種検知機の設定や食品の物性等により、検知できる破片の大きさにばらつきがあります。・ご使用に際しては、必ずお客さまの責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認ください。
SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
569税込626
1個
15日以内出荷から19日以内出荷
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。・めねじタイプのセブンロブノブ「KSF」「KSFS」「KSF-PF」があります。

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘