油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。
FA現場のお役立ち情報
973件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク長(mm)から絞り込む
  • パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用

    ParkerTAIYO
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO

    2山先端金具(Y先)ピン付

    ParkerTAIYO
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • センターホールシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    センターホールシリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
    最高使用圧力(MPa)70
  • 複動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    複動式シリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    ピストンメッキ付き。
  • RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパック

    RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)

    エナパック
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷から40日以内出荷
    単動式の油圧シリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
    最高使用圧力(MPa)70
  • RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り) エナパック

    RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り)

    エナパック
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    単動スプリング戻り型シリンダです。 センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。 RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。 RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。 RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。
    最高使用圧力(MPa)70
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

    ParkerTAIYO
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
  • パッキンセット/21MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/21MPa用油圧シリンダ用

    ParkerTAIYO
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31SD ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31SD

    ParkerTAIYO
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
  • ミニプレスセット(手動式) RIKEN(理研機器)

    ミニプレスセット(手動式)

    RIKEN(理研機器)
    199,800税込219,780
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。
    圧力計AS100-100M
  • 複動シリンダ MDシリーズ RIKEN(理研機器)

    複動シリンダ MDシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70
  • Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~ 堀内機械

    Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~

    堀内機械
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
  • 単動式シリンダ(LJシリーズ) RIKEN(理研機器)

    単動式シリンダ(LJシリーズ)

    RIKEN(理研機器)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    仕様シリンダチューブ、ピストン受:無電解ニッケルメッキ付きストローク(mm)15最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻り
  • 単動式シリンダ(MSシリーズ) RIKEN(理研機器)

    単動式シリンダ(MSシリーズ)

    RIKEN(理研機器)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
  • ジャッキアップ用シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
  • 引きシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    引きシリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    ストローク(mm)150接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻しピストン径(Φmm)30
  • CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) SMC

    CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    呼び圧力(MPa)10
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
  • センターホールシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    センターホールシリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    構造センターホール最高使用圧力(MPa)70
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)

    ParkerTAIYO
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CB ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CB

    ParkerTAIYO
    109,000税込119,900
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式CB(クレビス形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 1山先端金具(T先) ParkerTAIYO

    1山先端金具(T先)

    ParkerTAIYO
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 単動シリンダ MSシリーズ RIKEN(理研機器)

    単動シリンダ MSシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    構造スプリング戻し最高使用圧力(MPa)70
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA80B~

    堀内機械
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA40B~

    堀内機械
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB80B~

    堀内機械
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • エナパック 溶接用ツール(70MPa) 油圧カバー付シリンダ RCS-CVシリーズ エナパック

    エナパック 溶接用ツール(70MPa) 油圧カバー付シリンダ RCS-CVシリーズ

    エナパック
    103,814税込114,195
    1個
    17日以内出荷
    ・溶接作業で油圧シリンダを使う作業者の強い要望で開発されました。\n・スチール製のシリンダカバーは溶接時のスパッタや熱を防ぎます。\n・作業効率の向上とシリンダ寿命の長期化で経費効率もアップします。\n・RSC-201-CV、RSC-302-CVには持ち運びに便利なハンドルが付いています。\n・シリンダストロークは内蔵のスプリングで戻ります。\n・エナパック油圧油用ポンプ、ホースでご使用ください。
  • エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動中空シリンダ RRHシリーズ エナパック

    エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動中空シリンダ RRHシリーズ

    エナパック
    292,854税込322,139
    1個
    61日以内出荷
    ・シリンダには、着脱式のサドルと、ハイフローカプラ(CR-400)が装着されています。\n・シリンダ底面で反力を支えるときは、シリンダ底面全体で荷重を支えるように配慮してください。\n・サドルを外した状態でプランジャに直接荷重をかけないでください。\n・このタイプのシリンダは、引側に過圧防止用の安全弁が付いています。\n・このタイプのシリンダは、複動のセンターホールシリンダでこの穴にロッドを通して使用することもできます。
  • エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動中空アルミシリンダ RARHシリーズ エナパック

    エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動中空アルミシリンダ RARHシリーズ

    エナパック
    274,539税込301,993
    1個
    91日以内出荷
    ・鋼製のセンターホールシリンダより約40%も軽量です。\n・複動式シリンダは単動式シリンダよりシリンダの高さが低いため、狭いスペースに有効です。(RARH-302を除く)\n・シリンダーを素早く戻すためにホース長さや、システムロスなどにあまり配慮する必要がありません。\n・複合のベアリングがシリンダ寿命を延ばし、偏荷重にも対応します。\n・表面全てのハードコーティング処理がダメージを阻み、シリンダ寿命を延ばします。\n・フローティングセンターチューブがシール寿命を延ばします。\n・シリンダのストップリングはプランジャのオーバーストロークを防ぎ、シリンダ全能力に耐えることができます。\n・シリンダ引き側の偶発的な加圧を防ぐ安全弁が組み込まれています。\n・スチール製ベースプレートとサドルが負荷による損傷を防止します。\n・全型式にハンドルが付属しています。
  • エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(ミリネジ)NRシリーズ エナパック

    エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(ミリネジ)NRシリーズ

    エナパック
    105,174税込115,691
    1個
    31日以内出荷から46日以内出荷
    ・油圧プレス関連工具に最適な耐久性のある生産設備向けの複動油圧シリンダです。\n・シリンダベースの底にクレビス取付用のねじ穴があります。(NR-05-50、NR-1050~NR-30300を除く)\n・シリンダにはメスカプラCR-400またはCRS-2が標準装備されています。
  • エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(ミリネジ)BRDシリーズ エナパック

    エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(ミリネジ)BRDシリーズ

    エナパック
    117,504税込129,254
    1個
    11日以内出荷から61日以内出荷
    ・油圧プレス関連工具や油圧クランプに最適な耐久性のある生産設備向けの複動油圧シリンダです。\n・シリンダ固定が容易な独自のマウントデザインです。\n・プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。\n・カプラは付属していません。
  • エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動アルミシリンダ RARシリーズ エナパック

    エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動アルミシリンダ RARシリーズ

    エナパック
    255,046税込280,551
    1個
    91日以内出荷
    ・特殊ロッドベアリングがプランジャとストップリングの焼付きやカジリを防ぎ、耐久性を向上させました。またロッドベアリングは含浸樹脂に添加材を浸透処理。この効果により、従来以上の横荷重耐性を発揮します。\n・プランジャ表面とシリンダチューブ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。\n・長い油圧ホース使用の場合でも、戻り機構も油圧式のため迅速な戻りスピードを得ることができます。\n・引き側ポートには安全油用バルブが付属。偶発的な過剰内圧上昇を防ぎます。
  • エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動引きシリンダ BRCシリーズ エナパック

    エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動引きシリンダ BRCシリーズ

    エナパック
    141,531税込155,684
    1個
    61日以内出荷
    ・単動式の油圧引きシリンダです。\n・シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。\n・プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。\n・メスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。\n・引きストロークを使ってジャッキアップや重量物の引き寄せ作業に最適です。
  • エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動引きシリンダ BRCシリーズ エナパック

    エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動引きシリンダ BRCシリーズ

    エナパック
    187,046税込205,751
    1個
    11日以内出荷から91日以内出荷
    ・中空プランジャの設計により、押し引き両方のご使用が可能です。\n・プランジャの内径にミリ雌ねじが付いていますので、付属品の取付けが容易です。\n・特殊ロッドベアリングがプランジャとストップリングの焼付きやカジリを防ぎ、耐久性を向上させました。また、ロッドベアリングは、含浸樹脂に添加材を浸透処理。この効果により、従来以上の横荷重耐性を発揮します。\n・プランジャ表面とシリンダチューブ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。\n・強化スプリング内蔵により、単動油圧シリンダでも迅速な引き戻しができます。
  • エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動安全ナット付アルミシリンダ RACLシリーズ エナパック

    エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動安全ナット付アルミシリンダ RACLシリーズ

    エナパック
    190,400税込209,440
    1個
    91日以内出荷
    ・ねじロックによるプランジャ保持機構により、長時間にわたる負荷の保持に最適です。\n・特殊ロッドベアリングがプランジャとストップリングの焼付きやカジリを防ぎ、耐久性を向上させました。また、ロッドベアリングは、含浸樹脂に添加材を浸透させる処理により従来以上の横荷重耐性を発揮します。\n・プランジャ表面とシリンダチューブ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。\n・強化スプリング内蔵により、単動油圧シリンダでも迅速な引き戻しができます。\n・全機種CR-400クイックカプラとダストキャップ付属。\n・エナパックの軽量アルミシリンダは全機種ともASME B-30.1及びISO9001の規格に準拠しています。
  • エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動中空シリンダ RCHシリーズ エナパック

    エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動中空シリンダ RCHシリーズ

    エナパック
    352,875税込388,163
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    ・単動スプリング戻り型シリンダです。\n・センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。\n・RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。\n・RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。\n・RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧シリンダ