絞り込み
ストローク長(mm)
- 10(4)
- 15(8)
- 20(3)
- 25(5)
- 30(5)
- 35(5)
- 40(7)
- 50(21)
- 55(4)
- 63(5)
- 75(5)
- 100(18)
- 125(8)
- 126(4)
- 150(17)
- 200(10)
- 250(7)
- 255(4)
- 300(8)
- 500(6)
- ストローク長(mm)をもっと見る
ブランド
- RIKEN(理研機器)
- SMC(2,562)
- 堀内機械(555)
- ParkerTAIYO(265)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](255)
- エナパック(139)
- 北川鉄工所(14)
- NORGREN(11)
- KYB(カヤバ)(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- 日東工器(1)
- エヌピーエーシステム(1)
- エナバック(1)
「ストローク長(mm)」から絞り込む
15(8)
40(7)
50(21)
100(18)
125(8)
150(17)
200(10)
250(7)
300(8)
500(6)
ストローク長(mm)をもっと見る

センターホールシリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から26日以内出荷ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。最高使用圧力(MPa)70
ミニプレスセット(手動式)
RIKEN(理研機器)¥199,800~税込¥219,780~1セット4日以内出荷から5日以内出荷シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。圧力計AS100-100M
単動式シリンダ(LJシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から26日以内出荷仕様シリンダチューブ、ピストン受:無電解ニッケルメッキ付きストローク(mm)15最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻り
単動式シリンダ(MSシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷から26日以内出荷仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
シリンダ部品 二山クレビス
RIKEN(理研機器)¥82,980~税込¥91,278~1個4日以内出荷シリンダのピストンねじ・ベースねじに取り付けて使用しますねじ径(M×P)55×3最大出力(kN)500
ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から26日以内出荷接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
引きシリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から26日以内出荷ストローク(mm)150接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻しピストン径(Φmm)30
単動式シリンダ(MRシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から26日以内出荷仕様シリンダ戻し力(kn)≒0.15、ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付きシリンダ内径(Φmm)43ストローク(mm)63長さ(mm)ピストンホール:30ねじ径カラー: M58 × 2概略質量(kg)2.3ねじ長さ(mm)カラー:25接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:荷重戻し最小全長(mm)125受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100必要油量(cm3)2.3シリンダ外径(Φmm)57ピストン径(Φmm)37ねじにがし長さ(mm)6位置カップラ:25ボス長さ(mm)17
単動式シリンダ(Rシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から26日以内出荷接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:荷重戻し
単動式シリンダ(MCシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から26日以内出荷仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
単動式シリンダ(Sシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から26日以内出荷仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
ミニシリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥31,980~税込¥35,178~1個26日以内出荷接続口径(Rc)カップラ:'3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
回転ラム(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥519,800~税込¥571,780~1個26日以内出荷両端にピストンを持つラックでピニオンを回転させ強力なトルクを軸に発生させる揺動型のアクチュエータで、熱の発生や騒音がほとんどありません。接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)30作動方式複動
ウェッジラム(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥56,980~税込¥62,678~1個26日以内出荷概略質量(kg)2.4接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し受圧面積(cm2)6.42最大出力(kN)先端:10、基部:40必要油量(cm3)10
スイングシリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥119,800~税込¥131,780~1個26日以内出荷スイングシリンダは、アームが下降しながら 90°回転し、その後垂直に数 mm 下降し、クランプ等に使用されるシリンダです。 右回転用(R)タイプ(上部から見て時計回りにアームが回転)と左回転用(L)タイプ ( 同反時計回り)の 2 種類があります。 アームはポート口に対して任意の位置に選定できます。 アーム長を変更した場合には、標準アームに対する延長率分だけポンプ圧力を下げて使用してください。接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)40
複動シリンダ(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥379,800~税込¥417,780~1個26日以内出荷接続口径(Rc)カップラ:M22 × 1.5最高使用圧力(MPa)押側:200、引側:20作動方式複動付属カップラS-4R
水用単動シリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥129,800税込¥142,7801個26日以内出荷仕様必要水量(cm3):144シリンダ内径(Φmm)60.5ストローク(mm)50概略質量(kg)4.7最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し受圧面積(cm2)28.74使用流体作動液:水道水最大出力(kN)200
油圧機複動式油圧シリンー
RIKEN(理研機器)¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷トラスコ品番848-1002シリンダ内径(Φmm)95.5ストローク(mm)300質量(kg)46最高使用圧力(MPa)70最小全長(mm)589受圧面積(cm2)押側:71.63引側:40.04最大出力(kN)押側:500引側:279必要油量(cm3)2149シリンダ外径(Φmm)127
RIKEN 複動式油圧シリンダー
RIKEN(理研機器)¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷シリンダ内径(Φmm)95.5最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)押側:71.63引側:40.04最大出力(kN)押側:500引側:279シリンダ外径(Φmm)128