絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- セフティー3(48)
- タカギ(47)
- グリーンライフ(36)
- GAONA(ガオナ)(34)
- エスコ(26)
- アイリスオーヤマ(22)
- カクダイ(22)
- TOYOX(トヨックス)(19)
- 住化アグリテック(19)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
- 岩崎製作所(15)
- 報商製作所(11)
- 栄ヒルズ(9)
- 浅香工業(8)
- コンパル(6)
- GARDEN FRIENDS(6)
- POPE(6)
- TRUSCO(5)
- 三洋化成(4)
- ブランドをもっと見る
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上

散水ノズル おしゃれ アンティーク
GAONA(ガオナ)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うアンティークゴールドです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。材質亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
”シリーズ913” スプレーノズル
CEJN(セイン)¥31,980~税込¥35,178~1個34日以内出荷バルブ内蔵のためノズル本体で止水可能です。ノズルを回して流量調整可能です。ノズルを回して噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチックのため、接触によるダメージを防止するとともに、温水使用時も作業者が温度による影響を受けづらくなっています。フードグレード材質により、誤って食品に接触しても汚染がありません。用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質【本体】プラスチック【流路】真鍮長さ(mm)186接続部のサイズ【ノズル本体】G1/2オネジ (1/2ホース接続SUSカップリング付)高さ(mm)49定格流量(L/min)135使用流体水、温水最高使用温度(℃)80
よくばりタイマーⅢ
住化アグリテック¥169,800~税込¥186,780~1台12日以内出荷4系統モデルと8系統モデルの2種類のラインナップです。系統毎に潅水/施肥の切り替え設定ができます。潅水/施肥開始のタイミングは盤面左上の24時間タイマーで時刻設定します。潅水/施肥時間はM/Sモードで秒単位、分モードで分単位での設定が可能です。2電源仕様で、単相100V/200Vでの結線選択が可能です。マグネットスイッチを使用することでポンプの起動も可能です。日射コントローラー(オプション)を接続することで日射比例制御が可能となります。制御可能な電磁弁はDC24V仕様です。用途アナログの使いやすさと。よくばりな機能を両立させた潅水タイマー。長年多くの潅水作業現場を見つめてきたメーカーが、潅水作業の省力化のため開発した潅水・給液用タイマーです。発売後も改良を重ね、現在はモデルⅢとなっております。電源電圧100v/200v兼用
SNZサイクロンセパレーター 50A
住化アグリテック¥72,980税込¥80,2781台12日以内出荷螺旋型の形状によって遠心力で水流が渦を巻きます。水流によって砂・固体が外側に動き、比重の重い砂が本体下部のタンクに捕集されます。捕集タンク下部のバルブを開放し、捕集したゴミを排出します。用途遠心分離で『砂』を除去!。お手持ちのフィルターのメンテナンスにお困りの方に特にお奨めの製品です。既設フィルターの1次側(手前)に設置する事で、既設フィルターの濾材のお手入れが簡単になります。『本機』と『SNZファインフィルター50』との併用をお奨めいたします。流量(L/min)166~316
SNZイオン交換式除鉄フィルター25A
住化アグリテック¥1,398,000税込¥1,537,8001台12日以内出荷原水に含まれる鉄(Fe2+)やマンガン(Mn2+)などの陽イオンをイオン交換樹脂が吸着・除去します。食塩調整槽内の高濃度食塩水で定期的にイオン交換樹脂を再生処理するので、繰り返し使用できます。用途井戸水に含まれる除鉄・除マンガン装置。井戸水に含まれる鉄やマンガンなどの陽イオンを除去するフィルターです。鉄イオンが酸化することによる、潅水チューブの目詰まりや潅水資材(液肥混入器・フィルターなど)の着色・固着による破損を防ぎます。イオン交換式で薬品等を使用しないため、安全にご使用いただけます。電源電圧単相100v流量(L/min)処理:58口径取付:25A
MUFB 散水ノズル TeQSHOWER テックシャワー ウルトラファインバブル
丸山製作所¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷話題のウルトラファインバブルで育成促進。めねじ(G1/4)なのでホースだけでなく、動力散布機などから接続可能。用途成長ホルモンの分泌を促進させ、根張りがよく健康な生育が期待できます。20%肥料をカットした減肥環境下でも、収量の維持・増加が期待できます。収量の安定やアップが期待できます。付属品ホースバンド長さ(mm)525質量(g)250使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5接続ねじG1/4ホース内径(Φmm)【推奨】15~18水量(L/min)8~18使用ストレーナー80メッシュ
パチットコンパクトノズル(DBR)
タカギ¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷ホースリールの補修部品です。グリップ部分がブラウンカラーの散水ノズルです。手元で通水/止水の切替がワンクリックでできます。水形は「キリ・シャワー・ストレート・ジョロ」の4種類ございます。用途屋外散水用に。トラスコ品番699-5031材質【ゴム材料】EPDM、NBR【原料樹脂】ABS樹脂、ポリアセタール【金属材料】ステンレス長さ(mm)43高さ(mm)130基本交換部品【純正交換品番】RM110BR、RM220BR、R110BR、R115BR、R1410BR、R1415BR
三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥39,980~税込¥43,978~1本5日以内出荷三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、三段切替噴霧付の散水ノズルです。噴霧部のレバーで直射・噴霧・止水が可能となり、手元で調節が出来る為とても便利になっています。接続部は町野女になっている為、町野付ホースにワンタッチ接続が可能です。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥9,598~税込¥10,558~1本5日以内出荷散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa
報商製作所¥8,398~税込¥9,238~1本5日以内出荷散水ノズル(自在散水パイプ付)は、根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させることができる散水ノズルです。下部がタケノコ状になっており、そのままホースに差し込め留めて使用可能です。持ち手部分がアルミ製の為とっても軽いです。用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)0.5金具町野式
散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで
報商製作所¥9,598~税込¥10,558~1本5日以内出荷散水ノズル(水口付アルミ製)は、散水用アルミ町野ノズル 水口付となります。保護タイヤをなくして環境に配慮した製品です。強度はタイヤありと同等を維持しております。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式
レバーノズル
ハタヤリミテッド¥4,398税込¥4,8381個当日出荷水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使用できます。散水方式センター/フラット(横拡散)/ジェット/シャワー/ミスト/水溜用/コーン(円柱)
グラウンドノズル(20)
カクダイ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル。操作部はひょうたん型で手にしっかりとフィットするため、水流切替が楽に行えます。先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。大口径ホーセンド付き。完全止水しません材質アルミニウム/PP/POM![[通水型]ブラシ(伸縮ハンドル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279118-251027-02.jpg)
[通水型]ブラシ(伸縮ハンドル)
エスコ¥7,260税込¥7,9861セット(2本)翌日出荷ホース内径Φ15mm適応。高い所、店舗のウィンドウ、車のボディ洗い等に便利。ホースに接続すれば、頭部から水を出して洗えます。用途に合わせてブラシ部を縦にも出来ます。通水型。材質柄:パイプ鋼管 毛:ポリエステル ブラシ台:ポリエチレン 持ち手:塩化ビニールサイズ(mm)ブラシ:220×65 毛丈:56 全長:約1330~2000![ツイストノズル[2パターン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48563797-260330-02.jpg)
ツイストノズル[2パターン]
エスコ¥2,240税込¥2,4641セット翌日出荷プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。グリップを回して、直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。全長(mm)100最高使用圧力(MPa)0.41材質(ボディ)真鍮製(ラバーグリップ)接続ねじ呼び径3/4 NHメス![スプレーノズル[2パターン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48558845-260330-02.jpg)
スプレーノズル[2パターン]
エスコ¥3,560税込¥3,9161セット翌日出荷プラグ付(3/4”NHオス)。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ロック付。全長(mm)222材質(ボディ)亜鉛接続ねじ呼び径3/4 NHメス
スプレーノズル
エスコ¥4,340税込¥4,7741個翌日出荷ステム(ホースバンド付)。2種 (ストリーム、ミスト) 。連続噴射クリップ付。15mmステム・ホースバンド付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。全長(mm)210材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)接続ねじ呼び径3/4 NHメス
サンパー散水ハンドスプレー
POPE¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷水量コントロールとロック機能を備えたリアトリガー式です。用途スプレーヘッドを回転させる事で7つの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み散水方式7種
デラックス散水ハンドスプレー
POPE¥3,388税込¥3,7271個6日以内出荷手元のレバーで水量の調整もできます。2種類のアダプターが付属しており12mmまたは18mmホースで使用できます。用途スプレーヘッドを回転させる事で7つの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み付属品12mmまたは18mmアダプター散水方式7種
デラックス散水ワンド
POPE¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷45cmの長さのシャフトと180度角度調整可能なヘッド仕様なので根元や遠くの場所、またはバスケットの水やりなどの届きにくい場所への散水が可能です。用途スプレーヘッドを回転させる事で7つの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み寸法(cm)45散水方式7種
ピナクル散水ハンドスプレー
POPE¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷背面に取り付けられた独自のパターン スイッチがあり、パターン変更時に手が濡れにくい仕様です。シンプルなオンオフ式のフロントトリガータイプ。用途親指を使って3種類のパターンを切り替え可能です。本体はUV処理済み散水方式3種
ファイト・散水ノズル
コンパル¥799税込¥8791個当日出荷7種類の散水パターンが選べる多機能ノズル 園芸、ガーデニング、水撒き、洗車等に使える 軽量で握りやすいハンドル ホースの取付、取り外しが可能なワンタッチコネクター付材質ABS樹脂、ナイロン他質量(g)141全長(cm)約21シャワー種類円射/キリ/シャワー/シャワー小/平射/大量流/直射
ミスト&シャワーロングノズル ブルー
浅香工業¥1,798税込¥1,9781個欠品中ロングタイプなので植物の根元に優しくシャワーできます。 ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質本体/樹脂・ステンレス、ソフトグリップ/TPR寸法(mm)755×120×70質量(kg)0.3パターン2種類シャワー種類ミスト/シャワー
マルチツイストノズル ブルー
浅香工業¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ヘッド部分をツイストして下に置けばスプリンクラーとしても使用可能。 ワンタッチで通水・止水、負担軽減。 ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質樹脂・ステンレス寸法(mm)255×145×65質量(g)250パターン4種類シャワー種類ミスト/シャワー/ジェット/スプリンクラー
PCフロントレバーノズルアルファ
浅香工業¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷片手で水形切替が出来る。 操作性に優れた前レバー。 手になじむソフトグリップでにぎりやすく負担軽減。 ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質樹脂・ステンレス寸法(mm)245×140×60質量(g)250パターン3種類シャワー種類シャワー/ジェット/コウカク
ワンタッチスリムノズル ブルー
浅香工業¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ワンタッチフロント方式で手の負担軽減。 通水・止水がワンタッチで出来る。 スリム形状で持ちやすい。 ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質樹脂・ステンレス寸法(mm)245×140×60質量(g)200パターン5種類シャワー種類キリ/コウカク/ジェット/シャワー弱/シャワー強



























![[通水型]ブラシ(伸縮ハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279118-251027-02.jpg)



![ツイストノズル[2パターン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48563797-260330-02.jpg)
![スプレーノズル[2パターン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48558845-260330-02.jpg)