絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
ブランド
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 散水ノズル

424件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め ブラウン) GAONA(ガオナ)

    万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め ブラウン)

    GAONA(ガオナ)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。ビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
    材質ポリアセタールブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-74
  • 散水ホースセット微粒子ノズル セフティー3

    散水ホースセット微粒子ノズル

    セフティー3(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ホース先端に取り付け、散水に使用します。ポンプでの散水作業に最適です。
    用途ポンプパーツ。ホース長さ(m)8適合ホース内径(Φmm)20(接続部分は25)
  • 90°ジェットスプレーユニット グローベン

    90°ジェットスプレーユニット

    グローベン
    2,298税込2,528
    1セット
    3日以内出荷
    組立済で施工の簡略化をすることができます。
    トラスコ品番124-7022質量(g)65
  • レバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    レバーノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。
    付属品バンド仕様散水放射角度調節可能材質亜鉛ダイカストシャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
  • レバーノズルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    レバーノズルセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    業務用をはじめ一般家庭の屋外にも使用できるノズルとホースのセット。ノズルは回転式でねじれがなく、ミスト・ストレート・ストップの散水パターンで放射・直射も自在に調節可能。
    用途厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等仕様配管ネジG1/2やカップリング横水栓にも取付可能。材質ステンレス、黄銅、アルミニウム、亜鉛ダイカスト、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、EPDMホース長さ(m)1.3シャワー種類ミスト・ストレート・ストップ
  • ナットスリーブ TOYOX(トヨックス)

    ナットスリーブ

    TOYOX(トヨックス)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    トヨックス製散水小物。リール用交換部品。トヨックス製品専用の部品です。
    用途屋外散水用途補修部品材質POM・ABS使用流体
  • ロータリー継手 メネジ TOYOX(トヨックス)

    ロータリー継手 メネジ

    TOYOX(トヨックス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    散水ノズルの手元を回転式に変更できます。トヨックス製ノズル交換専用品です。ホースの手元でのねじれを防止します。対応ホースサイズは内径12~15mm。外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
    用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • らくらく散水セット10m巻 三洋化成

    らくらく散水セット10m巻

    三洋化成
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ホースに摩擦抵抗低減処理を施し、ホースどうしのベタつきを解消しています。
    用途散水トラスコ品番360-4683材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300高さ(mm)100質量(g)940奥行(mm)300使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7
  • ツイストノズル エスコ

    ツイストノズル

    エスコ(2件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。時計方向で閉、反時計方向で開きます。(3回転相当)
    エスコ品番EA124LA-14材質真鍮製(ラバーグリップ)全長(mm)100接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)シャワー種類ジェット・ミスト
  • 逆止弁つきネジ口金 逆流防止 ワンタッチ接続 散水栓 タケノコ 大きい蛇口 呼20 G3/4 GAONA(ガオナ)

    逆止弁つきネジ口金 逆流防止 ワンタッチ接続 散水栓 タケノコ 大きい蛇口 呼20 G3/4

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    ◆呼20のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)_x000D_。◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。_x000D_。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。_x000D_。◆地面に溶け込むブラウンカラーです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)
    用途G3/4ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール(弁体)使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 大きい蛇口用ネジ口金セット 呼25 ワンタッチ ホース 取り付け 接続 大流量 散水 グラウンド 工場 農場 コネクター GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用ネジ口金セット 呼25 ワンタッチ ホース 取り付け 接続 大流量 散水 グラウンド 工場 農場 コネクター

    GAONA(ガオナ)
    649税込714
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホーセンドは内径18ミリ、外径24~25ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースの取外しがワンタッチでできます。_x000D_。◆ネジ口金の取付ネジはG1です。_x000D_。◆工場や農業施設などによく使われている大きい蛇口(呼25)に接続できます。_x000D_。◆大口径なので流量が多く、グラウンドや農園など広い範囲で大量に水をまきたい時に最適です。
    用途大きい水栓(呼25)にホースをワンタッチでつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • ホース接手セット 一時止水 コック 延長用 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色 GAONA(ガオナ)

    ホース接手セット 一時止水 コック 延長用 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色

    GAONA(ガオナ)
    779税込857
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆散水ホースの長さが足りない時に長さを足すことができます。_x000D_。◆コックで通水・止水の切替えができます。_x000D_。◆紫外線による劣化などでホースが断裂したり穴が空いた際の補修にも便利です。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途散水ホース同士をつなぐための接手セットです。材質ABS樹脂使用圧力0.1~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付き) エスコ

    洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付き)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:アルミハンドル×1個、洗浄ブラシ×1個。さまざまな掃除に最適な丸型ブラシ、ポリプロピレンとナイロンの毛により耐久性が増し、洗浄力が強化されます。
    寸法(mm)700~1200全長(mm)300段数2段毛丈(mm)40材質(グリップ)TPE材質(毛)ポリプロピレン、ナイロン材質(ハンドル)アルミ高さ(m)作業:2.7ブラシ寸法(mm)90×150
  • 散水ノズル 水量調節レバー付 GARDEN FRIENDS

    散水ノズル 水量調節レバー付

    GARDEN FRIENDS
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    お庭の木々への散水、洗車、玄関周りのタイルなどの掃除に。固定できる水量調節レバー付。水量調整機能が一体化した新型通水レバー!任意の水量で連続散水がカンタン。10パターンの豊富な水形!汚れ落としには強い水圧の「ジェット」、広範囲の水まきには「シャワー大」、バケツに水を溜めるのに適した飛び散りにくい「ストレート」など
    用途汚れ落とし、水まき、水溜めパターン散水:1ジェット、2シャワー小、3キリ、4シャワー大、5ストレート弱、6カクサン、7ヨコ、8タテ、9下向き、10直射適合ホース内径12~15mm 外径20mmまで
  • ジェニアス20m・30m用補助ホースセット グリーンライフ

    ジェニアス20m・30m用補助ホースセット

    グリーンライフ
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    用途GR20GNF・GR30GNF用補助ホースセット適合GR20GNF・GR30GNFホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)1
  • SH-K用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット グリーンライフ

    SH-K用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット

    グリーンライフ
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    用途SH-K用ハンドル適合SH-Kセット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
  • 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    ◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆つまみ部分で流量調節も可能です。◆レバー部分で吐水・止水を切替できるのでレバーを握り続ける必要がありません。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    ◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • シャワーロングノズル カクイチ

    シャワーロングノズル

    カクイチ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    用途作物への水やりに材質金属部:アルミニウム、亜鉛合金 樹脂部:ABS ゴム部:EPDM、TPRシルバー/ブルー/ブラック質量(g)(約)316寸法発生する気泡の直径(μm):1~100(マイクロバブル)使用圧力(MPa)0.7MPa使用圧力範囲0.2~0.7MPaサイズ(mm)(約)D670×W56×H138適合ホース径(Φmm)(内径)12~15 (外径)20まで
  • コネクター付き圧力計 住化アグリテック

    コネクター付き圧力計

    住化アグリテック
    8,698税込9,568
    1個
    12日以内出荷
    用途1/4"樹脂製コネクター付きの圧力計です。内容1/4"樹脂製ソケット(コネクタ)付
  • クリップ 住化アグリテック

    クリップ

    住化アグリテック
    399税込439
    1個
    12日以内出荷
    用途末端止め部品(旧ピンチ式)。
  • バトル5(コックつき) カクダイ

    バトル5(コックつき)

    カクダイ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15X外径16~20ミリホース用。ホーセンド付き。コックの操作で流量調節ができます。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)。※ホースタケノコ部を外すとG3/4の内ネジになるため、ニップル等を使いネジ接続できます。
    材質ABS、POM
  • パチットコンパクトノズル(DBR) タカギ

    パチットコンパクトノズル(DBR)

    タカギ
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    ホースリールの補修部品です。グリップ部分がブラウンカラーの散水ノズルです。手元で通水/止水の切替がワンクリックでできます。水形は「キリ・シャワー・ストレート・ジョロ」の4種類ございます。
    用途屋外散水用に。トラスコ品番699-5031材質【ゴム材料】EPDM、NBR【原料樹脂】ABS樹脂、ポリアセタール【金属材料】ステンレス長さ(mm)43高さ(mm)130基本交換部品【純正交換品番】RM110BR、RM220BR、R110BR、R115BR、R1410BR、R1415BR
  • 散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所

    散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa

    報商製作所
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。上部の噴口(水口)は取り外しが可能です。吐水口ネジとなります。クロームメッキがほどこされており、ミガキ品より腐食に強いタイプとなります。
    用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
  • 散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa 報商製作所

    散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa

    報商製作所
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷
    散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
    用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
  • DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所

    DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa

    報商製作所
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管鎗)です。上部のDA噴霧は取り外しができます。装着部分(下部)は町野式(差込式)の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができ、大変便利です。
    用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
  • DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所

    DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで

    報商製作所
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)は、町野式の散水ノズルです。DA噴霧(上部)を回転させる事により、直射・噴霧・止水に切り替える事が可能です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。上部のDAフンムは取り外しが可能です。吐水口ネジです。アルミ製の為、軽量で使いやすくなっております。
    用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式
  • 凍結割れに強い散水ノズル セフティー3

    凍結割れに強い散水ノズル

    セフティー3
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ホースとの着脱がワンタッチでできます。握り部の凹凸リブで凍結割れに強いノズルです。
    用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
  • グラウンドノズル(20) カクダイ

    グラウンドノズル(20)

    カクダイ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル。操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。大口径ホーセンド付き。完全止水しません
    材質アルミニウム/NBR/PP/POM
  • Φ15ロングロックナット(CG) タカギ

    Φ15ロングロックナット(CG)

    タカギ
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番661-8491適合ホース内径(Φmm)15
  • 散水ノズル ストレート GARDEN FRIENDS

    散水ノズル ストレート

    GARDEN FRIENDS
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    細かい霧状のやわらかい散水ができます。
    用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。材質(ヘッド)ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18材質(パイプ)ステンレス材質(メッシュ)ステンレス
  • デラックス散水ハンドガン POPE

    デラックス散水ハンドガン

    POPE(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    手元のレバーで水量の調整もできます。2種類のアダプターが付属しており12mmまたは18mmホースで使用できます。
    用途ヘッドを回転させる事で強力ジェットからミストへの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み付属品12mmまたは18mmアダプター
  • デラックス散水ワンド POPE

    デラックス散水ワンド

    POPE
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    70cmの長さのシャフトと180度角度調整可能なヘッド仕様なので根元や遠くの場所、またはバスケットの水やりなどの届きにくい場所への散水が可能です。
    用途スプレーヘッドを回転させる事で7つの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み寸法(cm)70散水方式7種
  • ミキサーガン アンティークゴールド カクダイ

    ミキサーガン アンティークゴールド

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用
    用途ガーデン商材仕様ホーセンド付き材質亜鉛アンティークゴールド
  • 首振ロングノズル 伸縮142cm コンパル

    首振ロングノズル 伸縮142cm

    コンパル
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    シャワーから整流の2通りの散水が選べ、ヘッド部は180度角度を変えることができる 園芸、水撒き等の散水に使える 最長約142cmまで伸ばすことが出来、高い所や狭い場所の散水も楽々できる
    材質アルミニウム、ABS樹脂、ステンレス他質量(g)700全長(cm)約92~142.5(伸縮式)シャワー種類整流/シャワー
  • ファイト・散水ノズル コンパル

    ファイト・散水ノズル

    コンパル
    799税込879
    1個
    当日出荷
    7種類の散水パターンが選べる多機能ノズル 園芸、ガーデニング、水撒き、洗車等に使える 軽量で握りやすいハンドル ホースの取付、取り外しが可能なワンタッチコネクター付
    材質ABS樹脂、ナイロン他質量(g)141全長(cm)約21シャワー種類円射/キリ/シャワー/シャワー小/平射/大量流/直射
  • スーパージェットノズル コンパル

    スーパージェットノズル

    コンパル
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    プラ製で軽い「ジェット噴射」の散水ノズル 女性にも操作しやすい軽量タイプ 勢いのあるジェットからソフトな拡散の2通りの水流が選べる ガーデニングからお庭のお掃除に使える 園芸、散水、洗車、玄関のドロ落とし、壁面清掃等の屋外の便利散水ノズル
    材質ABS樹脂合成ゴム他質量(g)158全長(cm)約19シャワー種類ジェット直射/広拡散
  • 散水ノズル BIGM(丸山製作所)

    散水ノズル

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    用途50mmホース用
  • PCフロントレバーノズル YM77074 浅香工業

    PCフロントレバーノズル YM77074

    浅香工業
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    長切れで丈夫な日本製。 頭部は熱処理済なので、丈夫です。 3本爪タイプ。
    用途掘り起こしや土の塊をほぐす作業に質量(g)200本体寸法(mm)245×120×60
  • レバー式散水ノズル 浅香工業

    レバー式散水ノズル

    浅香工業
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ノズルを外しても水が吹き出ないストップコネクター付。
    用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質樹脂・ステンレス寸法(mm)210×135×50質量(g)150適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7種類適合ホース内径12~15mm/外径20mm迄シャワー種類溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
散水ノズル