絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- セフティー3(48)
- タカギ(47)
- グリーンライフ(36)
- GAONA(ガオナ)(34)
- エスコ(26)
- アイリスオーヤマ(22)
- カクダイ(22)
- TOYOX(トヨックス)(19)
- 住化アグリテック(19)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
- 岩崎製作所(15)
- 報商製作所(11)
- 栄ヒルズ(9)
- 浅香工業(8)
- コンパル(6)
- GARDEN FRIENDS(6)
- POPE(6)
- TRUSCO(5)
- 三洋化成(4)
- ブランドをもっと見る
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上

ジェニアス20m・30m・50m用固定キャップ
グリーンライフ¥159税込¥1751個当日出荷用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用固定キャップ適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン
3アームスプリンクラー
TAKAGI(高儀)¥699税込¥7691個翌日出荷コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ用途散水に付属品●付属品:コネクター材質ABS樹脂・ポリプロピレン適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20mmまで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約4~5m
スプレイガン3
カクダイ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
アクアガン
アイリスオーヤマ¥719税込¥7911個当日出荷【水形4パターン】【パーツ対応表あり】エックスホースリールに使用しているアクアガンです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリカーボネート寸法(mm)155.5×70×146色グレー/マリンブルー質量(g)144適合ホース内径(Φmm)12~15
大水量ひっかけノズル
グリーンライフ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷大水量なので、散水の時間が短縮でき、エコにも最適!! 水量切替えレバーは親指でスライドするだけの簡単操作!! (最大水量時、メーカーノズルの1.5倍…メーカー比) バケツにひっかけられるひっかけ機能付きです。 コンパクトサイズで、女性も持ちやす操作性抜群!!材質本体:ABS樹脂、グリップ:TPR樹脂色本体:グレー&ブラック、グリップ部:ブラック寸法(cm)約6×16×18(ホースコネクター含む)適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15パターン5種類アズワン品番64-8489-62シャワー種類カクサン、ストレート、ジョウロ、シャワー、ストップ
スパイラルジェットノズル
セフティー3¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
3/4"NH クイックコネクターセット
エスコ¥960税込¥1,0561パック当日出荷ワンタッチでの接続と分離が可能になります。セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)材質ポリマー樹脂ねじサイズ3/4"NH
ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ブラウン)
GAONA(ガオナ)¥639税込¥7031セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。材質ポリプロピレン色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-75
メタル散水ノズル
セフティー3¥2,698税込¥2,9681個当日出荷丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。水量調整付き・ワンクリックノズル・レバーロック付きの、操作しやすい高機能ノズルです。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。5種類の水流変化が可能です。用途水まき・掃除・洗車など。材質メタル寸法(mm)125×210×60シャワー種類5パターン(ジェット・広角・霧・シャワー強・シャワー弱)
ソフトレバーノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷3パターンの散水。スプレーヘッドを取り外すと直射・噴霧・止水が可能。付属品バンド材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース内径(Φmm)12~18シャワー種類シャワー・ストレート・フレアー・ストップ
ネオドリップ・M用保持具
住化アグリテック¥239税込¥2631個12日以内出荷ペグが2本になり、より安定性が高まりました。用途チューブを地面や地上に固定する部品。散水を安定させます。上段はスミサンスイMシリーズ、下段はネオドリップ、ミニAを差込みます。
タフギアフックノズル裸(CG)
タカギ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷一般家庭向けの散水ノズルです。ヘッド部分を回すことで4種類の水形切替えができます。ノズルに付属していますフックはバケツに掛けることができます。用途一般家庭での屋外散水用。ホースリールの補修部品用。バケツへ水を溜めるシーンが多い方にトラスコ品番593-3464最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7適合ホースリール(純正交換用)R220TBR、R330TBR、R550TBR
散水ノズル ストレート コック付
GARDEN FRIENDS¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷細かい霧状のやわらかい散水ができます。コック付きなので手元で一時的に止水できます。用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。材質(ヘッド)ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18材質(パイプ)ステンレス材質(メッシュ)ステンレス
LN-2型レバーノズル
ハタヤリミテッド¥3,398税込¥3,7381個当日出荷水の出方は1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7切り7パターンあります。仕様アルミダイキャスト製・レバーノズル(ゴムクリップ付)・水形7パターン適合レバーノズル・ノズルコネクター付(SSA型・SLA型に標準付属)質量(kg)0.31パターン7種類シャワー種類1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7霧
散水ノズル Pセブン
GARDEN FRIENDS¥599税込¥6591個5日以内出荷樹脂ボディで軽量。握り部は細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。7パターンの水形。<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>。水量調整付き(簡易式)。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。材質樹脂適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ
SPアクアネット8ノズル
TOYOX(トヨックス)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スイッチハンドル・ワンタッチでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【7パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・流量調節・ストップに切り替えられます。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ・水量調節
SPアクアネットノズル
TOYOX(トヨックス)¥899税込¥9891個当日出荷スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDXタイプ
栄ヒルズ¥9,998税込¥10,9981本当日出荷寸法(mm)W87×H75×D520全長(mm)520質量(g)285穴径(Φmm)0.6穴数760主な用途農業用適合ホース内径(Φmm)18~25
さすだけ蛇口コネクター
グリーンライフ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷水圧の力を利用して蛇口に取り付ける画期的なコネクター材質ABS樹脂色ライトグレー質量(g)25寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×54
ミストノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥43,980税込¥48,3781セット(5個)当日出荷霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。用途三栄水栓のミストセット(ECXH1711S)用の延長用のミストノズル。
サイクロンウォッシャー ヘッド部
タカギ(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷サイクロンウォッシャー(G1135BK)のヘッド部補修部品です。先端はネジ式で接続が可能です。トラスコ品番695-7901長さ(mm)160幅(mm)120奥行(mm)40使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合寸法(外径×内径)(Φmm)【ホース】12~15×21まで
可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き)
タカギ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。 手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。 握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。 ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。 ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりにトラスコ品番251-7543材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP長さ(mm)886質量(g)282適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
洗浄用 ホース&ノズルセット(JZトブゾー)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット欠品中手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。 先端に付属の吐水口を取り付ければ、中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。仕様JZトブゾーノズル付材質ノズル:アルミ製/樹脂製 ホース:ポリ塩化ビニールホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25シャワー種類停止・直射・噴霧
SPアクアネット7ノズル
TOYOX(トヨックス)¥899税込¥9891個当日出荷スイッチハンドルでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス寸法(mm)180×200×65使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ
ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン)
GAONA(ガオナ)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。付属品バンド材質亜鉛ダイカスト、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5156-14シャワー種類直射・噴霧
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDX
栄ヒルズ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷寸法(mm)W65×H55×D285全長(mm)285質量(g)100穴径(Φmm)0.4穴数571主な用途園芸用適合ホース内径(Φmm)15~18
さすだけ蛇口コネクターL
グリーンライフ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷水圧の力を利用して蛇口に取り付ける画期的なコネクターです。ビスがないため工具も不要、蛇口に挿し込み水を出すだけで簡単に固定できます。外す時は固定されて出てきた2本耳を押すと、中の固定金具が外れ、簡単に取り外しが可能です。21~25mmの蛇口に取り付けされます。材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45 × 45 × 60
アクアガンS後レバー
アイリスオーヤマ¥999税込¥1,0991個当日出荷【水形6パターン】【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクター対応型の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。小型ヘッドを採用しました。後レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×153
スプレー レバースプレー
日平機器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷レバーの開閉により散水・パターンを自由に変えられます。用途散水用トラスコ品番853-6024材質スチール、アルミダイキャスト、真鍮長さ(mm)150高さ(mm)60寸法(横×縦)(mm)60×150接続口径(Φmm)17、17(タケノコ外径)
DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥8,298~税込¥9,128~1本5日以内出荷DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)は、DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができる散水ノズルです。装着部は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧は取り外す事ができます。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI
岩崎製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。 シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製口径(Φmm)40吐出口径(Φmm)13シャワー種類停止・直射・噴霧
スパイラルジェットノズル
セフティー3¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。ロングタイプなので奥まったところや狭い所へも楽々洗浄できます。首振りヘッドで最適な角度で洗浄が可能です。用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
自在散水ノズルロングミスト
セフティー3¥5,998税込¥6,5981個当日出荷超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。用途自在散水ノズル。仕様内径25mm(1/2インチ)ホース用材質アルミ製 パイプ部:樹脂製質量(g)500寸法(長さL×幅W)(mm)560×120適合ホース内径(Φmm)25パターン2種類
3/4”NHカプラー(雄ねじ)
エスコ(1件のレビュー)¥555税込¥6111個翌日出荷仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH