絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
ブランド
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 散水ノズル

424件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクアガンS後レバー アイリスオーヤマ

    アクアガンS後レバー

    アイリスオーヤマ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクター対応型の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。小型ヘッドを採用しました。後レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×153
  • ロケットノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロケットノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    広い範囲に散水する場合に。
    材質アルミ合金
  • 大口径ネジニップル G3/4 ワンタッチ 接続 大流量 蛇口  ジョイント 継手 取り付け GAONA(ガオナ)

    大口径ネジニップル G3/4 ワンタッチ 接続 大流量 蛇口 ジョイント 継手 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    759税込835
    1個
    9日以内出荷
    ◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。_x000D_。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)
    用途G3/4ネジと太ホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • シャワーノズル5 カクダイ

    シャワーノズル5

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き
    材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • 1.2mホースセットΦ15(CBR) タカギ

    1.2mホースセットΦ15(CBR)

    タカギ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番662-1593全長(mm)1.2ホース:スモーク適合ホース内径(Φmm)15ホース長さ(mm)1.2
  • 散水用逆止弁付ワンタッチノズル ミヤコ

    散水用逆止弁付ワンタッチノズル

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    散水用のジョイントと水栓をワンタッチで接続できる。継手です。。逆止弁が内蔵されており、逆流防止弁付きの散水栓が。必要な場合に先端部の「竹の子」を取り換えるだけで。逆流防止弁付きの散水栓に変更が可能です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
  • ひっかけマルチメタルノズル グリーンライフ

    ひっかけマルチメタルノズル

    グリーンライフ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ミスト機能で夏の猛暑対策に! 凍結割れに強い内部構造! オールシーズン対応メタルノズル!! 本体は頑丈なメタル製で耐久性抜群です。 従来の約1/2の細かいミストで夏の納涼に活躍します。 内部の氷の膨張を防ぐので冬の凍結割れに強いです。 水溜めの際に便利なひっかけ機能付きです。 女性でも持ちやすいコンパクト設計です。 長くて握りやすいワンタッチレバーで操作簡単です。
    材質本体:亜鉛、ABS樹脂、ホースコネクター:ABS、ヘッドゴム:EPDM、フック:PP適合ホース外径(Φmm)~20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×15×17.5(ホースコネクター含む)適合ホース内径(Φmm)12~15パターン6種類シャワー種類ミスト、カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー耐水圧(MPa)0.7未満
  • 洗浄用 ホース&ノズルセット(JZトブゾー) 岩崎製作所

    洗浄用 ホース&ノズルセット(JZトブゾー)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    欠品中
    手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。 先端に付属の吐水口を取り付ければ、中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。
    仕様JZトブゾーノズル付材質ノズル:アルミ製/樹脂製 ホース:ポリ塩化ビニールホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25シャワー種類停止・直射・噴霧
  • 直噴ノズル GARDENA(ガルデナ)

    直噴ノズル

    GARDENA(ガルデナ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    直噴から拡散まで対応します。
    用途ノズル質量(g)80サイズ(cm)14×4×4
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『トブゾー』タケノコ付 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『トブゾー』タケノコ付

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。先端に付属の樹脂製専用吐水口を取り付ければ中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。専用吐水口を取り外せば、通常のJZ自在散水としてお使い頂けます。
    材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製材質(キャップ)プラスチック製シャワー種類停止・直射・噴霧
  • コンパクトヘッドノズル セフティー3

    コンパクトヘッドノズル

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
    用途散水ノズル。材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • PCノズルM 三洋化成

    PCノズルM

    三洋化成
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途散水用ノズルです。材質ABS樹脂質量(g)164寸法(幅W×高さH)(mm)220×150適合ホース内径(Φmm)12~15再生紙使用マーク適合
  • 3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個) エスコ

    3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)

    エスコ
    320税込352
    1個
    当日出荷
    アメリカねじ用ステム付のホースに取り付けることでカプラー付スプレーノズルやスプリンクラーとの脱着が容易になります。
    エスコ品番EA124GC-2A材質ポリマー樹脂形状プラグ寸法(Φ×mm)32×39ねじサイズ3/4”NHメス
  • 3/4"NH コネクターキャップ(2個) エスコ

    3/4"NH コネクターキャップ(2個)

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-11形状キャップ
  • 水量調整マルチアクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整マルチアクアガン

    アイリスオーヤマ
    829税込912
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる台紙付マルチアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ) ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×64×168適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンです。水圧が強すぎて困っていた悩みを解決します。水流が6パターンから選べます。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを使用しているので、ホースがねじれません。収納時フック掛け可能なデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×64×241適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • 大口径ホーセンド 太いホース ワンタッチ 接続 ジョイント ニップル 継手 GAONA(ガオナ)

    大口径ホーセンド 太いホース ワンタッチ 接続 ジョイント ニップル 継手

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_。◆大きい蛇口と太ホースを接続するときによく使われています。_x000D_。◆大きい蛇口(呼20/呼25)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ニップルとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りニップルとセットでご使用ください。_x000D_。◆呼20用ネジ口金:GA-QA079(樹脂)_x000D_。◆呼25用ネジ口金:GA-QA088(樹脂)
    用途大きい蛇口(呼20/呼25)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • ひっかけノズルcompact グリーンライフ

    ひっかけノズルcompact

    グリーンライフ
    819税込901
    1本
    6日以内出荷
    最小・最軽量なコンパクトノズル。 。メーカー比。親指一つで細かく水量調節が可能なスライドレバー。水形はストレート・フラットスリム・フラット・キリ・スリムシャワーの5種類。水やりにちょうど良いスリムシャワーが新登場しました。バケツにひっかけられるフック付き。
    用途散水用ノズル仕様水形:ストレート、フラットスリム、フラット、キリ、スリムシャワー材質本体/ABSグレー質量(g)約120サイズ(cm)約W4.5×D17×H16耐水圧(MPa)0.7MPa(7kgf/cm2未満)適合ホースサイズ(mm)内径7.5~9、外径13まで
  • フロ-メ-タ- 住化アグリテック

    フロ-メ-タ-

    住化アグリテック
    3,798税込4,178
    1本ほか
    12日以内出荷
    用途スミチャージN50専用部品です。
  • ネオドリップニップル ネジ3/4 住化アグリテック

    ネオドリップニップル ネジ3/4

    住化アグリテック
    419税込461
    1個
    12日以内出荷
    用途ネオドリップ用のニップルです。(リング付)規格3/4"オス
  • JETアクアガン アイリスオーヤマ

    JETアクアガン

    アイリスオーヤマ
    1,098税込1,208
    1台
    5日以内出荷
    メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。握り加減で水量調整ができます。2年間保証付きです。
    ダークグレー/ブラック使用圧力(MPa)0.1~0.7本体質量(g)151主要材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×185×63.5耐熱温度(℃)60水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ
  • コイルホースNEXT7.5m SK11

    コイルホースNEXT7.5m

    SK11
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。糸入りホース採用で耐久性をアップさせています。水形は8パターンで最適な水まきが可能です。材質はEVAを採用、従来のPUに比べ軽量で丈夫です。
    用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水コイルホース。仕様散水ノズル:8パターン材質ホース;EVA,ノズル・アタッチメント;ABS切替方式シャワー,下向き,ヨコ,シャワー強,拡散,ストレート,ミスト,ジェットホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)7.5有効長(m)6
  • 凍結割れに強い散水ノズル セフティー3

    凍結割れに強い散水ノズル

    セフティー3
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ノズル内部に残った水が冬場に凍結しても内臓のスポンジが氷の膨張を吸収し、凍結によるノズル本体の割れを防ぎます。通水・ストップ機能が、一握りで可能です。
    用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
  • スプレイガン3 カクダイ

    スプレイガン3

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。ニップルが回転し、ホースがねじれません。内径11~15×外径16~20mmホース用。ニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • シャワーブラシ インダストリーコーワ

    シャワーブラシ

    インダストリーコーワ
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    ホースコネクターでワンタッチ接続。毛腰は硬く、手元止水可能。
    用途農工具・農機具左官作業、車のタイヤ清掃に最適。
  • メタルNEW・堅強ノズル コンパル

    メタルNEW・堅強ノズル

    コンパル
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    9種類の散水が選べる堅強な多機能ノズル 園芸、ガーデニング、水撒き、洗車等に使える 割れ、衝撃に強いメタル合金製 ホースとの接続に便利なワンタッチ式 散水ヘッドを回すことにより9種類の散水パターンが変えられます
    材質亜鉛合金ABS樹脂他質量(g)322全長(cm)約24シャワー種類下向拡散/横拡散/縦拡散/整流/広拡散/キリ/ストレート/シャワー/シャワー中
  • スカイノズル 三洋化成

    スカイノズル

    三洋化成
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ操作!握って通水、もう一度握って止水が出来る便利なコンパクトノズル 通水したまま水流変換 散水量を調整できるコック付き 草花にやさしい霧の水流が出ます 5つの水流が選べます(霧、拡散、ストレート、ジョーロ、シャワー) 最高使用圧力:0.7MPa以下(23℃時)取付可能なホースサイズ:内径/12~15mm外径/20mm以下
    用途一般家庭水道用散水器具材質ABS、POM、SUS、合成ゴム寸法(mm)120×200×60最高使用圧力(MPa)0.7以下(23℃時)使用温度(℃)0~60取付可能寸法(mm)取付可能なホースサイズ:【内径】12~15/【外径】20以下適合流体水(水道水)
  • マルチウォーターシャワー 後藤

    マルチウォーターシャワー

    後藤
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    手元から離れた所までシャワーを届かせる 止水からMAXまで瞬時に水を出せる 手元レバーで無段階に水量をコントロールできる フレキシブルノズルは自由に形を変化できる 9種類の散水パターンを採用 フォームノズルでシャンプーを噴射できる 自動車の洗浄をもっとラクに楽しくできる新発想のシャワーノズルセット。 組み替え型の先端ノズルは3種類で、通常使用のシャワーノズル、ロングサイズのフレキシブルノズル、シャンプー洗浄ができるフォームノズルを組み替えて使用できる構造です。 水量調節が手元のレバーで無段階に調節ができる構造は非常に珍しく、洗車時だけでなくガーデニングなどでも非常に使いやすくなります。 フレキシブルノズルは、自動車の屋根部分など高くて届きにくい場所の洗浄に適してます。 自由にホース部分を曲げた状態で散水できるので、床底部分やフェンダー裏などの届きにくい場所にもオススメ。 フォームノズルには、市販のカーシャンプーを入れていただくと、シャンプーの混合水を出すことができます。
    セット内容ハンドル、フォームノズル、フレキシブルノズル、ショートノズル、ワンタッチ式コネクターA材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PVC、アルミニウム、TPR、ステンレス質量(g)(ショートノズル使用時)200/(フレキシブルノズル使用時)275/(フォームノズル使用時)270直径×長さL(Φmm×mm)(ショートノズル使用時)約63×310/(フレキシブルノズル使用時)63×710ボトル容量(mL)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(フォームノズル使用時)100×405×110適合ホース内径(Φmm)12~15パターン9種類
  • 栄工業 MIZUMAKI みずまき プラスワンスタイル

    栄工業 MIZUMAKI みずまき

    プラスワンスタイル
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
  • 消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI 岩崎製作所

    消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI

    岩崎製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。 シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
    材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製口径(Φmm)40吐出口径(Φmm)13シャワー種類停止・直射・噴霧
  • SPアクアネットミニノズル TOYOX(トヨックス)

    SPアクアネットミニノズル

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    手に収まるコンパクトな散水ノズルです。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【ワンタッチ】ノズルの取り外しが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン4種類シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
  • 3/4”NHカプラー(雄ねじ) エスコ

    3/4”NHカプラー(雄ねじ)

    エスコ(1件のレビュー)
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
  • メタル散水ノズル セフティー3

    メタル散水ノズル

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    メタルボディで丈夫で長持ちし、高級感のあるガンメタ仕様の散水ノズルです。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。庭木への水やり、洗車等に最適な散水ノズルです。
    用途散水ノズル。材質メタル・ポリプロピレン ABS適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • コイルホーススタンド セフティー3

    コイルホーススタンド

    セフティー3
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    10~15mのコイルホースの収納に最適です。収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
    用途コイルホースの収納。仕様ノズル引掛け付材質メタル仕上ハンマートン
  • 散水お掃除スポンジ セフティー3

    散水お掃除スポンジ

    セフティー3
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。ホース(内径15mm)に接続して使用できます。
    用途農機具の洗浄・車の洗浄。材質(柄部)MS・PP・TPO材質(頭)ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンです。水圧が強すぎて困っていた悩みを解決します。水流が6パターンから選べます。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを使用しているので、ホースがねじれません。握りやすい前レバータイプです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×64×228適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • 水量調整マルチアクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整マルチアクアガン

    アイリスオーヤマ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    レバーの握り加減で水量調整ができる台紙付マルチアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×64×200適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用のアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×52×165適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • ノズルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ノズルセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    散水パターンが変わる。ストレート、ミスト、ストップ。ジョイントで着脱ワンタッチ
    材質ポリアセタール、ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
  • マルチレバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マルチレバーノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    5パターンの散水機能。シャワ、ストレート、フラット、ジョロ、ストップ。ホースがねじれないジョイント。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類シャワー・ストレート・フラット・ジョロ・ストップ
散水ノズル