絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
ブランド
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 散水ノズル

423件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/4"NH コネクターキャップ(2個) エスコ

    3/4"NH コネクターキャップ(2個)

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    形状キャップエスコ品番EA124GC-11
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンです。水圧が強すぎて困っていた悩みを解決します。水流が6パターンから選べます。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを使用しているので、ホースがねじれません。握りやすい前レバータイプです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×64×228
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンです。水圧が強すぎて困っていた悩みを解決します。水流が6パターンから選べます。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを使用しているので、ホースがねじれません。収納時フック掛け可能なデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×64×241
  • ノズルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ノズルセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    散水パターンが変わる。ストレート、ミスト、ストップ。ジョイントで着脱ワンタッチ
    シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)18~20材質ポリアセタール、ABS樹脂
  • PCロケットノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCロケットノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    散水パターンが変わる。ストレート、ミスト、ストップ
    シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ適合ホース内径(Φmm)15材質ABS樹脂、AS樹脂付属品バンド
  • マイクロ灌水ノズル 点滴 セフティー3

    マイクロ灌水ノズル 点滴

    セフティー3(1件のレビュー)
    829税込912
    1袋(10個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。苗根元への点滴に最適です。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約2L質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×20
  • グローベン ドリッパーノズル(10個入) グローベン

    グローベン ドリッパーノズル(10個入)

    グローベン
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ハンギングバスケットや鉢植など個々の散水に適している散水ノズルです。 6mmポリチューブやライザーに接続して使用します。
  • スプレーヘッド カクダイ

    スプレーヘッド

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小型スプリンクラーのヘッドです。
    材質黄銅
  • ひっかけノズル グリーンライフ

    ひっかけノズル

    グリーンライフ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    様々な所に、ひっかけて使える! ひっかけて便利!ワンタッチロック機能付レバー。
    機能カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×200×200シャワー種類カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ
  • レバーノズル ハタヤリミテッド

    レバーノズル

    ハタヤリミテッド
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合本体SLA-40P/SSA-20PA材質アルミダイキャスト適合ホース外径(Φmm)17~20適合ホース内径(Φmm)12~15長さ(mm)184質量(g)250トラスコ品番360-3504
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】 レバーの握り加減で水流・水量を調整できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    仕様ねじれ防止機能付質量(g)200
  • ツイストノズル エスコ

    ツイストノズル

    エスコ(2件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。時計方向で閉、反時計方向で開きます。(3回転相当)
    シャワー種類ジェット・ミストエスコ品番EA124LA-14材質真鍮製(ラバーグリップ)全長(mm)100接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
  • 大口径ネジニップル G3/4 ワンタッチ 接続 大流量 蛇口  ジョイント 継手 取り付け GAONA(ガオナ)

    大口径ネジニップル G3/4 ワンタッチ 接続 大流量 蛇口 ジョイント 継手 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    759税込835
    1個
    9日以内出荷
    ◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。_x000D_。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)
    用途G3/4ネジと太ホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 園芸ノズル G-GARDEN グリーンライフ

    園芸ノズル G-GARDEN

    グリーンライフ
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷
    庭師、花屋、農家さんにヒアリングして開発した金属ジョウロのようなこだわりのやわらかシャワー。片手で簡単水量調節、シャワーの勢いがありすぎて土がめくれるなどの不満を解決。水やりに適したヘッド角度でラクラク散水。スライドレバーで止水・通水・水量調節可能。金属のシャワー板を採用し、細かいやわらかシャワーを実現。ヘッドを回転させて2種類の水形に切り替え可能。
    用途散水用ノズル仕様水形:スリムシャワー、ワイドシャワー材質本体/ABS、グリップ/TPR、シャワー板/ステンレスサンドグレー質量(g)約220長さ(cm)約31耐水圧(MPa)0.7MPa(7kgf/cm2未満)適合ホースサイズ(mm)内径12~15、外径20まで
  • 園芸ノズル G-GARDEN LONG グリーンライフ

    園芸ノズル G-GARDEN LONG

    グリーンライフ
    2,298税込2,528
    1本
    6日以内出荷
    庭師、花屋、農家さんにヒアリングして開発した金属ジョウロのようなこだわりのやわらかシャワー。片手で簡単水量調節、シャワーの勢いがありすぎて土がめくれるなどの不満を解決。水やりに適したヘッド角度でラクラク散水。スライドレバーで止水・通水・水量調節可能。金属のシャワー板を採用し、細かいやわらかシャワーを実現。ヘッドを回転させて2種類の水形に切り替え可能。
    用途散水用ノズル仕様水形:スリムシャワー、ワイドシャワー材質本体/ABS、グリップ/TPR、シャワー板/ステンレスサンドグレー質量(g)約260長さ(cm)約55耐水圧(MPa)0.7MPa(7kgf/cm2未満)適合ホースサイズ(mm)内径12~15、外径20まで
  • EXJETアクアガン アイリスオーヤマ

    EXJETアクアガン

    アイリスオーヤマ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    頑固な汚れも強力ジェットで瞬時に除去。4種類の吐出パターンで用途によって使い分け可能。
    寸法(mm)W215×D195×H63.4質量(g)189パターン吐出:強力ジェット・シャワー・カクサン・キリ
  • スパイラルジェットノズル セフティー3

    スパイラルジェットノズル

    セフティー3
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スパイラルジェットで強力洗浄が行えます。従来のジェット水流を旋回させながら放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。PC製のため軽量で疲れにくいです。
    用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質ABS / ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)~20使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターンジェット / スパイラルジェット / 拡散 / 横拡散
  • 散水ノズル 水量調節レバー付 GARDEN FRIENDS

    散水ノズル 水量調節レバー付

    GARDEN FRIENDS
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    お庭の木々への散水、洗車、玄関周りのタイルなどの掃除に。固定できる水量調節レバー付。水量調整機能が一体化した新型通水レバー!任意の水量で連続散水がカンタン。10パターンの豊富な水形!汚れ落としには強い水圧の「ジェット」、広範囲の水まきには「シャワー大」、バケツに水を溜めるのに適した飛び散りにくい「ストレート」など
    用途汚れ落とし、水まき、水溜めパターン散水:1ジェット、2シャワー小、3キリ、4シャワー大、5ストレート弱、6カクサン、7ヨコ、8タテ、9下向き、10直射適合ホース内径12~15mm 外径20mmまで
  • 泡タンク付き散水ノズル エピオス

    泡タンク付き散水ノズル

    エピオス
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    手元スイッチでラクラク使える泡タンク付き散水ノズル。洗剤と水を同時噴射可能!洗剤量の調整も可能です。8種類の散水パターンを使い分けて使えます。洗車はもちろん植物の水&液体肥料やりにも便利です。
    用途洗車や植物の水やりセット内容本体・タンク材質ABS・TPR・AS・ステンレス・寸法(mm)60×220×165タンク容量(mL)約100個装化粧箱使用可能液体市販の家庭用中性洗剤・洗車用中性洗剤・液体肥料適合ホース内径(Φmm)約12~15
  • HR-L用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット グリーンライフ

    HR-L用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット

    グリーンライフ
    999税込1,099
    1セット
    6日以内出荷
    用途HR-L用ハンドル適合HR-L・HR-L(CB)セット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
  • 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • インパクトスプリンクラー TAKAGI(高儀)

    インパクトスプリンクラー

    TAKAGI(高儀)
    589税込648
    1個
    翌日出荷
    散水範囲が自由に調節可能。コネクター付きホースの脱着がワンタッチ
    用途庭の水やりに付属品コネクター材質本体:ABS樹脂・PP バネ部:鉄適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20まで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約5m~6m
  • コイルホースNEXT 15m SK11

    コイルホースNEXT 15m

    SK11
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。糸入りホース採用で耐久性をアップさせています。水形は8パターンで最適な水まきが可能です。材質はEVAを採用、従来のPUに比べ軽量で丈夫です。
    用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水コイルホース。仕様散水ノズル:8パターン材質ホース;EVA,ノズル・アタッチメント;ABS切替方式シャワー,下向き,ヨコ,シャワー強,拡散,ストレート,ミスト,ジェットホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)15有効長(m)12
  • ミキサーガン カクダイ

    ミキサーガン

    カクダイ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質亜鉛適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • バトル5 カクダイ

    バトル5

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質ABS/POM適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • グラウンドノズル(20) カクダイ

    グラウンドノズル(20)

    カクダイ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル。操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。大口径ホーセンド付き。完全止水しません
    材質アルミニウム/NBR/PP/POM
  • シルクノズル カクダイ

    シルクノズル

    カクダイ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ニップル、ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質ABS/ステンレス適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • シャワーブラシ インダストリーコーワ

    シャワーブラシ

    インダストリーコーワ
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    ホースコネクターでワンタッチ接続。毛腰は硬く、手元止水可能。
    用途農工具・農機具左官作業、車のタイヤ清掃に最適。
  • スプレーノズル(プラグ付き) エスコ

    スプレーノズル(プラグ付き)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1セット
    翌日出荷
    プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付。
    全長(mm)183質量(g)340最高使用圧力60PSI最高使用温度(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)材質(ボディ)亜鉛接続ねじ呼び径3/4 NHメス
  • ミキサーガン アンティークゴールド カクダイ

    ミキサーガン アンティークゴールド

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用
    用途ガーデン商材仕様ホーセンド付き材質亜鉛アンティークゴールド
  • 首振ロングノズル 伸縮142cm コンパル

    首振ロングノズル 伸縮142cm

    コンパル
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    シャワーから整流の2通りの散水が選べ、ヘッド部は180度角度を変えることができる 園芸、水撒き等の散水に使える 最長約142cmまで伸ばすことが出来、高い所や狭い場所の散水も楽々できる
    材質アルミニウム、ABS樹脂、ステンレス他質量(g)700全長(cm)約92~142.5(伸縮式)シャワー種類整流/シャワー
  • 清流・シャワーロングノズル92cm コンパル

    清流・シャワーロングノズル92cm

    コンパル
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    広範囲のシャワーと花鉢などへの部分的な散水ができます 92cmのロングハンドルで高いところや狭い場所の散水も楽々できる 軽量タイプ
    材質アルミニウム、ABS樹脂他質量(g)280全長(cm)約92シャワー種類整流/ソフトシャワー
  • メタルジェットノズル コンパル

    メタルジェットノズル

    コンパル
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ジェットから拡散の2通りの散水が選べます 車、玄関などのドロ落とし、壁面、屋外のお掃除や園芸、散水などに使える 割れ、衝撃に強いメタル合金製
    材質銅亜鉛合金ABS樹脂他質量(g)354全長(cm)約19.5シャワー種類ジェット直射/広拡散
  • スーパージェットノズル コンパル

    スーパージェットノズル

    コンパル
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    プラ製で軽い「ジェット噴射」の散水ノズル 女性にも操作しやすい軽量タイプ 勢いのあるジェットからソフトな拡散の2通りの水流が選べる ガーデニングからお庭のお掃除に使える 園芸、散水、洗車、玄関のドロ落とし、壁面清掃等の屋外の便利散水ノズル
    材質ABS樹脂合成ゴム他質量(g)158全長(cm)約19シャワー種類ジェット直射/広拡散
  • フルカバーHRHG用アクアガン アイリスオーヤマ

    フルカバーHRHG用アクアガン

    アイリスオーヤマ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。 握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。前レバーがワンタッチでロックされる機能付きです。 ワイドヘッドなので、水量UPで作業を時短できます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
    材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)246使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×80×255耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
  • ノズル付ホースセット8mm×10m 浅香工業

    ノズル付ホースセット8mm×10m

    浅香工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    節水性に優れ、軽量・コンパクトサイズの内径8mmホースを使用。 ワンタッチ着脱式ノズル・コネクターの付いたオールインワンモデル。
    用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質塩化ビニール・ポリエステル・樹脂質量(kg)1.1適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8パターン7種類巻き径(cm)約27シャワー種類溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
  • 栄工業 MIZUMAKI みずまき プラスワンスタイル

    栄工業 MIZUMAKI みずまき

    プラスワンスタイル
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
  • メタル散水ノズル セフティー3

    メタル散水ノズル

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    メタルボディで丈夫で長持ちし、高級感のあるガンメタ仕様の散水ノズルです。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。庭木への水やり、洗車等に最適な散水ノズルです。
    用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質メタル・ポリプロピレン ABS
  • 散水ホースセット微粒子ノズル セフティー3

    散水ホースセット微粒子ノズル

    セフティー3(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ホース先端に取り付け、散水に使用します。ポンプでの散水作業に最適です。
    用途ポンプパーツ。ホース長さ(m)8適合ホース内径(Φmm)20(接続部分は25)
  • 90°ジェットスプレーユニット グローベン

    90°ジェットスプレーユニット

    グローベン
    2,298税込2,528
    1セット
    3日以内出荷
    組立済で施工の簡略化をすることができます。
    トラスコ品番124-7022質量(g)65
散水ノズル