絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(33)
  • 0.4(45)
  • 0.5(44)
  • 0.6(40)
  • 0.8(42)
  • 1(77)
  • 1.5(71)
  • 2(89)
  • 3(92)
  • 4(68)
  • 5(68)
  • 6(76)
  • 8(68)
  • 10(83)
  • 12(77)
  • 14(28)
  • 16(79)
  • 20(81)
  • 25(55)
  • 32(41)
シャンク径(Φmm)
  • 3(33)
  • 4(102)
  • 5(7)
  • 6(119)
  • 8(83)
  • 10(83)
  • 12(86)
  • 14(7)
  • 16(61)
  • 18(4)
  • 20(68)
  • 25(48)
  • 32(45)
  • 42(15)
  • BS9(4)
  • M8(5)
  • M10(4)
  • MT3(5)
  • MT4(5)
  • その他(8)
刃数
  • 2
  • 1(44)
  • 3(151)
  • 4(228)
  • 5(68)
  • 6(104)
  • 7(21)
  • 8(41)
  • 9(9)
  • 10(29)
  • 11(4)
  • 12(21)
  • 13(2)
  • 14(11)
  • 15(5)
  • 16(10)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 22(3)
  • -(1)
材質
  • CBN焼結体(37)
  • CVDコーティング(1)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(34)
  • エボナイト(6)
  • コバルトハイス(2)
  • セラミックス(6)
  • ダイヤモンド(6)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(28)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(103)
  • 超高圧焼結体(1)
  • (1)
刃長(mm)
  • 0.3(37)
  • 1(46)
  • 1.2(47)
  • 1.5(47)
  • 2(50)
  • 3(65)
  • 4(43)
  • 5(43)
  • 6(71)
  • 8(55)
  • 10(60)
  • 12(62)
  • 15(50)
  • 16(39)
  • 20(60)
  • 25(51)
  • 30(58)
  • 35(36)
  • 40(58)
  • 50(41)
全長(mm)
  • 38(13)
  • 45(31)
  • 50(111)
  • 55(13)
  • 60(76)
  • 65(13)
  • 70(49)
  • 75(32)
  • 80(43)
  • 90(42)
  • 100(50)
  • 110(24)
  • 120(33)
  • 130(15)
  • 140(25)
  • 150(39)
  • 160(29)
  • 180(23)
  • 200(22)
  • 250(20)
38・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・120・130・140・150・160・180・200・250・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • NS(日進工具)(37)
  • 三菱マテリアル(23)
  • プロトティップ(19)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(16)
  • ワルター(16)
  • 京セラ(12)
  • FKD(フクダ精工)(12)
  • 協和精工(12)
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • S&K(三興製作所)(11)
  • DIJET(ダイジェット工業)(11)
  • WIDIN(10)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(10)
  • イスカル(9)
  • 大洋ツール(8)
  • タンガロイ(7)
  • NACHI(不二越)(7)
  • TOWA[切削工具](6)
NS(日進工具)・三菱マテリアル・プロトティップ・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ワルター・京セラ・FKD(フクダ精工)・協和精工・住友電工ハードメタル・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN・SPEED TIGER(スピードタイガー)・イスカル・大洋ツール・タンガロイ・NACHI(不二越)・TOWA[切削工具]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(77)
1.5(71)
2(89)
3(92)
6(76)
8(68)
10(83)
12(77)
16(79)
20(81)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具)

    無限コーティングインナーRカッター-MIR200

    NS(日進工具)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
    刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角(°)0加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02
  • 2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル

    WIDIN
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から82日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
    コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工

    面取(メント)ミル OKコート

    岡崎精工
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    面取り、V溝加工、C面加工に最適
    刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
  • センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)

    センター面取り用エンドミル

    S&K(三興製作所)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
    用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
  • 超硬センターリングエンドミル90° WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°

    WIDIN
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)

    センター面取り用エンドミル

    S&K(三興製作所)(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
    先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
  • ミニチュアインナーRカッター-NCR-2 NS(日進工具)

    ミニチュアインナーRカッター-NCR-2

    NS(日進工具)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角R公差(mm)±0.02先端径D(mm)1.5
  • コーナーラウンディングカッター WIDIN

    コーナーラウンディングカッター

    WIDIN
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。
    用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
  • 2枚刃CDMマルチエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃CDMマルチエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
    コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)

    超硬2枚刃センター面取りミル

    S&K(三興製作所)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    先端角(°)90公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • 銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR NS(日進工具)

    銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR

    NS(日進工具)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
    材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角R公差(mm)±0.02
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    ハイブリットミル ロング
  • 面取りエンドミル MCSE型 京セラ

    面取りエンドミル MCSE型

    京セラ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小30°40°、60°面取り加工用。
    用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
  • MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT 大洋ツール

    MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT

    大洋ツール
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンクの直刃エンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
  • フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) BIG DAISHOWA

    フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    シャンク径ストレートシャンクタイプ
  • ラジアスカッタ 三菱マテリアル

    ラジアスカッタ

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
  • 小径ラジアスエンドミル 三菱マテリアル

    小径ラジアスエンドミル

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ウェーブミル WEX3000E型 住友電工ハードメタル

    ウェーブミル WEX3000E型

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
    用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
  • センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)

    センター面取り用エンドミル

    S&K(三興製作所)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
    先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
  • オーロラ コートエンドミル 2枚刃 住友電工ハードメタル

    オーロラ コートエンドミル 2枚刃

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
    材質DL1000刃数2ねじれ角30°
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイブリッドミル、スタンダード
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス FKD(フクダ精工)

    ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス

    FKD(フクダ精工)
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)25
  • UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツール

    UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB

    ユニオンツール
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
    用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2枚、ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:4表面処理UTWコートコーティングUTWコートシャンクテーパ角Bta(°)11シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーRカッター ACR ATOM(サイトウ製作所)

    コーナーRカッター ACR

    ATOM(サイトウ製作所)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    精密加工用高精度インナーRカッターです。
    材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
  • 2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル

    WIDIN
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷から82日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
    刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN

    2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル

    WIDIN
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
    刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN

    2枚刃サンダーボールエンドミル

    WIDIN
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
    コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEC型 エンドミル 京セラ

    MEC型 エンドミル

    京セラ
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSESS DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSESS

    DIJET(ダイジェット工業)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • エンドミル HS 2刃 2XLF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 2刃 2XLF

    FKD(フクダ精工)
    5,298税込5,828
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    刃数2材質SKH56
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ハイブリッドミル 三菱マテリアル

    ハイブリッドミル

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    刃数2
  • 超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC OSG(オーエスジー)

    超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。
    表面処理FXコーティングねじれ角(°)30テーパ半角α(°)45
  • 超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC OSG(オーエスジー)

    超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリが少ないきれいな加工面が得られます。
    用途◎銅合金。◎アルミ合金。○プラスチック。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めです。ねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
  • SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル

    S&K(三興製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    先端角(°)90公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    ハイブリットミル スタンダード
  • DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃) 岡崎精工

    DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)

    岡崎精工
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質ダイヤ刃数2型式SAD2Dタイプ2枚刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
  • カッタ MFH25-M12-10-2T 京セラ

    カッタ MFH25-M12-10-2T

    京セラ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。
    刃数2全長(mm)56質量(kg)0.1最高回転数(min-1[r.p.m])10800対応クーラントホール:有取付ねじM12×P1.75最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)8.5シャンク高さH(mm)19機能長さ(mm)35最大切削径(Φmm)25フランジ径(Φmm)23接続径(Φmm)12.5

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル