絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 18(17)
  • 20(1)
シャンク径(Φmm)
  • 18
  • 3(55)
  • 4(155)
  • 5(13)
  • 6(268)
  • 8(197)
  • 10(217)
  • 12(232)
  • 14(27)
  • 16(172)
  • 20(186)
  • 22(8)
  • 25(122)
  • 32(110)
  • 40(8)
  • 42(43)
  • BS9(8)
  • MT3(10)
  • MT4(9)
  • その他(21)
刃数
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 4(7)
  • 5(3)
  • 6(3)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • 超硬合金(6)
刃長(mm)
  • 18(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 32(8)
  • 34(1)
  • 36(3)
  • 38(1)
  • 44(1)
  • 45(3)
  • 50(2)
全長(mm)
  • 50(1)
  • 84(1)
  • 85(2)
  • 92(7)
  • 93(3)
  • 100(4)
  • 140(3)
  • 200(1)
50・84・85・92・93・100・140・200
ブランド
  • WIDIN(5)
  • Niagara Cutter(4)
  • ウォーターミルズ(3)
  • イスカル(2)
  • グーリング(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • タンガロイ(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • プロトティップ(1)
WIDIN・Niagara Cutter・ウォーターミルズ・イスカル・グーリング・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・ATOM(サイトウ製作所)・プロトティップ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2.5(1)
18(17)
20(1)
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    54,980税込60,478
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • コーナーRカッター ACR ATOM(サイトウ製作所)

    コーナーRカッター ACR

    ATOM(サイトウ製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    精密加工用高精度インナーRカッターです。
    材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
  • 4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN

    4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル

    WIDIN
    65,980税込72,578
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
    コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN

    2枚刃サンダーボールエンドミル

    WIDIN
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
    コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル TAXコート プロトティップ

    超硬エンドミル TAXコート

    プロトティップ
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • WM不等分割スクウェアエンドミル ウォーターミルズ

    WM不等分割スクウェアエンドミル

    ウォーターミルズ
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
    仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
  • WM高能率加工エンドミル ウォーターミルズ

    WM高能率加工エンドミル

    ウォーターミルズ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    先進的溝形状。 偏心逃げ角の採用・センターカット。 抜群の横引きは強度。
    仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金
  • WMアルミ用エンドミル ウォーターミルズ

    WMアルミ用エンドミル

    ウォーターミルズ
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
    表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
  • 4枚刃ピン角サンダーエンドミル WIDIN

    4枚刃ピン角サンダーエンドミル

    WIDIN
    47,980税込52,778
    1本
    3日以内出荷
    切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
    コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN

    2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル

    WIDIN
    48,980税込53,878
    1本
    3日以内出荷
    2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
    刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃ピン角サンダーエンドミル WIDIN

    2枚刃ピン角サンダーエンドミル

    WIDIN
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷から12日以内出荷
    切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiALNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
    刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーワンカットエンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    スーパーワンカットエンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ラフィングエンドミルERC-E イスカル

    ラフィングエンドミルERC-E

    イスカル
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング Niagara Cutter

    6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング

    Niagara Cutter
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    先進的溝形状。 偏芯逃げ角の採用、センターカット。 抜群の横引き破壊強度。
    用途炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金に適しています。コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
  • スタビライザーGPスクエアエンドミル Niagara Cutter

    スタビライザーGPスクエアエンドミル

    Niagara Cutter
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
    用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
  • 5枚刃スタビライザーHT ラジアス無し AlTiNコーティング Niagara Cutter

    5枚刃スタビライザーHT ラジアス無し AlTiNコーティング

    Niagara Cutter
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス無、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiN
    用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
  • 5枚刃スタビライザーHT ラジアス付き AlTiNコーティング Niagara Cutter

    5枚刃スタビライザーHT ラジアス付き AlTiNコーティング

    Niagara Cutter
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
    用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数5コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
  • マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー グーリング

    マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー

    グーリング
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    2つのねじれ角(35°・38°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)35・38
  • エンドミル イスカル

    エンドミル

    イスカル
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    刃数4

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル
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
その他エンドミル 【通販モノタロウ】