絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 38.3(1)
- 44(2)
- 50(5)
- 51.1(1)
- 63(4)
シャンク径(Φmm)
- 22
- 3(55)
- 4(159)
- 5(13)
- 6(273)
- 8(199)
- 10(219)
- 12(233)
- 14(27)
- 16(172)
- 18(19)
- 20(186)
- 25(122)
- 32(110)
- 40(8)
- 42(43)
- BS9(8)
- MT3(10)
- MT4(9)
- その他(21)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃数
- 3(2)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(3)
- 8(1)
材質
- 鋼(2)
刃長(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 50(1)
全長(mm)
- 38(1)
- 40(3)
- 48(1)
- 50(2)
- 63(1)
- 65(1)
- 80(1)
38・40・48・50・63・65・80
ブランド
- 三菱マテリアル(4)
- イスカル(2)
- ケナメタル(2)
三菱マテリアル・イスカル・ケナメタル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
38.3(1)
44(2)
50(5)
51.1(1)
63(4)

ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
スレッドミル TM
ケナメタル¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷スローアウェイスレッドミル。TM40。パラレルスレッド。シェルミル刃数6寸法L(mm)48加工径ΦD(mm)44首下径d2(mm)40シャンク径D(Φmm)22刃径(mm)44フランジ径D(Φmm)48
ヘリIQミル フェースミル ホルダー
イスカル¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から30日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。仕様イスカルヘリIQミルフェースミルホルダー材質スチール
シュレッドミルP290 シェルミルホルダ
イスカル¥78,980税込¥86,8781本翌々日出荷から30日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー材質スチール適合チップP290ACKT/ACCT1806…