絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(14)
  • 0.2(28)
  • 0.3(27)
  • 0.4(40)
  • 0.5(42)
  • 0.6(37)
  • 0.7(8)
  • 0.8(41)
  • 0.9(7)
  • 1(68)
  • 1.2(21)
  • 1.3(6)
  • 1.4(13)
  • 1.5(64)
  • 1.6(11)
  • 1.8(10)
  • 2(76)
  • 2.5(27)
  • 3(24)
  • 4(40)
シャンク径(Φmm)
  • 4
  • 3(55)
  • 5(13)
  • 6(274)
  • 8(200)
  • 10(219)
  • 12(234)
  • 14(27)
  • 16(172)
  • 18(19)
  • 20(186)
  • 22(8)
  • 25(122)
  • 32(110)
  • 40(8)
  • 42(43)
  • BS9(8)
  • MT3(10)
  • MT4(9)
  • その他(21)
刃数
  • 1(10)
  • 2(102)
  • 3(13)
  • 4(31)
  • 6(8)
  • -(1)
材質
  • CBN焼結体(39)
  • CVDコーティング(1)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(5)
  • その他(35)
  • セラミックス(3)
  • ダイヤモンド(8)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • チタンコーティング(2)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(74)
刃長(mm)
  • 0.15(19)
  • 0.2(16)
  • 0.3(37)
  • 0.4(19)
  • 0.5(32)
  • 0.6(28)
  • 0.7(23)
  • 0.8(15)
  • 1(46)
  • 1.2(40)
  • 1.5(47)
  • 2(40)
  • 2.5(24)
  • 3(54)
  • 4(42)
  • 5(43)
  • 6(49)
  • 8(48)
  • 10(35)
  • 12(21)
全長(mm)
  • 6(1)
  • 40(16)
  • 45(30)
  • 48(8)
  • 49(4)
  • 50(98)
  • 51(3)
  • 52(15)
  • 53(8)
  • 55(7)
  • 57(7)
  • 60(17)
  • 65(1)
  • 70(8)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 90(1)
  • 100(13)
  • 120(2)
  • 150(1)
6・40・45・48・49・50・51・52・53・55・57・60・65・70・75・80・90・100・120・150
ブランド
  • NS(日進工具)(48)
  • 住友電工ハードメタル(17)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(13)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • WIDIN(10)
  • 協和精工(10)
  • DIJET(ダイジェット工業)(9)
  • プロトティップ(8)
  • TOWA[切削工具](8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • イスカル(4)
  • ユニオンツール(3)
  • ウォーターミルズ(3)
  • グーリング(2)
  • 岡崎精工(1)
  • カーメックス(1)
  • タンガロイ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • Niagara Cutter(1)
NS(日進工具)・住友電工ハードメタル・SPEED TIGER(スピードタイガー)・OSG(オーエスジー)・WIDIN・協和精工・DIJET(ダイジェット工業)・プロトティップ・TOWA[切削工具]・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・ユニオンツール・ウォーターミルズ・グーリング・岡崎精工・カーメックス・タンガロイ・NACHI(不二越)・Niagara Cutter・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.2(28)
0.4(40)
0.5(42)
0.6(37)
0.8(41)
1(68)
1.5(64)
2(76)
2.5(27)
4(40)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具)

    無限コーティングインナーRカッター-MIR200

    NS(日進工具)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
    材質極超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02ねじれ角(°)0
  • 2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル

    WIDIN
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から82日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
    コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無限コーティングシリーズMスレッドミル NS(日進工具)

    無限コーティングシリーズMスレッドミル

    NS(日進工具)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現
    用途ねじり切り加工材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング
  • 超硬センターリングエンドミル90° WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°

    WIDIN
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 無限コーティングMスレッドミル(めねじ用) NS(日進工具)

    無限コーティングMスレッドミル(めねじ用)

    NS(日進工具)
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    メートルねじ規格のめねじ加工専用のスレッドミル。切削性の高さを重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。欠損時は下穴径よりも工具径が小さいため、簡単に取り出し、再加工が容易。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミニウム合金・銅・樹脂材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング
  • ミニチュアインナーRカッター-NCR-2 NS(日進工具)

    ミニチュアインナーRカッター-NCR-2

    NS(日進工具)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角R公差(mm)±0.02先端径D(mm)1.5
  • コーナーラウンディングカッター WIDIN

    コーナーラウンディングカッター

    WIDIN
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。
    用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
  • HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC

    OSG(オーエスジー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。
    材質超硬合金表面処理WXLコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃CDMマルチエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃CDMマルチエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
    コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振ハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から82日以内出荷
    芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
    刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC

    OSG(オーエスジー)
    7,898税込8,688
    1本
    4日以内出荷
    4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。 右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。
    材質超硬合金刃数4枚刃角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)先端:30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC OSG(オーエスジー)

    超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリが少ないきれいな加工面が得られます。
    用途◎銅合金。◎アルミ合金。○プラスチック。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めです。材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30
  • 銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR NS(日進工具)

    銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR

    NS(日進工具)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
    材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角R公差(mm)±0.02
  • オーロラ コートエンドミル 2枚刃 住友電工ハードメタル

    オーロラ コートエンドミル 2枚刃

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
    材質DL1000刃数2ねじれ角30°
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツール

    UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB

    ユニオンツール
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
    用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2枚、ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:4表面処理UTWコートコーティングUTWコートシャンクテーパ角Bta(°)11シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーRカッター ACR ATOM(サイトウ製作所)

    コーナーRカッター ACR

    ATOM(サイトウ製作所)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    精密加工用高精度インナーRカッターです。
    材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
  • PCDボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)

    PCDボールエンドミル ノンコーティング

    NS(日進工具)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン 3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。 バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。
    用途曲面加工材質PCD全長(mm)48被削材調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金シャンク径(Φmm)4
  • 2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル

    WIDIN
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷から82日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
    刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN

    4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル

    WIDIN
    6,198税込6,818
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
    コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN

    2枚刃サンダーボールエンドミル

    WIDIN
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
    コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSESS DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSESS

    DIJET(ダイジェット工業)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC OSG(オーエスジー)

    超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。
    表面処理FXコーティングねじれ角(°)30テーパ半角α(°)45
  • DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃) 岡崎精工

    DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)

    岡崎精工
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質ダイヤ型式SAD2D刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
  • 8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き グーリング

    8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き

    グーリング
    9,998税込10,998
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • 6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U グーリング

    6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    23日以内出荷
    ロングネックの高精度小径エンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度55HRCまでの幅広い被削材で使用可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、高硬度鋼用。材質超硬コーティングPerroxコート
  • CBNスーパースパイラルボールエンドミル NS(日進工具)

    CBNスーパースパイラルボールエンドミル

    NS(日進工具)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    刃先の切削性を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
    用途曲面加工その他【首角】15°材質CBN刃数2被削材高硬度鋼(~70HRC)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)20
  • スミボロン ラジアスエンドミル 住友電工ハードメタル

    スミボロン ラジアスエンドミル

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    材質BNX20全長(mm)50被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC加工側面/平面/曲面刃先形状ラジアス材質(インサート)CBNシャンク径(mm)4FIG1
  • スミボロン ボールエンドミル 住友電工ハードメタル

    スミボロン ボールエンドミル

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    ショート
    仕様CBN/ボール材質BN350刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.4被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC首径(mm)0.57記号シャンク径公差:h6刃径公差(mm)A:-0.01、B:+0.01公差A(mm)ボール半径:-0.005公差B(mm)ボール半径:+0.005外径(mm)0.6シャンク径(mm)4加工内容隅削り◎/平面◎/R◎/倣い◎半径(Φmm)コーナ・ボール:0.3FIG1首下長LU(mm)1.5
  • スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル 住友電工ハードメタル

    スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル

    住友電工ハードメタル
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様さらい刃:無し材質NPD10刃数1全長(mm)40タイプPCD/ラジアス 標準仕上げ用適合材被削材・超_超硬合金◎,最適被削材・脆_硬脆材○,適用エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
  • スミダイヤバインダレス ボールエンドミル 住友電工ハードメタル

    スミダイヤバインダレス ボールエンドミル

    住友電工ハードメタル
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    100%ダイヤモンドでありながら、単結晶ダイヤモンドのような異方性がないため、偏摩耗が少なく、優れた耐摩耗性を発揮。多結晶構造のため、単結晶ダイヤモンド特有の劈開性がなく、 耐欠損性に優れます。単結晶ダイヤモンドよりも高硬度なナノ多結晶ダイヤモンドを刃先へ採用。既存の単結晶・多結晶ダイヤモンドでは不可能であった超硬合金の直彫り加工を実現します。超硬合金などの硬脆材の仕上げ加工に最適。高精度加工と長寿命を実現します。標準仕上げNPDBS型では加工コスト大幅削減。
    用途超硬合金・硬脆材の仕上げ加工用。仕様標準仕上用材質NPD10刃数1全長(mm)40被削材超硬合金/硬脆材表面処理ノンコート加工側面/平面/曲面刃先形状ボール材質(インサート)バインダレスPCDシャンク径(mm)4FIG1
  • スミダイヤコートボールエンドミル 住友電工ハードメタル

    スミダイヤコートボールエンドミル

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様ボール材質DCM20刃数2全長(mm)50表面処理SDC適合材被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
  • 超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)

    WIDIN
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート) WIDIN

    超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)

    WIDIN
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬センターリングエンドミル60° WIDIN

    超硬センターリングエンドミル60°

    WIDIN
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 超硬エンドミル DIAコート プロトティップ

    超硬エンドミル DIAコート

    プロトティップ
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミルです。
    用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。) プロトティップ

    超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)

    プロトティップ
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミルです。
    用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 円筒シャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 円筒シャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    4,498税込4,948
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3全長(mm)57表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 円筒シャンク) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 円筒シャンク)

    プロトティップ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数2全長(mm)57表面処理AlCrNコーティング首下長(mm)29コーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    4,698税込5,168
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4全長(mm)57表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル