絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 40(5)
- 50(2)
- 63(1)
シャンク径(Φmm)
- 40
- 3(53)
- 4(150)
- 5(13)
- 6(258)
- 8(183)
- 10(202)
- 12(219)
- 14(27)
- 16(173)
- 18(19)
- 20(187)
- 22(8)
- 25(122)
- 32(110)
- 42(43)
- BS9(8)
- MT3(10)
- MT4(9)
- その他(21)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(2)
- 4(3)
- 5(1)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(2)
- 15(1)
材質
- 鋼(1)
刃長(mm)
- 40(2)
- 57(1)
- 60(1)
- 63(3)
- 90(1)
全長(mm)
- 120(1)
- 135(1)
- 140(2)
- 150(1)
- 160(1)
- 250(1)
120・135・140・150・160・250
ブランド
- ワルター(4)
- 京セラ(3)
- タンガロイ(1)
ワルター・京セラ・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
40(5)
50(2)
63(1)

チップ交換式 F2339倣い加工用エンドミル
ワルター¥89,980税込¥98,9781個9日以内出荷ボールノーズカッターです。用途倣い加工用。ミーリング加工用。材質スチール刃数【CICT】2RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。トラスコ品番411-4216刃数2枚全長(mm)140適合チップLDM 14T308R /SDM 09T308シャンク径(mm)40刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック
ワルター¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応