絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 26(3)
- 27(3)
- 28(4)
- 29(3)
- 30(4)
- 31(7)
- 32(8)
- 32.5(3)
- 33(10)
- 33.5(5)
- 34(7)
- 34.5(3)
- 35(7)
- 36(7)
- 37(6)
- 37.5(3)
- 38(6)
- 39(6)
- 40(13)
- 50(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 40
- 3(1,108)
- 3.5(190)
- 4(2,144)
- 5(650)
- 6(3,772)
- 6.35(992)
- 7(409)
- 8(3,079)
- 9(396)
- 10(3,512)
- 11(366)
- 12(3,107)
- 13(432)
- 14(520)
- 16(2,041)
- 18(332)
- 20(1,828)
- 25(926)
- 32(632)
- 42(273)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 15(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 135(1)
- 140(3)
- 145(1)
- 150(1)
- 158(1)
- 159(1)
- 160(2)
- 221(2)
- 225(2)
- 227(2)
- 240(2)
- 245(2)
- 250(4)
- 260(2)
- 270(2)
- 1002.9(1)
- 1003.7(1)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(1)
- 超硬合金(5)
- 鋼(1)
溝長(mm)
- 90(2)
- 100(1)
- 102(1)
- 105(1)
- 108(1)
- 111(1)
- 114(1)
- 115(1)
- 117(1)
- 118(1)
- 128(2)
- 132(2)
- 148(2)
- 150(2)
- 152(2)
- 155(2)
- 165(2)
- 170(2)
- 175(2)
- 180(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(3)
- その他(1)
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(5)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(7)
- タンガロイ(6)
- ケナメタル(5)
- ワルター(4)
- 京セラ(3)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- サンドビック(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NS(日進工具)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 理研製鋼(1)
- THECUT(1)
OSG(オーエスジー)・タンガロイ・ケナメタル・ワルター・京セラ・住友電工ハードメタル・京セラインダストリアルツールズ・S&K(三興製作所)・サンドビック・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・三菱マテリアル・理研製鋼・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR
OSG(オーエスジー)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
チップ交換式 F2339倣い加工用エンドミル
ワルター¥89,980税込¥98,9781個9日以内出荷ボールノーズカッターです。用途倣い加工用。ミーリング加工用。材質スチール刃数【CICT】2RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。トラスコ品番411-4216刃数2枚全長(mm)140適合チップLDM 14T308R /SDM 09T308シャンク径(mm)40刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック
ワルター¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル TRLG-F
タンガロイ¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能シャンク長(mm)69刃径(Φmm)30寸法x(mm)45切削径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートFBM06□□-C, FBM06□□-I, FBH07□□-P工具径公差(mm)0/-0.07ガイドパッドGP06加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10
タンガロイ¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能シャンク径(Φmm)40シャンク長(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)40工具径公差(mm)0/-0.07加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Conical
ケナメタル¥57,980税込¥63,7781個8日以内出荷Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター。Safe-Lockシャンク材質超硬
スロアウェイドリル DFSP
ケナメタル¥61,980~税込¥68,178~1個8日以内出荷経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
スロアウェイドリル DFT
ケナメタル¥68,980~税込¥75,878~1個8日以内出荷から9日以内出荷DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT
ケナメタル¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷から10日以内出荷HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用材質コバルトハイスコーティングPVDコーティング
2枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
刃先交換式ドリル MCTR L/D=20
タンガロイ¥189,800~税込¥208,780~1本5日以内出荷BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。RoHS指令(10物質対応)対応
Gオイルホールドリル
NACHI(不二越)¥79,980~税込¥87,978~1本4日以内出荷から5日以内出荷汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材