絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(5)
- 11(2)
- 12(3)
- 13(8)
- 14(9)
- 15(4)
- 16(11)
- 16.5(2)
- 17(2)
- 17.5(2)
- 25(7)
- 42(3)
- 43(3)
- 45(3)
- 46(3)
- 52(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 16(13)
- 20(2)
- 25(10)
- 32(7)
- BS5(4)
- MT2(1)
材質
- PVDコーティング(2)
- その他(4)
- ハイス(17)
- 超硬合金(8)
刃数
- 2(10)
- 3(2)
- 4(12)
- 5(5)
- 6(7)
刃長(mm)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 16(1)
- 24(1)
- 25(4)
- 30(1)
- 32(2)
- 35(5)
- 38(1)
- 40(2)
- 50(7)
- 55(1)
- 56(1)
- 60(6)
- 64(1)
- 65(2)
- 67(1)
全長(mm)
- 115
- 45(45)
- 50(206)
- 57(59)
- 60(161)
- 63(57)
- 70(111)
- 72(45)
- 75(96)
- 80(94)
- 83(48)
- 85(46)
- 90(86)
- 100(133)
- 110(84)
- 120(83)
- 130(44)
- 140(69)
- 150(83)
- 160(61)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 大洋ツール(8)
- S&K(三興製作所)(6)
- プロトティップ(6)
- 三菱マテリアル(4)
- Niagara Cutter(4)
- FKD(フクダ精工)(3)
- タンガロイ(2)
- 京セラ(1)
- ケナメタル(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- アサヒ工具(1)
大洋ツール・S&K(三興製作所)・プロトティップ・三菱マテリアル・Niagara Cutter・FKD(フクダ精工)・タンガロイ・京セラ・ケナメタル・DIJET(ダイジェット工業)・アサヒ工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(5)
13(8)
14(9)
15(4)
16(11)
25(7)
42(3)
43(3)
45(3)
46(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥81,980~税込¥90,178~1本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥67,980税込¥74,7781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥52,980~税込¥58,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)
プロトティップ¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)
プロトティップ¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ACNコート
プロトティップ¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷チタン加工専用超硬エンドミルです。用途被削材:鋳鉄、難削材。ミーリング加工。仕様ACN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)
プロトティップ¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク)
プロトティップ¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数5表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Tスロットエンドミル 刃径15
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。材質高速度鋼(SKH56)RoHS指令(10物質対応)対応
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT
大洋ツール¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
MT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT
大洋ツール¥8,898税込¥9,7881本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
コーナーラウンディングエンドミル CRE
FKD(フクダ精工)¥69,980~税込¥76,978~1本翌々日出荷R面取り用のエンドミルです。仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
Sコーティング コーナーラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥81,980~税込¥90,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタ。ストレート刃。表面処理SコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
Cコーティング コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥81,980~税込¥90,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング
Niagara Cutter¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷先進的溝形状。 偏芯逃げ角の採用、センターカット。 抜群の横引き破壊強度。用途炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金に適しています。コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーGPスクエアエンドミル
Niagara Cutter¥37,980~税込¥41,778~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
5枚刃スタビライザーHT ラジアス無し AlTiNコーティング
Niagara Cutter¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス無、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
5枚刃スタビライザーHT ラジアス付き AlTiNコーティング
Niagara Cutter¥42,980税込¥47,2781本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数5コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
スローアウェイエンドミル
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷から9日以内出荷座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用