絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(9)
- 10(12)
- 10.5(4)
- 11(7)
- 11.5(6)
- 12(12)
- 12.5(6)
- 13(7)
- 13.5(5)
- 14(10)
- 15(6)
- 15.5(4)
- 16(17)
- 20(13)
- 25(11)
- 26(4)
- 32(10)
- 35(8)
- 40(8)
- 50(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(8)
- 8(12)
- 9(1)
- 9.8(1)
- 10(14)
- 12(16)
- 14(2)
- 16(19)
- 20(11)
- 25(12)
- 32(25)
- 40(1)
- 42(3)
- MT2(1)
- その他(4)
刃数
- 1(3)
- 2(39)
- 3(12)
- 4(21)
- 5(3)
- 6(7)
- 7(1)
- 8(4)
- 12(1)
- 24(1)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- その他(2)
- ハイス(21)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(19)
刃長(mm)
- 4.5(3)
- 10(2)
- 15(3)
- 16(3)
- 18(2)
- 20(6)
- 22(2)
- 24(2)
- 25(3)
- 30(7)
- 35(8)
- 40(10)
- 45(4)
- 50(21)
- 60(12)
- 65(5)
- 70(10)
- 75(3)
- 80(5)
- 100(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 150
- 45(45)
- 50(206)
- 57(59)
- 60(161)
- 63(57)
- 70(111)
- 72(45)
- 75(96)
- 80(94)
- 83(48)
- 85(46)
- 90(86)
- 100(133)
- 110(84)
- 120(83)
- 130(44)
- 140(69)
- 160(61)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 三菱マテリアル(12)
- FKD(フクダ精工)(9)
- S&K(三興製作所)(8)
- 京セラ(7)
- タンガロイ(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- NACHI(不二越)(4)
- WIDIN(4)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(4)
- イスカル(3)
- アサヒ工具(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 日研工作所(2)
- NS(日進工具)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 大洋ツール(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- ブランドをもっと見る
三菱マテリアル・FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・京セラ・タンガロイ・DIJET(ダイジェット工業)・BIG DAISHOWA・NACHI(不二越)・WIDIN・SPEED TIGER(スピードタイガー)・イスカル・アサヒ工具・OSG(オーエスジー)・日研工作所・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大洋ツール・住友電工ハードメタル・ニチアロイ(日本超硬)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(9)
10(12)
12(12)
14(10)
16(17)
20(13)
25(11)
32(10)
35(8)
40(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル
WIDIN¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥43,980~税込¥48,378~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル
WIDIN¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-スミデュアルミル エンドミル
住友電工ハードメタル¥54,980~税込¥60,478~1本3日以内出荷柄付きタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定刃数6被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)-8半径方向すくい角(°)-12.5~-16.5
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。)
プロトティップ¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃
NS(日進工具)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル
NS(日進工具)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT
大洋ツール¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
2枚刃ボールエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥7,798~税込¥8,578~1本4日以内出荷から32日以内出荷潤滑性の高いAlTiNコートと 35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。 使用用途により全長別にサイズがあり使用方法と価格のバランスが最適です。刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷から11日以内出荷4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
多刃高硬度用ロング刃長エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥37,980~税込¥41,778~1本4日以内出荷から24日以内出荷最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振ロングエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷から62日以内出荷ロングでありながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。 PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです材質600Nano刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振ロングエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷から32日以内出荷ロングながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応