絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 10(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 10(2)
刃数
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 6(1)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(4)
  • エボナイト(1)
  • 超硬合金(3)
刃長(mm)
  • 0.7(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 7(4)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 16(1)
全長(mm)
  • 51
  • 50(193)
  • 57(59)
  • 60(140)
  • 63(57)
  • 70(100)
  • 72(45)
  • 75(88)
  • 80(88)
  • 83(48)
  • 85(46)
  • 90(80)
  • 100(129)
  • 110(83)
  • 120(79)
  • 130(42)
  • 140(69)
  • 150(81)
  • 160(61)
  • 180(43)
  • 200(52)
ブランド
  • イスカル(2)
  • プロトティップ(2)
  • タンガロイ(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • Niagara Cutter(1)
  • ウォーターミルズ(1)
イスカル・プロトティップ・タンガロイ・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・Niagara Cutter・ウォーターミルズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(1)
2(1)
4(2)
5(2)
6(3)
10(2)
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    6,598税込7,258
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 1D 円筒シャンク) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 1D 円筒シャンク)

    プロトティップ
    4,898税込5,388
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 1D 円筒シャンク) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 1D 円筒シャンク)

    プロトティップ
    4,698税込5,168
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
  • WMアルミ用エンドミル ウォーターミルズ

    WMアルミ用エンドミル

    ウォーターミルズ
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷
    より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
    表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
  • 6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング Niagara Cutter

    6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング

    Niagara Cutter
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    先進的溝形状。 偏芯逃げ角の採用、センターカット。 抜群の横引き破壊強度。
    用途炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金に適しています。コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
  • ソリッドエンドミル EB-A4 イスカル

    ソリッドエンドミル EB-A4

    イスカル
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    刃数4
  • エンドミル HS テーパ刃 2ESMTT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル HS テーパ刃 2ESMTT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    材質ESM刃数2シャンク径(Φmm)6
  • ソリッドエンドミル EB イスカル

    ソリッドエンドミル EB

    イスカル
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    刃数2

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル