絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.4(3)
- 1(5)
- 1.5(4)
- 2(8)
- 3(10)
- 4(13)
- 5(9)
- 6(10)
- 8(19)
- 9(10)
- 10(17)
- 10.4(3)
- 11(4)
- 11.5(4)
- 12(7)
- 14(3)
- 16(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 50(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(8)
- 6(23)
- 8(22)
- 10(30)
- 12(12)
- 16(7)
- 20(1)
- その他(1)
刃数
- 1(3)
- 2(47)
- 3(8)
- 4(20)
- 5(1)
- 6(5)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(3)
- その他(3)
- コバルトハイス(3)
- セラミックス(5)
- タングステン鋼(1)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(11)
- 超硬合金(58)
- 鋼(1)
刃長(mm)
- 1(2)
- 1.5(3)
- 2.5(3)
- 3(6)
- 3.5(5)
- 4(4)
- 6(4)
- 8(5)
- 10(3)
- 12(9)
- 15(6)
- 16(6)
- 18(6)
- 19(4)
- 20(21)
- 22(4)
- 23(3)
- 25(14)
- 30(8)
- その他(8)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 70
- 50(193)
- 57(59)
- 60(140)
- 63(57)
- 72(45)
- 75(88)
- 80(88)
- 83(48)
- 85(46)
- 90(80)
- 100(129)
- 110(83)
- 120(79)
- 130(42)
- 140(69)
- 150(81)
- 160(61)
- 180(43)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- S&K(三興製作所)(12)
- WIDIN(12)
- NS(日進工具)(11)
- DIJET(ダイジェット工業)(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- FKD(フクダ精工)(6)
- タンガロイ(5)
- アサヒ工具(5)
- THECUT(5)
- NACHI(不二越)(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- イスカル(3)
- 三菱マテリアル(3)
- イワタツール(2)
- 岡崎精工(2)
- ワルター(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 京セラ(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ブランドをもっと見る
S&K(三興製作所)・WIDIN・NS(日進工具)・DIJET(ダイジェット工業)・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・タンガロイ・アサヒ工具・THECUT・NACHI(不二越)・住友電工ハードメタル・イスカル・三菱マテリアル・イワタツール・岡崎精工・ワルター・EIKO(栄工舎)・京セラ・BIG DAISHOWA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(5)
2(8)
3(10)
4(13)
5(9)
6(10)
8(19)
9(10)
10(17)
12(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV
THECUT¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)60
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル
WIDIN¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV
THECUT¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)90
HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。材質超硬合金表面処理WXLコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬多機能エンドミル V面丸 90°
THECUT(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV
THECUT¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)120
コーナーラウンディングカッター
WIDIN¥8,798税込¥9,6781本翌々日出荷コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
超硬多機能エンドミル V面丸 120°
THECUT(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP材質超微粒子超硬先端角(°)120表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、穴あけ、センタリグ位置決め、側面加工&面取り、コンタリング加工
HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。 右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。材質超硬合金刃数4枚刃角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)先端:30RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から3日以内出荷横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス
FKD(フクダ精工)¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)25
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-P(ポジタイプ レギュラ)
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプポジタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル
WIDIN¥6,398~税込¥7,038~1本4日以内出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥4,698税込¥5,1681本3日以内出荷2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC
OSG(オーエスジー)¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷から3日以内出荷切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。表面処理FXコーティングねじれ角(°)30テーパ半角α(°)45
超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷から4日以内出荷切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリが少ないきれいな加工面が得られます。用途◎銅合金。◎アルミ合金。○プラスチック。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めです。材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30
DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から6日以内出荷材質ダイヤ型式SAD2D刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)
WIDIN¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷から3日以内出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)
WIDIN¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°
WIDIN¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30