絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 12.7(1)
  • 15(1)
  • 15.9(1)
  • 16(33)
  • 16.1(1)
  • 16.2(1)
  • 16.3(1)
  • 16.4(1)
  • 18(7)
  • 18.8(1)
  • 20(2)
シャンク径(Φmm)
  • 12(1)
  • 16(36)
  • 18(7)
  • 20(2)
  • MT1(1)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • その他(11)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(22)
刃数
  • 2(6)
  • 3(13)
  • 4(16)
  • 5(4)
  • 6(6)
刃長(mm)
  • 0.8(1)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 26(6)
  • 32(25)
  • 34(3)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 40(2)
  • 42(10)
  • 43(1)
  • 44(4)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 92
  • 45(45)
  • 50(206)
  • 57(59)
  • 60(161)
  • 63(57)
  • 70(111)
  • 72(45)
  • 75(96)
  • 80(95)
  • 83(48)
  • 85(46)
  • 90(86)
  • 100(133)
  • 110(84)
  • 120(83)
  • 130(44)
  • 140(69)
  • 150(83)
  • 160(61)
  • 200(52)
ブランド
  • プロトティップ(19)
  • グーリング(7)
  • イスカル(4)
  • タンガロイ(3)
  • ウォーターミルズ(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • 大洋ツール(1)
プロトティップ・グーリング・イスカル・タンガロイ・ウォーターミルズ・DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・大洋ツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
15(1)
15.9(1)
16(33)
16.1(1)
16.2(1)
16.3(1)
16.4(1)
18(7)
18.8(1)
20(2)
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス FKD(フクダ精工)

    ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス

    FKD(フクダ精工)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)25
  • ミラーボール BNMS DIJET(ダイジェット工業)

    ミラーボール BNMS

    DIJET(ダイジェット工業)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    刃先交換式ボールエンドミル
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    42,980税込47,278
    1個ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル TAXコート プロトティップ

    超硬エンドミル TAXコート

    プロトティップ
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ロングリーチ TAXコート プロトティップ

    超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ロングリーチ TAXコート

    プロトティップ
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ノンコート プロトティップ

    超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ノンコート

    プロトティップ
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート プロトティップ

    肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート

    プロトティップ
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAZ材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル TAXコート(被削材:高硬度材。) プロトティップ

    肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル TAXコート(被削材:高硬度材。)

    プロトティップ
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ACNコート プロトティップ

    肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ACNコート

    プロトティップ
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    チタン加工専用超硬エンドミルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様ACN材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応) プロトティップ

    エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)

    プロトティップ
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーR付き超硬肩削り /溝削りエンドミル TAXコート(超硬エンドミル) プロトティップ

    コーナーR付き超硬肩削り /溝削りエンドミル TAXコート(超硬エンドミル)

    プロトティップ
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途被削材:鋼、高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Protomax Inox コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート プロトティップ

    Protomax Inox コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート

    プロトティップ
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様TAA材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Protomax Inox エンドミル プロトティップ

    Protomax Inox エンドミル

    プロトティップ
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。
    用途ステンレス鋼、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬刃数4表面処理TAARoHS指令(10物質対応)対応
  • Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ステンレス加工専用) プロトティップ

    Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ステンレス加工専用)

    プロトティップ
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様TAA材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    16,980税込18,678
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数5表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(6枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(6枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数6表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 ウェルドンシャンク) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 ウェルドンシャンク)

    プロトティップ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数2表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
  • Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク)

    プロトティップ
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D ウェルドンシャンク) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D ウェルドンシャンク)

    プロトティップ
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
  • WM不等分割スクウェアエンドミル ウォーターミルズ

    WM不等分割スクウェアエンドミル

    ウォーターミルズ
    24,880税込27,368
    1本
    5日以内出荷
    不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
    仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
  • WM高能率加工エンドミル ウォーターミルズ

    WM高能率加工エンドミル

    ウォーターミルズ
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    先進的溝形状。 偏心逃げ角の採用・センターカット。 抜群の横引きは強度。
    仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金
  • WMアルミ用エンドミル ウォーターミルズ

    WMアルミ用エンドミル

    ウォーターミルズ
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
    表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
  • エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 2刃 2SF

    FKD(フクダ精工)
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    刃数2材質SKH56
  • ミラーボール DIJET(ダイジェット工業)

    ミラーボール

    DIJET(ダイジェット工業)
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    刃先交換式ボールエンドミル
  • ラフィングエンドミルERC-E イスカル

    ラフィングエンドミルERC-E

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー グーリング

    マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー

    グーリング
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    2つのねじれ角(35°・38°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)35・38
  • マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚 グーリング

    マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚

    グーリング
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    3つのねじれ角(44°・45°・46°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)44・45・46
  • マルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラー グーリング

    マルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラー

    グーリング
    43,980税込48,378
    1本
    翌々日出荷
    2つのねじれ角(40°・42°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
    用途被削材:耐熱合金、インコネル、ハステロイ、チタン、チタン合金、合金鋼、工具鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)40・42
  • エンドミル イスカル

    エンドミル

    イスカル
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    刃数4
  • エンドミル イスカル

    エンドミル

    イスカル
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)92刃先径(Φmm)16シャンク径(mm)16
  • 8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き グーリング

    8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き

    グーリング
    49,980税込54,978
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • 8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き グーリング

    8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き

    グーリング
    46,980税込51,678
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • 8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート グーリング

    8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート

    グーリング
    42,980税込47,278
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • 8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理 グーリング

    8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理

    グーリング
    39,980税込43,978
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    41,980税込46,178
    1本ほか
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル