絞り込み
ねじの呼び
- 5/8(3)
- G(PF) 3/8(2)
- M12(19)
- M14(9)
- M15(1)
- M16(27)
- UNC 5/8(13)
- UNEF 5/8(1)
- UNF 1/2(2)
- UNF 5/8(14)
- W5/8(6)
- その他(3)
全長(mm)
- 70(1)
- 82(3)
- 88(2)
- 95(9)
- 100(33)
- 110(26)
- 150(2)
- 180(1)
- 200(3)
- 220(2)
材質
- ハイス(53)
- バナジウムハイス(6)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(8)
ねじ長さ(mm)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 13(3)
- 15(14)
- 16(4)
- 17.5(1)
- 18(2)
- 18.5(1)
- 20(12)
- 21(19)
- 22(3)
- 23(5)
- 25(11)
- 26(2)
- 28(1)
- 28.5(2)
- 29(3)
- 30(5)
- 32(7)
- 45(3)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- TiN系コーティング(8)
- その他コーティング(13)
- ノンコーティング(6)
- ホモ処理(5)
- 多層コーティング(4)
シャンク径(mm)
- 12
- 2.8(44)
- 3.5(71)
- 4(133)
- 4.5(81)
- 5(91)
- 5.5(92)
- 6(218)
- 6.2(85)
- 7(165)
- 8(131)
- 8.5(87)
- 9(55)
- 10(101)
- 10.5(78)
- 11(44)
- 12.5(66)
- 14(103)
- 15(58)
- 17(52)
- シャンク径(mm)をもっと見る
食付
- 2.5(1)
- 4(4)
- 4.5(8)
- 5(10)
- 6(2)
2.5・4・4.5・5・6
ブランド
- プロトティップ(29)
- ワルター(14)
- OSG(オーエスジー)(10)
- カーメックス(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- イシハシ精工(3)
- グーリング(2)
プロトティップ・ワルター・OSG(オーエスジー)・カーメックス・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・グーリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
5/8(3)
G(PF) 3/8(2)
M12(19)
M14(9)
M16(27)
UNC 5/8(13)
UNF 1/2(2)
UNF 5/8(14)
W5/8(6)
その他(3)

ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
ポイントタップ A-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から8日以内出荷切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類W表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から4日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から9日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-難削材に対応)
プロトティップ¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途難削材に。ねじ切り加工に。材質HSS-E-PM精度6HX表面処理ACNRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から4日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類W食付5P精度表記STD
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(14件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から4日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD
ジェットタップ
イシハシ精工¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ウイットねじねじの種類W精度旧JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT
OSG(オーエスジー)¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷から4日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
8082_アルミ用ポイントタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥9,998税込¥10,9981本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6555_アルミ用ポイントタップ メ-トルねじ
グーリング¥16,980税込¥18,6781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E食付き部の山数3.5~5.5山表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)
プロトティップ¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートル細目ねじ)(止まり穴用)
プロトティップ¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ)
プロトティップ¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷Eco Plus高性能タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNFねじ)(Eco Plus高性能タップです。)
プロトティップ¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷Eco Plus高性能タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(超硬タップ-鋳鉄、非鉄金属などに対応)
プロトティップ¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷超硬タップです。用途鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。材質超硬ピッチ(mm)1.75呼び寸法M12下穴径(Φmm)10.25表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬マシンタップ TAFTコート(メートル細目ねじ)
プロトティップ¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷超硬タップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様TAFT材質超硬精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(貫通穴用マシンタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応)
プロトティップ¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)
プロトティップ¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eナットタップ ノンコート(メートルねじ)
プロトティップ¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷ナットタップです。用途被削材:鋼。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップ)
プロトティップ¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
超硬マシンタップ TICNコート(メートル細目ねじ)
ワルター¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷超硬タップです。用途被削材:鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
超硬マシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材、その他。)
ワルター¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷超硬タップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(貫通穴用マシンタップ-難削材に対応)
ワルター¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途難削材に。ねじ切り加工に。材質HSS-E-PM精度6HX表面処理ACNRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(超硬タップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
ワルター¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷超硬タップです。用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。精度6HX表面処理TICNRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに)
ワルター¥7,898~税込¥8,688~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応)
ワルター¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルトねじ)
ワルター¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートルねじ)
ワルター¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷Eco Plus高性能タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルねじ)(Eco Plus高性能タップ)
ワルター¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷Eco Plus高性能タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)
ワルター¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷Eco Plus高性能タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)
ワルター¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
ワルター¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
ワルター¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応


















































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)