絞り込み
ねじの呼び
  • M6
  • M2(75)
  • M2.5(67)
  • M2.6(40)
  • M3(163)
  • M3.5(47)
  • M4(174)
  • M5(180)
  • M8(210)
  • M10(208)
  • M12(167)
  • M14(114)
  • M16(123)
  • M18(87)
  • M20(101)
  • M22(61)
  • M24(74)
  • M27(35)
  • M30(39)
  • UNF 3/8(35)
全長(mm)
  • 56(2)
  • 61(7)
  • 62(67)
  • 63.5(1)
  • 69(1)
  • 70(3)
  • 80(62)
  • 90(5)
  • 100(24)
  • 110(1)
  • 120(5)
  • 125(3)
  • 150(21)
  • 160(1)
  • 200(2)
  • 271(1)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(7)
  • ハイス(153)
  • バナジウムハイス(20)
  • 粉末ハイス(19)
  • 超硬合金(10)
  • (1)
ねじ長さ(mm)
  • 9(4)
  • 10(26)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 13(3)
  • 14(1)
  • 15(65)
  • 16(7)
  • 16.002(1)
  • 17(3)
  • 18(7)
  • 19(62)
  • 20(2)
  • 24(7)
  • 32(1)
表面処理
  • CrN系コーティング(1)
  • TiAlN系コーティング(2)
  • TiCN系コーティング(3)
  • TiN系コーティング(13)
  • その他コーティング(14)
  • ノンコーティング(3)
  • ホモ処理(20)
  • 多層コーティング(6)
  • 酸化処理(OX)(10)
食付
  • 2.5(1)
  • 3.5~5(2)
  • 3.5~5.5(1)
  • 4(8)
  • 4.5(8)
  • 5(55)
  • 5.5(2)
  • 6(3)
2.5・3.5~5・3.5~5.5・4・4.5・5・5.5・6
シャンク径(mm)
  • 4.5(11)
  • 4.6(1)
  • 6(150)
  • 6.2(1)
  • 6.35(1)
  • 6.477(1)
  • 8(5)
  • 9(1)
4.5・4.6・6・6.2・6.35・6.477・8・9
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • プロトティップ(39)
  • ワルター(33)
  • OSG(オーエスジー)(28)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(28)
  • イシハシ精工(18)
  • エスコ(10)
  • グーリング(8)
  • TDT(田野井)(7)
  • カーメックス(4)
  • イスカル(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • SKC(2)
  • SK11(2)
  • TZ(2)
  • 大西工業(1)
  • サンドビック(1)
  • TPT(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
モノタロウ・プロトティップ・ワルター・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・エスコ・グーリング・TDT(田野井)・カーメックス・イスカル・NACHI(不二越)・SKC・SK11・TZ・大西工業・サンドビック・TPT・TRUSCO・SK(新潟精機)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(100)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(163)
M4(174)
M5(180)
M6
M8(210)
M10(208)
M12(167)
M14(114)
M16(123)
M20(101)
ねじの呼びをもっと見る
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P
  • ポイントタップ モノタロウ

    ポイントタップ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • 六角軸ポイントタップ モノタロウ

    六角軸ポイントタップ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
    用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)ねじの種類M六角対辺(mm)6.35
  • ステンレス用ポイントタップ TPT

    ステンレス用ポイントタップ

    TPT(24件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
    用途通り穴用ねじの種類M材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3表面処理ホモ処理加工通り穴用
  • No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業

    No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ

    大西工業(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
    用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用材質高速度工具鋼(HSS)適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ポイントタップ TiNコート モノタロウ

    ポイントタップ TiNコート

    モノタロウ(6件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理TiNコーティング等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    プラスシリーズ ポイントタップ +PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P
  • 六角軸ポイントタップ Thread Master

    六角軸ポイントタップ

    Thread Master(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
    用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)
  • ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • ポイントタップ 深穴用 ロングシャンク EX-LT-DH-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 深穴用 ロングシャンク EX-LT-DH-POT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P精度表記STD
  • Tガンタップ TGN TDT(田野井)

    Tガンタップ TGN

    TDT(田野井)(7件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
  • Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS TDT(田野井)

    Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS

    TDT(田野井)(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
    食付5P
  • ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングポイントタップ LS-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般用ホモ処理のポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付5P
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
  • ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工

    ステンレス用ジェットタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
    用途通り穴加工用材質高速度鋼(HSS-E)被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼タップの等級JIS級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理加工ねじメートルねじ
  • ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT

    OSG(オーエスジー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P精度表記STD
  • ステンレス対応 六角軸ポイントタップ マキタ

    ステンレス対応 六角軸ポイントタップ

    マキタ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途ネジ切りやネジ山の修正に材質HSS+チタンコートシャンク径(Φmm)6.35適合材ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮
  • ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    用途低炭素鋼の加工
  • コバルトジェットタップ イシハシ精工

    コバルトジェットタップ

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。
    用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ材質コバルト高速度鋼(HSCO)精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
  • オーバーサイズポイントタップ SKC

    オーバーサイズポイントタップ

    SKC(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ホモ処理加工
    用途メッキ加工用・熱処理加工用材質高速度工具鋼(SKH)
  • ポイントタップ 難削材用 CPM-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 難削材用 CPM-POT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ 銅用 CU-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 銅用 CU-POT

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理クロムナイトライドコーティングねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P
  • Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P
  • コーティングポイントタップ PO V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティングポイントタップ PO V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • ロングネックポイントタップ LS-PO-K YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングネックポイントタップ LS-PO-K

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工溝数3
  • ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT

    OSG(オーエスジー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ 左ねじ用 PO LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ 左ねじ用 PO LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理ポイントタップ PO OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ポイントタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M食付5P精度表記STD
  • Tガンタップ・オーバーサイズ O-TGN TDT(田野井)

    Tガンタップ・オーバーサイズ O-TGN

    TDT(田野井)(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    食付き部長さ5Pで通り穴用と止り穴用の加工ができるオーバーサイズのスパイラルポイントタップとなります。
  • 深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートポイントタップ S-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ポイントタップ