絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(3)
- M14(13)
食付
- 2.5(3)
全長(mm)
- 62(1)
- 100(9)
- 110(6)
材質
- その他(1)
- ハイス(9)
- 超硬合金(4)
シャンク径(mm)
- 11
- 3(41)
- 3.5(12)
- 4(59)
- 4.5(12)
- 5(49)
- 5.5(51)
- 6(77)
- 6.2(39)
- 7(45)
- 8(26)
- 8.5(32)
- 9(20)
- 10(23)
- 10.5(19)
- 12(22)
- 12.5(20)
- 14(11)
- 15(12)
- 16(8)
- シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
- その他コーティング(11)
- ホモ処理(1)
その他コーティング・ホモ処理
ねじ長さ(mm)
- 12(1)
- 15(4)
- 16(1)
- 17(1)
- 20(4)
- 21(2)
- 25(1)
- 26(2)
12・15・16・17・20・21・25・26
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
- カーメックス(2)
- グーリング(10)
- プロトティップ(2)
- ワルター(1)
OSG(オーエスジー)・カーメックス・グーリング・プロトティップ・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/4(3)
M14(13)

8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥28,980税込¥31,8781本23日以内出荷ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。用途ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理AlCrNコーティング精度表記6HX
8094_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥78,980税込¥86,8781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8092_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥25,980税込¥28,5781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8089_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥18,980税込¥20,8781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥12,980税込¥14,2781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6581_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ ラジアルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥86,980税込¥95,6781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6580_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ ラジアルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥78,980税込¥86,8781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6579_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ ラジアルクーラント穴付き
グーリング¥86,980税込¥95,6781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6572_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥25,980税込¥28,5781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6570_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ
グーリング¥18,980税込¥20,8781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
転造タップ
プロトティップ¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷転造タップです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材に。ねじ切り加工に。材質HSS-E全長(mm)110精度6HX表面処理TICNRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TICNコート(メートル細目ねじ)
ワルター¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷転造タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ
プロトティップ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷転造タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。トラスコ品番802-7697材質TICN全長(mm)100呼び寸法G1/4シャンク径(Φmm)11ねじ長さ(mm)21精度G-XRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
DIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG)
カーメックス¥99,980税込¥109,9781セット(5本)16日以内出荷切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。規格DIN-5156ねじの種類G食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目)
カーメックス¥66,980税込¥73,6781セット(5本)16日以内出荷切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。ねじの種類M精度6HX食付2.5P
管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT)
OSG(オーエスジー)¥6,298税込¥6,9281本翌日出荷から4日以内出荷管用ネジの横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類PF表面処理ホモ処理食付2.5P食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合