絞り込み
ねじの呼び
- M16
- M1(25)
- M1.2(27)
- M1.4(34)
- M1.6(27)
- M1.7(30)
- M2(48)
- M2.3(25)
- M2.5(42)
- M2.6(38)
- M3(87)
- M3.5(27)
- M4(84)
- M5(87)
- M6(94)
- M8(91)
- M10(88)
- M12(73)
- M14(37)
- M20(23)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1(1)
- 2(11)
- 2.5(2)
- 4(7)
- その他(5)
全長(mm)
- 95(17)
- 100(8)
- 110(10)
- 150(2)
- 200(1)
材質
- ハイス(29)
- バナジウムハイス(4)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(5)
シャンク径(mm)
- 12(16)
- 12.5(17)
- 16(1)
表面処理
- TiAlN系コーティング(1)
- TiCN系コーティング(2)
- TiN系コーティング(2)
- その他コーティング(24)
- 多層コーティング(3)
- 窒化処理(NI)(1)
- 酸化処理(OX)(1)
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 12(2)
- 15(5)
- 15.675(1)
- 18(4)
- 19.425(1)
- 20(11)
- 21(1)
- 22(2)
- 25(1)
- 26(6)
- 27(1)
12・15・15.675・18・19.425・20・21・22・25・26・27
ブランド
- グーリング(16)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- プロトティップ(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- TDT(田野井)(4)
- カーメックス(2)
- NACHI(不二越)(1)
- ワルター(1)
グーリング・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・プロトティップ・OSG(オーエスジー)・TDT(田野井)・カーメックス・NACHI(不二越)・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(48)
M2.5(42)
M3(87)
M4(84)
M5(87)
M6(94)
M8(91)
M10(88)
M12(73)
M16
ねじの呼びをもっと見る

溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
高能率・多機能転造タップ A-XPF
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
TiNコートタフレット TiN-TF
TDT(田野井)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。材質HSSVねじの種類TIN-TF
溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から9日以内出荷炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)
グーリング¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT
OSG(オーエスジー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から8日以内出荷アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無
フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ M
グーリング¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなどその他転造加工用 N材質粉末ハイス
フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ M
グーリング¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなどその他転造加工用 N材質粉末ハイス
転造タップ
プロトティップ¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷転造タップです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材に。ねじ切り加工に。材質HSS-E全長(mm)110精度6HX表面処理TICNRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TICNコート(メートル細目ねじ)
ワルター¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷転造タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
超硬転造タップ
プロトティップ¥159,800税込¥175,7801本9日以内出荷鉄系被削材専用工具です。大ロットサイズの量産加工において一穴当たりコストを削減します。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。表面処理AlCrNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM- 転造タップ(鉄系被削材専用工具)
プロトティップ¥29,980~税込¥32,978~1本9日以内出荷鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM- 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)
プロトティップ¥27,980~税込¥30,778~1本9日以内出荷転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM 転造タップ(鉄系被削材専用工具)
プロトティップ¥34,980~税込¥38,478~1本9日以内出荷鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。表面処理AlCrNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)
プロトティップ¥25,980~税込¥28,578~1本9日以内出荷転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TF
TDT(田野井)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷めねじ内部の溶接スパッタ、塗料残りの除去に最適なタップです。材質HSSVねじの種類LT-SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷仕様●ひっかかり率:88材質HSS-Co形状下穴:通り質量(g)111規格JIS呼び寸法M16×1.5等級G9溝数8下穴径(Φmm)15.31山数1.5ねじ長さ(mm)18呼び16全長L(mm)110タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)12.5食付4Pシャンク長ls(mm)56内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676凸数8寸法lk(mm)四角部:13シャンク四角部幅(mm)10
Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷材質HSS-Co規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF
TDT(田野井)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工材質HSS-Co規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ
DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目)
カーメックス¥109,800税込¥120,7801セット(5本)16日以内出荷切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。ねじの種類M精度6HX食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目)
カーメックス¥72,980税込¥80,2781セット(5本)16日以内出荷切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。ねじの種類M精度6HX食付2.5P
溝なしタップ 油穴付き Xパフォーマー OIL-S-XPF
OSG(オーエスジー)¥38,980税込¥42,8781本翌日出荷から8日以内出荷S-XPFの性能に加え、オイルホールを各油溝に配置した効果により、優れた潤滑性と冷却効果を得る事ができ、高速・高能率を高耐久性能を両立しました。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無
高能率・多機能VIコート油穴付き粉末ハイス転造タップ A-OIL-XPF
OSG(オーエスジー)¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)食付き部の山数2P表面処理VIコーティング加工ねじM精度表記STD
8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥34,980税込¥38,4781本23日以内出荷ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。用途ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理AlCrNコーティング精度表記6HX
8094_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥94,980税込¥104,4781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8092_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥27,980税込¥30,7781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8091_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き オーバーサイズ
グーリング¥26,980税込¥29,6781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6GX
8090_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥19,980税込¥21,9781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8089_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥19,980税込¥21,9781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥13,980税込¥15,3781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6581_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ ラジアルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥99,980税込¥109,9781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX