絞り込み
エコロジープロダクト
「棒径(Φmm)」から絞り込む

硬化肉盛用被覆アーク棒 HM-1
特殊電極¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)5日以内出荷高マンガン鋼の溶接棒で溶着金属はオーステナイト組織を示し、加工硬化性に富んでいます。 溶着金属は靱性に富み、溶接のままでは硬さが低く、外部から激しい衝撃を受けると表面が硬化して高い硬さとなります。用途クラッシャー・高マンガン鋼レール・バケット・ブルドーザー部品など重衝撃摩耗部の肉盛被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-41
特殊電極¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)5日以内出荷13Cr 系ステンレス鋼に4%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。 ES410 系溶接棒は空冷硬化性が強く、溶接に当っては厳しい温度管理が必要ですが、この溶接棒は予熱温度及びパス間温度管理が容易です。 溶着金属は機械的性質に優れ耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れた性能を示します。用途バルブシートなど耐食性と耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛JIS規格Z3251 DF4A-400-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-21
特殊電極¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)5日以内出荷13Cr 系ステンレス鋼に2%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。 溶着金属は成分的に安定し、組織が緻密なマルテンサイトとオーステナイトの混合組織となるためバルブシート面などに肉盛しても仕上加 工面に色ムラを生じません。 溶着金属は機械的性質に優れ、耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れ、切削加工が可能です。用途バルブシートなど耐熱耐食性が要求される箇所の硬化肉盛棒長(mm)400JIS規格Z3251 DF4A-400-B棒径(Φmm)4被覆系低水素電流範囲(A)140~170RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-3
特殊電極¥28,980~税込¥31,878~1箱(5kg)5日以内出荷16Cr-16Mn-2Ni 鋼の溶接棒で安定したオーステナイト組織を示し、良好な耐熱耐摩耗性を示します。 高温摩耗及び衝撃摩耗に適しています。用途熱鋼シヤ・鍛造金型・熱間ロール・ダイス・圧延機ガイド・トングポンチなど高温衝撃摩耗部の肉盛棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-250-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-Nb
特殊電極¥25,980税込¥28,5781箱(5kg)5日以内出荷25Cr 鋳鉄にNb を添加した溶着金属が得られる溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると共にニオブ炭化物も生成し、エロージョン及び引掻摩耗に対して優れた耐摩耗性を示します。 600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。用途コークシュート・スチールミルガイド・サンドブラスト・エキゾスター・焼結クラッシャー・ミキサーブレードなどの肉盛棒長(mm)400JIS規格Z3251 DFCrA-700-B棒径(Φmm)4被覆系低水素電流範囲(A)130~180RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CR-55
特殊電極¥14,980税込¥16,4781箱(5kg)5日以内出荷13Cr マルテンサイト系の耐摩耗溶接棒です。 溶着金属は自硬性が大きく、初層より十分な硬さが得られます。 土砂摩耗に適し、また耐食性もあるため中程度の腐食摩耗にも適しています。用途ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品など棒長(mm)400JIS規格Z3251 DF4B-600-B棒径(Φmm)4被覆系低水素電流範囲(A)120~160RoHS指令(10物質対応)対応
高耐摩耗用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 403
マグナアロイアンドリサーチ¥20,980~税込¥23,078~1パック(10本)ほか翌日出荷から6日以内出荷高応力摩耗に最適な、クロームカーバイド粒子の高度をもつ硬化肉盛棒アーク溶接棒です。研磨性摩耗にも優れた摩耗性を発揮します。用途スクリューウコンベアー等高耐摩耗用、他の軟鋼表面硬化処理に最適です。適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC55-60(粒子)HRA93 )棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)100-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格クロームカーバイド系C,Mn,Fe,Cr
一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401
マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1パック(15本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷ロックウエルCスケール60HRCの一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒用途軟鋼、炭素鋼等に使用できる汎用硬化肉盛用適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼硬度HRC57-61棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)90-130溶接方法手溶接AC/DC材質規格C,Si,Mn,Fe
硬化肉盛用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥29,980~税込¥32,978~1箱(20kg)8日以内出荷溶着金属は高マンガン鋳鋼SCMnH2に近い成分を有し、オーステナイト組織となり、溶接のままでビッカース250~300程度の硬さですが、加工硬化によりビッカース450~550まで上昇し、耐摩耗性は著しく向上します。用途高Mn鋼巣埋め用及び衝撃摩耗用としてボールミルなど衝撃を伴なう摩耗部の肉盛溶接
硬化肉盛用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥79,980税込¥87,9781箱(20kg)8日以内出荷溶着金属はクロム炭化物のほか5%Mnを含むオーステナイト系高クロム鉄となり、H-30Crと比較し、硬さの熱変化が少ないので、高温環境での摩耗にも耐えます。用途激しい土砂摩耗用及び高温での鉱石摩耗用として、ミキサブレイド、サンドブラストブレイド、ベルホッパ、インペラブレイカ、ポンプケーシング、インペラ、焼結鉱シュート板、鬼歯などの肉盛溶接
硬化肉盛用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥71,980~税込¥79,178~1箱(20kg)8日以内出荷溶着金属はMn-Cr系オーステナイト組織となり、衝撃硬化性を有するとともに、著しく靱性に富んでおり、高温、高衝撃における耐摩耗性に優れています。用途高温衝撃摩耗用として、高マンガン鋼と炭素鋼の接合、熱間シャ、鍛造金型、熱間ロール、ダイスなどの肉盛溶接
硬化肉盛用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥23,980税込¥26,3781箱(20kg)8日以内出荷溶接作業性の良好な低水素系溶接棒で、溶着金属は溶接のままでビッカース250程度の硬さとなり、切削加工が容易で、機械部品摩耗部の肉盛溶接に適しています。耐割れ性が優れており、多層盛する場合の下盛用としても使用します。用途シャフト、ローラ、カップリング、クレーンホイールなどの肉盛溶接
硬化肉盛用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥25,980~税込¥28,578~1箱(20kg)8日以内出荷低水素系溶接棒で、溶着金属は溶接のままでビッカース350程度の硬さとなり、一般に切削加工は可能です。適度の耐摩耗性を有し、金属間相互のすべり、回転などによる高応力摩耗部の肉盛溶接に使用します。用途シャフト、ローラ、ブルドーザのアイドラ、スプロケットなどの肉盛溶接
硬化肉盛用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥32,980税込¥36,2781箱(20kg)8日以内出荷低水素系溶接棒で、溶着金属はビッカース750程度の硬さとなり、マルテンサイト組織を示し、安定した高い硬さが得られ、溶接作業性も優れています。溶着金属の耐摩耗性は非常に良好で、重衝撃を受けない土木、建設機械部品などの肉盛溶接に使用します。用途カッターナイフ、インペラ、ケーシング、スクリューコンベアなどの肉盛溶接
硬化肉盛用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥28,980税込¥31,8781箱(20kg)8日以内出荷低水素系溶接棒で、溶着金属はビッカース600程度の硬さとなり、マルテンサイト組織を示します。溶着金属は硬さが高いわりには靱性があり、中程度の衝撃に対しても優れた耐摩耗性を発揮します。土木、建設、鉱山などで使用される切削加工を必要としない機械部品摩耗部の肉盛溶接に広く使用されています。用途トラックローラ、クラッシャティース、ミルハンマ、バケットリップなどの肉盛溶接
硬化肉盛用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥28,980税込¥31,8781箱(20kg)8日以内出荷低水素系溶接棒で、溶着金属はビッカース500程度の硬さとなり、マルテンサイト組織を示します。溶着金属は適度の靭性を有し、多少の応力にも耐えるので、切削加工しないで用いる金属間摩耗部及び土砂摩耗部などの肉盛溶接に使用します。用途トラックリンク、ブルドーザのアイドラ、バケットリップなどの肉盛溶接
硬化肉盛用被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥55,980~税込¥61,578~1箱(20kg)6日以内出荷溶着金属は溶接のままでマルテンサイト組織になり、比較的高温にも耐えられますので、高温環境での熱間工具の肉盛溶接に使用します。用途高温摩耗用として、熱間シャ、プレス型、トングポンチ、発電用水車ライナ、ドレッジャポンプのケーシング、ライナなどの肉盛溶接色【棒端】青JIS規格Z 3251 DF4A-500-B該当
溶接棒
JKW(JFE溶接棒)¥17,980税込¥19,7781箱(20kg)7日以内出荷から8日以内出荷タック(仮付け)溶接に最適な低水素系全姿勢溶接棒です。 再アーク性が優れており、スラグ剥離性、ビード外観も良好で、同一電流で立向下進を含む全姿勢の仮付け溶接を行うことができます。 耐割れ性が良好です。用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建築、車両などのタック(仮付け)溶接色棒端:白JIS規格Z3211伸び(%)30引張強度(MPa)540吸収エネルギー(J)180(0℃)RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)450
溶接棒
JKW(JFE溶接棒)¥13,980税込¥15,3781箱(20kg)8日以内出荷アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アーク性が良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。用途軟鋼を使用した軽量鉄骨、機械、車両、パイプなど一般構造物の溶接色棒端:赤棒長(mm)450JIS規格Z3211棒径(Φmm)5伸び(%)29引張強度(MPa)470吸収エネルギー(J)100(0℃)電流範囲(A)下向190~250RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)410電流範囲(A)立向上進150~200
硬化肉盛用溶接棒
神戸製鋼¥16,980~税込¥18,678~1箱(20kg)12日以内出荷から34日以内出荷歯車、タイヤ等の肉盛溶接。 スラグの被りや剥離が良く、ビード外観がきれいです。 機械加工はハイスで容易にでき、機械加工後に焼入れが可能です。JIS規格Z3251 DF2A-250-RRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用溶接棒
神戸製鋼¥75,980税込¥83,5781箱(20kg)92日以内出荷ホットシャー、熱間金型等の肉盛溶接。 耐高温摩耗、耐衝撃摩耗用です。 安定なオーステナイト組織を形成し、700℃以上でも硬さ低下が少なく、高温使用される部品の補修に適します。 機械加工は超硬バイトで可能です。JIS規格Z3251 DFME-300-B
硬化肉盛用溶接棒
神戸製鋼¥149,800税込¥164,7801箱(5kg)22日以内出荷カッタナイフ、コンクリートカッタ、スピードマーラ、アースドリル等の肉盛溶接。 粗大なタングステン炭化物を多量に含み、溶着金属では最も硬く、優れた耐摩耗性能を示します。 割れが生じやすく、多層肉盛はできません。 機械加工は不可能です。剥離防止には600℃程度の溶接後熱処理を行ってください。棒径(Φmm)6
水平・下向きすみ肉用被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥18,980~税込¥20,878~1箱(5kg×4箱)4日以内出荷から7日以内出荷溶接ヒュームの発生量を低減した特殊系すみ肉溶接棒です。 水平及び下向すみ肉溶接でスラグはく離が極めて優れ、再アーク性が良く、等脚長の光沢ある美しいビード形状となります。 更に、軟吸湿タイプですので、通常の保管状態では再乾燥を省略することができます。 グラビディ溶接にも適しています。用途造船、建築、橋梁、その他一般構造物の下向すみ肉及びすみ肉の溶接。色(棒端)緋、(棒横)淡黄タイプ特殊系伸び(%)26引張強度(MPa)490吸収エネルギー(J)84(0℃)
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HE-500
ニツコー熔材工業¥49,980税込¥54,9781箱(5kg)翌々日出荷HE-500は能率と強度に重点をおいたライムチタニヤ系被覆の溶接棒です。 Fe、Ni、Crを主成分とし二相の組織を示すため溶接後の硬化が少なく高強度、高靭性を有します。しかも耐酸化性が良好で、耐熱、耐食、耐衝撃摩耗に対してもす ぐれた性能を発揮します。したがって各種特殊材料の補修、肉盛や硬化肉盛の下盛溶接に使用されます。用途鋳鋼の溶接、耐食・耐熱肉盛、衝撃下の耐摩耗、合金工具鋼、プレス金型、ダイカスト金型、プラスチック金型などの割れ感度の高い材料の接合や下盛溶接など。色棒端/銀被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-61
ニツコー熔材工業¥17,980~税込¥19,778~1箱(5kg)4日以内出荷BKR-61は再アーク性にすぐれ、溶け込みが浅いので金型の肉盛補修用に適したライムチタニヤ系溶接棒です。 合金工具鋼SKD61に類似した成分を有し、特に靭性と耐亀裂性にすぐれた空冷硬化型の溶接棒です。耐熱、耐衝撃性にすぐれていますので、耐久性を必要とする金型などの硬化肉盛溶接棒としては最適です。ただし、溶接のままで高い硬さを有しますので機械加工は困難です。用途打抜金型、ダイス、鍛造金型、ダイカスト金型などの肉盛溶接、肉盛補修。色棒端/赤JIS規格Z3251 DF3B-600-BR被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKH-90
ニツコー熔材工業¥27,980税込¥30,7781箱(5kg)翌々日出荷硬さと靭性に重点をおいた塩基性溶接棒です。 Mo 高速度鋼を改良し、安定した硬さと耐割れ性にすぐれた耐摩耗用溶接棒です。 特に溶接後の熱処理によってさらに高い硬さを得ると共に、靭性が出てきますので、粉砕機の刃などの肉盛に適します。また、高温での軟化抵抗が高いため熱間での金属間摩耗用としてもすぐれた特性が得られます。用途カッター、トリマーダイス、金型ダイス、各種粉砕機の刃などの肉盛溶接、肉盛補修。色棒端/白JIS規格Z3251 DF5A-700-B被覆塩基性
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-950
ニツコー熔材工業¥279,800税込¥307,7801箱(5kg)翌々日出荷BK-950は溶着金属中に硬いタングステンカーバイド粒を分散させたものであり、衝撃の少ない激しい土砂摩耗に極めて良好です。 なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。用途ショベルティース、浚渫船、カッターナイフ、スピードマラーなどの肉盛溶接。色棒端/桃JIS規格Z3251 DFWA-700-S被覆特殊系
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-660S
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(5kg)翌々日出荷BK-660Sは0.45C-2.5Si-9Crの成分からなるマルテンサイト系溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒で、特に金型材の肉盛補修用として設計開発したもので、硬さの安定を図るために高合金心線を使用しています。 被覆タイプは、特殊な塩基性としてブローホールの発生を抑え、溶け込みも浅くエッジの肉盛が容易に行なえる様に設計してあります。また、スラグの剥離性がよく、立向、横向姿勢での肉盛も容易で能率面も十分考慮しています。 溶着金属は、溶接のままでHRC55~60の硬さを示し常温におけるすぐれた靭性と耐摩耗性はもちろん高温での耐摩耗性も有しています。なお、500℃程度までの焼戻し軟化抵抗を持っています。用途打抜金型、鍛造金型、冷間熱間シャー、ダイスなどの金型全般の新作および補修。色棒端/白棒長(mm)350JIS規格Z3251 DF3B-600-B棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)70~110被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-550
ニツコー熔材工業¥7,698~税込¥8,468~1箱(5kg)4日以内出荷BK-550はC、Cr、Moを主成分とするセミオーステナイト組織を示す塩基性の硬化肉盛用溶接棒です。 溶着金属はマルテンサイトとオーステナイトの混合組織を示しますので、一般のマルテンサイト系溶着金属と比較すると硬さは低くなりますが、残留オーステナイトを多量に含むため靭性、耐割れ性にすぐれます。また、母材の希釈を受けても高硬度のマルテンサイト組織となりますので、薄肉盛(1層盛)でも耐摩耗性が得られます。さらに500~600℃の温度範囲で焼戻し二次硬化があり、600℃までの焼戻し軟化抵抗を有しますので、600℃以下で使用する耐摩耗部品に適用できます。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。用途リッパーチップ、インペラーブレーカなどのやや衝撃を伴う土砂摩耗部品。色棒端/赤JIS規格Z3251 DF3C-500-B被覆塩基性
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-520
ニツコー熔材工業¥7,698~税込¥8,468~1箱(5kg)4日以内出荷BK-520はMo、Vを含む溶着金属で、硬さと靭性を考慮した溶接棒です。ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に最適です。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。用途ブルドーザーリンク、アイドラーなどの肉盛溶接。色棒端/黄JIS規格Z3251 DF2B-500-B被覆塩基性
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-450
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷BK-450は安定した硬さと耐割れ性の良好な溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒で、ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に最適です。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。用途ブルドーザーリンク、アイドラー、ローラー、スプロケットなどの肉盛溶接。色棒端/オレンジ-オレンジ(側面)JIS規格Z3251 DF2A-450-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-35CRY
ニツコー熔材工業¥30,980税込¥34,0781箱(5kg)翌々日出荷BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-35CRYは、高クロム鋳鉄系溶接棒で、BK-30CRよりもクロムカーバイトの析出量を5%増加させた肉盛溶接棒です。また1層のビードが厚く肉盛できるように設計されていますので、1層目から高硬度が得られます。被覆は黒鉛系でスラグの生成量が非常に少ないため、連続溶接が可能です。 なお、機械加工は不可能です。用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。色棒端/緑棒長(mm)400棒径(Φmm)4.0電流範囲(A)170~220被覆黒鉛系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-350
ニツコー熔材工業¥5,698~税込¥6,268~1箱(5kg)4日以内出荷BK-350は硬さと靭性に重点をおいた塩基性溶接棒です。 ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。色棒端/オレンジJIS規格Z3251 DF2A-400-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30N
ニツコー熔材工業¥23,980税込¥26,3781箱(4kg)翌々日出荷BK-30NはNbを含む30クロム鋳鉄のマルテンサイト系溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒です。溶着金属はクロムカーバイドを生成するとともにニオブカーバイドも生成し、非常に高い硬さを示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また、600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。なお、機械加工は不可能です。用途ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、サンドブラストなどの肉盛溶接。色棒端/緑JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30D
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781箱(5kg)翌々日出荷BK-30Dは溶着金属中に多量のクロムカーバイドおよびNb、Mo、W、Vなどの複合炭化物を生成し、極めて高い硬さを有する30クロム鋳鉄系の溶接棒です。特に、耐熱性、耐酸化性にすぐれ低応力の切削摩耗やエロージョン摩耗に対してもすぐれた性能を発揮します。また、高温における硬さの低下が少なく高温摩耗にすぐれた性能を示します。なお、機械加工は不可能です。用途ライナー、ポンプケーシング、ポンプインペラー、サンドブラスト等の肉盛溶接。色棒端/桃JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-280
ニツコー熔材工業¥5,498税込¥6,0481箱(5kg)4日以内出荷BK-280は安定した硬さと機械加工性に重点をおいた塩基性溶接棒です。 金属間摩耗部の肉盛再生に適し、機械加工後の焼入れも可能です。用途カップリング、歯車、各種車輪などの肉盛溶接。色棒端/緑JIS規格Z3251 DF2A-300-B被覆塩基性
機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒マグナ 405
マグナアロイアンドリサーチ¥79,980~税込¥87,978~1パック(15本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷クロームモリブデン鋼の性能をもち機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒です。用途シャフトやキー溝、ギヤ―等肉盛、フレームハードや焼き入れ可能で、熱処理アーク溶接棒適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼硬度HRC25-35棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)25電流範囲(A)90-135溶接方法手溶接AC/DC材質規格C,.Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒マグナ 405
マグナアロイアンドリサーチ¥81,980~税込¥90,178~1パック(10本)ほか5日以内出荷クロームモリブデン鋼の性能をもち機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒です。用途シャフトやキー溝、ギヤ―等肉盛、フレームハードや焼き入れ可能で、熱処理アーク溶接棒適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼硬度HRC25-35棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)25電流範囲(A)135-220溶接方法手溶接AC/DC
高耐研磨性磨耗用ガスとアーク両用溶接棒マグナ 404
マグナアロイアンドリサーチ¥81,980~税込¥90,178~1パック(10本)ほか翌日出荷から5日以内出荷ダイヤモンドの93%の硬度持つタングステンカーバイドを含有した高耐研磨性磨耗用ガスとアーク両用溶接棒です。用途砂地のような高耐研磨性磨耗用 軟鋼にカーバイド肉盛をしたい場合の最適ですガスでも使用可能な為薄板にも肉盛りができます。適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRA93(地金140-160B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0電流範囲(A)95-140溶接方法手溶接AC/DC材質規格タングステンカーバイド系C,W,Cr,Mn,Fe