絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス 回転ロックスナップ
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ワンタッチロック機能でさらに安全性が向上しています。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ寸法L(mm)102寸法H(mm)15.8寸法d(mm)22寸法t(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)6.5包装JAN付袋入り寸法D1(mm)6寸法W(mm)34H(mm)15.8使用荷重(kN)0.29
ステンレス 回転パッドナット
水本機械製作所¥5,298税込¥5,8281個当日出荷3点止めで壁面等に止められるナットです。ナット部が動きます。ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。用途端末がボルトのワイヤーに。ワイヤーテンショナー等に。トラスコ品番204-5584材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)50種類その他金具寸法A(mm)38包装JAN付袋入りアズワン品番64-8413-91
ステンレス ワイヤーコースリング
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの磨耗を防ぎます。用途端末加工するワイヤーコースとして。トラスコ品番205-1868材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)37種類その他金具寸法L(mm)65.5寸法D(mm)6包装JAN付袋入り
ステンレス モヒカン
水本機械製作所¥339~税込¥373~1個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています用途荷役ロープなどの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具寸法L(mm)85包装JAN付袋入り
ステンレス 回転パッドナット
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷3点止めで壁面等に止められるナットです。 ナット部が動きます。用途端末がボルトのワイヤーにご使用下さいトラスコ品番849-8637材質(本体)ステンレス質量(g)50種類その他金具寸法H(mm)53ねじ径M-8寸法d(mm)5.2寸法A(mm)38寸法B(mm)27寸法C(mm)20寸法T(mm)3.5使用荷重(kN)0.29
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長84mm
水本機械製作所¥389税込¥4281個4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できますトラスコ品番849-0653材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)31種類その他金具寸法L(mm)84寸法H(mm)18寸法D(mm)6寸法W(mm)18表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQTタイプ) 全長93mm
水本機械製作所¥399税込¥4391個翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できますトラスコ品番849-0656材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)34種類その他金具寸法L(mm)93寸法H(mm)37寸法D(mm)6寸法W(mm)12表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQKタイプ)全長100mm
水本機械製作所¥399税込¥4391個翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できますトラスコ品番849-0655材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)42種類その他金具寸法L(mm)100寸法H(mm)60寸法D(mm)6寸法W(mm)49表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長93mm
水本機械製作所¥489税込¥5381袋(1個)当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。トラスコ品番849-0819全長(mm)93材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)34種類アイプレート寸法L(mm)93内径(Φmm)20寸法H(mm)37寸法D(mm)6寸法W(mm)12仕上バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長84mm
水本機械製作所¥469税込¥5161袋4日以内出荷トラスコ品番849-0863全長(mm)84材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長120mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991袋3日以内出荷トラスコ品番849-0864全長(mm)120材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長100mm
水本機械製作所¥499税込¥5491袋4日以内出荷トラスコ品番849-0862全長(mm)100材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
T型ナット(ブネジ)
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(本体)ステンレス質量(g)42種類その他金具ねじ径W-3/8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78使用荷重(N)784
Jフック
ユニット¥219税込¥2411個22日以内出荷ワンタッチフックを使用しない場合にこの金具を使用します。アドフラットの裏端部に引っ掛け、単管をまたがせてボルトで締め付けます。トラスコ品番745-4520