絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・本体テープ・スポンジ:ポリウレタン、止めテープ:EVA樹脂・紙系・金属
テープ長さ(m)
0.04・0.14・0.15・0.6・0.61・1・2・3・4.5・5・10・18・18.3・20・25・30・32.9・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄
ブランド
モノタロウ・エスコ・日本緑十字社・TRUSCO・ユニット・3M(スリーエム)・日東エルマテリアル・ニトムズ・tesa(テサ/テサテープ)・MYST・RS PRO・カーボーイ・つくし工房・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)・エルティーアイ・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・光・まつうら工業・molten・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 安全保護テープ

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
623件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すべり止めシート丸型25Φ TRUSCO

    すべり止めシート丸型25Φ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1枚ほか
    当日出荷
    熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。薄型のため自然な使用感が保てます。
    用途屋内用。マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。積み荷のズレ防止として。仮固定用のマットとして。道工具の滑落防止として。幅(mm)25サイズ丸型25Φ長さ(m)0.025主な用途滑り止め用
  • 位置決めテープ(ファスナータイプ) 3M(スリーエム)

    位置決めテープ(ファスナータイプ)

    3M(スリーエム)
    8,798税込9,678
    1巻ほか
    当日出荷
    3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
    用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。寸法(mm)(L字片の幅と長さ)50質量(g)323主な用途表示・安全用引張剪断強度(N/mm2)36
  • 伸縮カラーテープ TMC

    伸縮カラーテープ

    TMC
    349税込384
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    接着剤不要で簡単装着、引っ張りながら巻き付けるだけ
    用途巻き付けて工具等のグリップ力UP、木柄のトゲやササクレ防止に。個性が出せるオリジナルグリップにカスタマイズで推し活にも材質不織布(PP)、ラテックス長さ(m)4.5テープ幅(mm)50
  • ユニフロアテープ(緑)50×20M ユニット

    ユニフロアテープ(緑)50×20M

    ユニット
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
    用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-0317材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.16質量(g)200長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
  • 屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
    用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に主な用途滑り止め用
  • ニューアートラインテープ まつうら工業

    ニューアートラインテープ

    まつうら工業
    3,598税込3,958
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    屋内用(平滑面)ラインテープ。はがしやすく、のり残りがしにくいタイプでイベント会場等のレイアウト変更も簡単。 剥離紙がないので作業性抜群です。
    用途事務所・病院・介護施設・学校・倉庫などの通路区分に。 ドア周りの標示など壁面用途にも使用できます。 表示・安全用粘着力(N/10mm)3.4引張強度(N/10mm)60
  • ガードテープ 日本緑十字社

    ガードテープ

    日本緑十字社
    7,698税込8,468
    1巻
    当日出荷
    表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
    用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)7.64引張強度(N/10mm)147粘着力(N/25mm)19.1剥離紙あり特性耐摩耗性
  • ポリラインテープ 幅5cm molten

    ポリラインテープ 幅5cm

    molten
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    バスケットボール・ハンドボール・バレーボール用の非伸縮製ポリラインテープです。
    付属品専用カッター材質ポリプロピレン容量2巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)50×50使用場所屋内
  • 滑り止めテープ オフトレイル

    滑り止めテープ

    オフトレイル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    屋内外で使用できる滑りやすい危険を伴う場所でスリップを防ぐ為の滑り止めテープです。必要な長さに切って貼るだけで簡単に設置が可能です。
    テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)5
  • ラインテープ 寺岡製作所

    ラインテープ

    寺岡製作所
    3,500税込3,850
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。鮮明な色が特長です。セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
    用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用幅(mm)100長さ(m)20基材半硬質ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系伸び(%)258.2主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)142.4粘着力(N/25mm)5.84剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
  • すべり止めテープ 屋外用 3M(スリーエム)

    すべり止めテープ 屋外用

    3M(スリーエム)
    17,980税込19,778
    1箱(18m)ほか
    当日出荷
    砥粒が入ったハードタイプ。雨がかかっても効果は変わりません。
    用途屋外でのすべり防止材質基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子厚さ(mm)0.8ブラック長さ(m)18粘着剤ゴム系主な用途すべり止め使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ エスコ

    滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ

    エスコ
    1,880税込2,068
    1巻
    翌日出荷
    仕様●粒度:#60●粘着式●反射タイプテープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.75粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用使用場所屋内外
  • グリッピングマテリアル TB641 25mm x 4.57m 2巻入り 3M(スリーエム)

    グリッピングマテリアル TB641 25mm x 4.57m 2巻入り

    3M(スリーエム)
    6,398税込7,038
    1セット(2巻)
    当日出荷
    水や油があってもグリップ力が落ちにくいです。 TB631はグリップ力に優れ、TB641は耐久性に優れます。
    用途ハンマーの柄や手袋に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番764-6844質量(g)250使用温度範囲-40~71℃
  • Φ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,760税込4,136
    1個
    当日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)30収縮後内径(Φmm)15
  • 反射テープ スタンダード 25mmX1m 3M(スリーエム)

    反射テープ スタンダード 25mmX1m

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    質量(g)25
  • ホールドテープ エスファクトリー

    ホールドテープ

    エスファクトリー(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒なしの屋内屋外どちらにも使えるすべり止めテープです。 工場・倉庫・店舗など、様々な「滑る」場所で改善。 よく接触する場所(備品・施設・製品)での傷防止として。 厚さ1mmの薄いゴムシートを基材としていますので、伸びがよく、曲面にもフィットします。 表面は、滑り止め防止・小傷が目立たないシボ加工付。 屋外でも利用できる耐候性の優れたゴム素材。 幅80mmとワイドなので、確かなグリップ力を発揮。 たっぷりと使える業務用サイズの20m巻き。 環境に配慮した紙管レス 必要な長さをハサミで簡単にカットできます。
    主な用途滑り止め用
  • 蛍光反射テープ つくし工房

    蛍光反射テープ

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
  • ラインテープ E-OC ニトムズ

    ラインテープ E-OC

    ニトムズ
    11,980税込13,178
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • 透けるノンスリップテープ(屋外用) カットタイプ TRUSCO

    透けるノンスリップテープ(屋外用) カットタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。 大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。 みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。質量(g)200タイプカットタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383テープ長さ(mm)40特性耐水、耐油
  • 高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン) 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン)

    日東エルマテリアル
    3,990税込4,389
    1巻
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として 手すりや段差、通路の視認性向上として レバーや機器類の明示として 消火器やヘルメット等の明示として 印刷を行う事で看板やPOPとして その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として仕様残光時間6~8時間(使用環境による)材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37レモンイエロー長さ(m)5粘着力(N/25mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインテープ”58131” tesa(テサ/テサテープ)

    ラインテープ”58131”

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。
    用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。トラスコ品番207-3745材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.065赤/白長さ(m)66粘着力(N/10mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンスリップテープ アサヒペン

    ノンスリップテープ

    アサヒペン(1件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    スリップによる転倒事故の抑制に!。離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。
    用途鋼板やコンクリート製の床や階段に。長さ(m)3主な用途滑り止め用
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/mm)36/10
  • 防災反射テープ(伸縮タイプ) TRUSCO

    防災反射テープ(伸縮タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
    用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。仕様筆記不可取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)粘着力(N/25mm)7.4切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
  • 粗面反射テープ 日東エルマテリアル

    粗面反射テープ

    日東エルマテリアル
    5,798税込6,378
    1巻ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
  • フロアテープ(屋内床貼付用) つくし工房

    フロアテープ(屋内床貼付用)

    つくし工房
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    のり残りの少ない再剥離テープです。
    主な用途表示・安全用特性はがせる
  • 高耐久ラインテープ 日本緑十字社

    高耐久ラインテープ

    日本緑十字社
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。
    用途屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。仕様両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ厚さ(mm)1長さ(m)10主な用途表示・安全用取付け方法貼付タイプ
  • 10x90mm 反射テープ(10枚) エスコ

    10x90mm 反射テープ(10枚)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    仕様(EA714KB用)替反射テープ、回転計用エスコ品番EA714-10テープ長さ(mm)90
  • セーフティ・ウォーク タイプA カットタイプ 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク タイプA カットタイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。 シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。
    用途屋内・屋外兼用。脚立のステップに。玄関前の階段に。小型トラックのステップに。仕様切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)長さ(mm)610幅(mm)150厚さ(mm)0.8質量(g)380主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)300テープ長さ(mm)610
  • ガードテープ用コーナーテープ 日本緑十字社

    ガードテープ用コーナーテープ

    日本緑十字社
    1,798税込1,978
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    主な用途表示・安全用
  • ポリラインテープ消し molten

    ポリラインテープ消し

    molten
    3,598税込3,958
    1セット
    6日以内出荷
    不要なラインをスピーディーに消せるテープです。
    付属品専用カッター容量2巻入り寸法(幅W×長さL)(cm×m)7×50
  • 破線テープ molten

    破線テープ

    molten
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    バレーボールコートのアタック延長ライン、サービスラインの破線に その他競技の破線や曲線も引くことができます
    仕様ポリ袋パッケージ寸法(幅Wmm×長さLm)50×50(1巻)、白×透明(長さ15cm(間隔20cm)素材ポリエチレン
  • 駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研

    駐車場用ラインテープ ブーブーライン

    グラス・ファイバー工研
    6,698税込7,368
    1セット(5m×2本)ほか
    6日以内出荷
  • バルコテープ(幅40) 古河電工パワーシステムズ

    バルコテープ(幅40)

    古河電工パワーシステムズ
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    電力ケーブルに対して、優れた防水と保護性能をが有ります。砂塵の保護、外部からの傷防止、防水などの特徴があります。
    用途電力ケーブルや電線接続部の絶縁処理後の保護と防水。シース材損傷部の補修。カバーやケースなどの保護と防水。幅(mm)40厚さ(mm)1長さ(m)10粘着剤ブチルゴム主成分自己癒着粘着材伸び(%)500主な用途防水・補修・傷防止粘着力(N/20mm)100(重ね合わせ)引張強度(N/mm2)8使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、耐油性、耐候性、耐オゾン性
  • 屋外用すべり止めテープ(クリア) MYST

    屋外用すべり止めテープ(クリア)

    MYST
    979税込1,077
    1個
    欠品中
    ザラザラ面がすべりをおさえる。柔軟素材で凸凹面にもなじむ。片面ノリ付きで貼り付けるだけ。すべる心配なく車の乗り降り・積み降ろしができる
    用途屋外の作業時・雨天時のスリップ防止に。脚立や階段などのすべりやすい足元に材質基材:PVC、表面:鉱物粒子(酸化アルミニウム)幅(mm)50厚さ(mm)1クリア長さ(m)3粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用使用場所屋外特性屋外使用可
  • 熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパー 黒 ミリオン(共和)

    熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパー 黒

    ミリオン(共和)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    熱で収縮するゴムチューブです。ガスコンロの炎や電熱器で収縮し、色々な形状のロッドやグリップ等に簡単に装着できます。ぴったりとフィットし柔軟で仕上がりの確かな製品です。高温・寒冷・海水・薬品などに強く、滑り止めや保護用、汚れ防止にも効果を発揮します。
    用途釣竿のグリップやその他棒状でグリップを生かすスポーツ用品、工具、大工道具、農作業道具などに。トラスコ品番127-8933材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)0.5全長(mm)800内径(mm)35
  • ポイントマーカーシール(薄手・丸型大) まつうら工業

    ポイントマーカーシール(薄手・丸型大)

    まつうら工業
    1,798税込1,978
    1セット(60枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
    用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。材質アルミ+ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.05シルバー径(Φmm)50表面処理ヘアライン加工粘着剤アクリル系(バイオマス)粘着力(N/10mm)6:対ステンレス使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220416バイオマス配合率(%)10
  • 積水 仮ラインテープ ジスラインテープ セキスイ

    積水 仮ラインテープ ジスラインテープ

    セキスイ
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    貼り付けてゴムハンマーなどで圧着するだけで施工可能です。 プライマー不要・簡単施工の業務用区画線テープです。 表面にガラスビーズを固着させている為、良好な夜間視認性があります。 使用後の除去はテープの片隅をもって剥がすだけでとても簡単です。 0.5mm厚さで、はさみ等で必要なサイズに加工できます。
    用途工場や駐車場の安全誘導対策に。急を要する道路舗装直後の短時間の仮ライン用。材質粘着材:アクリル系、基材:PET不織布、塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ厚さ(mm)0.5長さ(m)46使用条件※路面温度が10℃以下での施工はしないでください。気温が10℃であっても路面温度が10℃以下の場合がありますので、冬場の施工においては路面温度の確認を行ってください。
  • ユニフロアテープ(青)50×20M ユニット

    ユニフロアテープ(青)50×20M

    ユニット
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
    用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-0314材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.16質量(g)200長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
安全保護テープ