13ページ目: 取手・引手

FA現場のお役立ち情報
1,480件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • ハンドル 摂津金属工業

    ハンドル

    摂津金属工業
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 角型取手 ジョー・プリンス竹下

    角型取手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    普及型取手です。
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)55仕上サテンクロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])160[16.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスU 型取手(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスU 型取手(スタッドナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型取手です。
    用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)63仕上鏡面研磨許容荷重(N[kgf])430[43.9]RoHS指令(10物質対応)対応
  • U 型取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下

    U 型取手(スタッド付)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥339~税込¥373~
    1個
    6日以内出荷
    普及型取手です。
    用途ダストボックス、厨房機器、配電盤扉、制御盤扉、工作機械、鋼製家具、医療機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])250[25.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルハンドル(めねじ) PHPF MIYOSHI(小西製作所)

    パネルハンドル(めねじ) PHPF

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    3日以内出荷
    付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付材質ステンレス鋼SUS304表面処理バフ研磨
  • アークハンドル AHPF MIYOSHI(小西製作所)

    アークハンドル AHPF

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付材質亜鉛ダイキャスト質量(g)75表面処理クロムメッキ寸法D102寸法H28寸法L122寸法MM6×P1.0
  • アーチグリップ AGS MIYOSHI(小西製作所)

    アーチグリップ AGS

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    3日以内出荷
    材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)使用温度(℃)max80 min-20
  • アーチグリップ AGR MIYOSHI(小西製作所)

    アーチグリップ AGR

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂材質(ねじ部)黄銅C3604B
  • ステンレスパネル取手(抗菌仕様) 栃木屋

    ステンレスパネル取手(抗菌仕様)

    栃木屋
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    抗菌めっき(ケニファイン)仕様の取手です。防カビ・藻・ウィルスにも効果があり、光の届かない場所でも有効に働きます。 抗菌性は、従来の抗菌材料の10倍以上のスピードで発揮します。 防カビ性は、従来の抗菌材料の50倍以上で、藻・ウィルスにも効果があります。 市販の抗菌塗装、抗菌ステンレスなどに比較して、高硬度で耐キズ付き性に優れています。 パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野でご使用いただけます。
    用途医療機器・厨房食品関係・公共施設材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • OKAPI URハンドル ニッサチェイン

    OKAPI URハンドル

    ニッサチェイン
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト幅(mm)12全高(mm)25深さ(mm)(ねじ)8表面処理クロームメッキ仕上げねじ寸法M4×0.7寸法B1(mm)12
  • UFF フィンガーU取手(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    UFF フィンガーU取手(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寸法M(mm)M4寸法Lf(mm)9許容荷重(N)1000
  • UUF ウレタン取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UUF ウレタン取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質スティール表面処理硬化ポリウレタンコーティング(つや消し黒)許容荷重(N)1000
  • URH リトラクタブル取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    URH リトラクタブル取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    5日以内出荷
    D18許容荷重(N)1000
  • ULF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ULF アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • UGF ゴム取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UGF ゴム取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    材質取手/EPDM(つや消し黒)、ねじ部/S45C(三価クロメート処理)ねじ径MM4適合座金LY-16-N
  • UDF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UDF アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • UAFS ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAFS ステンレス取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    表面処理ショットブラスト許容荷重(N)1000
  • TF コパー取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    TF コパー取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    材質黄銅表面処理クロムメッキ許容荷重(N)1000
  • TA プラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    TA プラ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥809~税込¥890~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質フェノール樹脂許容荷重(N)500
  • アルミ取ッ手 L80(A6063/黒アルマイト) ノーブランド

    アルミ取ッ手 L80(A6063/黒アルマイト)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    材質A6063
  • ハンドル ダイカスト製 ニッサチェイン

    ハンドル ダイカスト製

    ニッサチェイン
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    デザインに優れた握りやすいハンドルです。
    用途産業機械、キャビネット用材質ダイカストねじ径M4表面処理クロームメッキ仕上げ
  • DL型ハンドル ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)

    DL型ハンドル ステンレス製

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    断面が楕円型で握りやすい形状をしています。
    用途キャビネットに付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス(SUS303)種類ハンドル表面処理鏡面磨き仕上げ寸法B(mm)13寸法T(mm)6仕上サテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • CA-187・CA-205 キャリアハンドル イマオコーポレーション

    CA-187・CA-205 キャリアハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    許容荷重(N)300
  • EWH エルゴウイングハンドル イマオコーポレーション

    EWH エルゴウイングハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 カバーの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 カバーは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    質量(g)26
  • ESH エルゴセーフティハンドル イマオコーポレーション

    ESH エルゴセーフティハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    作業者の指を保護する安全カバー付です。(カバーの取付け取外しは、簡単に行えます) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 カバーの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 カバーは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    質量(g)33
  • SR1 スナップロックハンドル イマオコーポレーション

    SR1 スナップロックハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでスナップロックします。
    許容荷重(N)500
  • SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーション

    SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8
  • UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル イマオコーポレーション

    UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
  • MH7 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH7 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    MH7-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
    許容荷重(N)1000
  • SRH4 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーション

    SRH4 ステンレスラウンドハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    5日以内出荷
    脚部がトランペットスタイルの為、埃等が溜まりませんので清掃が容易に行えます。 衛生的な環境での使用に最適です。
    許容荷重(N)1000
  • RD4 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD4 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    ねじ径M5許容荷重(N)500
  • RD2 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD2 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)45許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
  • EAG-SA エルゴアーチグリップ(抗菌仕様) イマオコーポレーション

    EAG-SA エルゴアーチグリップ(抗菌仕様)

    イマオコーポレーション
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準である JIS Z 2801 をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル XLA-HA型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル XLA-HA型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    線と面を基調とした美しいデザインです。
    付属品十字穴付トラスねじM4×25材質(ハンドル)アルミ合金/シルバーアルマイト処理材質(脚部)亜鉛合金/ダルクロームめっき
  • パイプハンドル 213型 ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    パイプハンドル 213型 ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。同じ材料、サイズのパイプを使用した、ラッチ機能付きのスライドドア用ラッチハンドル 280-90型もあります。オフセットタイプのブラケットもあります。
    材質ポリアミド高さ(mm)80取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
  • パイプハンドル 213型 パイプ LAMP(スガツネ工業)

    パイプハンドル 213型 パイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルを引くと同時にラッチが解除されるワンアクションタイプです。本品と同じパイプを使用した、ラッチなしの面付ハンドルもあります。
    材質アルミ合金高さ(mm)80種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)30取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
  • 両面取付取手 栃木屋

    両面取付取手

    栃木屋
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    14日以内出荷
    THA-432のピッチ及び高さ変更品です。表・裏面、2方向からの取付が可能です。カバーはワンタッチにて取付可能です。カバーの装着により、取付ネジの見えないスッキリとしたデザインです。
    用途業務用冷凍・冷蔵庫 厨房機器 各種ショーケース等材質/処理(取手)ZDC/Cr(サチライト)(カバー)ABS/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
    用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • パネル取手用座金(2型) 栃木屋

    パネル取手用座金(2型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    14日以内出荷
    パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。
    材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
取手・引手