絞り込み
材質
- アルミ(198)
- ガラス繊維(2)
- ゴム(3)
- スチール(54)
- ステンレス(423)
- チタン(2)
- 亜鉛合金(219)
- 塩化ビニール(PVC)(8)
- 木(13)
- 樹脂(199)
- 皮革(10)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(55)
ブランド
- モノタロウ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(260)
- LAMP(スガツネ工業)(216)
- ハーフェレ(193)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(182)
- エスコ(134)
- 栃木屋(81)
- イマオコーポレーション(73)
- ジョー・プリンス竹下(66)
- SUGICO(スギコ)(56)
- RS PRO(46)
- ホシモト(30)
- シブタニ(21)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- TRUSCO(16)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- 水本機械製作所(8)
- フジテック・ジャパン(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

EC型取手
栃木屋¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷ヘヤライン調の落着いた感じの表面仕上げにて光沢を押さえてあります。用途食品加工・OA機器・事務機等ねじ径M5材質/処理SUS303/サテーナー仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 丸棒取手
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷握り部分が傾斜し、握り易い形状です。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)84質量(g)130種類取手・引手ねじ径M6グリップ径(Φmm)9仕上鏡面バフ研磨取付け方法おねじ取付穴深さ(mm)17U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス丸棒取手
栃木屋¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。用途計測機器・通信機器等材質ステンレス高さ(mm)47タイプオールステンレス裏取付型ねじ径M5取付ピッチ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
アートスリム取手
栃木屋¥85税込¥941個4日以内出荷パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。他の色調も取り扱っています(特注対応)。用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等材質合成樹脂タイププッシュイン取付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
U型取手
栃木屋¥439~税込¥483~1個4日以内出荷足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)23タイプ裏取付型ねじ径M6取付ピッチ(mm)87垂直許容荷重(N[kgf])1177(120)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
レコフレーム オフセットハンドル
レコフレーム(ユキ技研)¥469~税込¥516~1個6日以内出荷ハンドル部を内側にオフセットした形状により、壁際設置時でも十分なクリアランスを確保。観音開き構造における指挟みリスクを低減する安全設計。用途産業機械、キャビネット用
ステンレス丸棒取手(めねじタイプ)
シブタニ¥509税込¥5601本5日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。トラスコ品番734-0414材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨全長(mm)108色シルバー径(Φmm)8ねじ径M5全高(mm)31寸法R(mm)8取付ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)11.5
マシナリーハンドル
日機¥5,498税込¥6,0481袋(10個)5日以内出荷持ちやすく冬場でも冷たく感じない手に優しいハンドルです。用途産業機械の引き戸のハンドルなどに。トラスコ品番708-3657材質ガラス繊維強化ナイロン幅(mm)21色黒穴径(Φmm)6.5全高(mm)40取付ピッチ(mm)94
マシナリーハンドル
日機¥7,498~税込¥8,248~1袋(10個)5日以内出荷持ちやすく冬場でも冷たく感じない手に優しいハンドルです。用途産業機械の引き戸のハンドルなどに。材質ガラス繊維強化ナイロン色黒
ステンレス傾斜付丸棒取手(めねじタイプ)
シブタニ¥619税込¥6811本5日以内出荷傾斜付きで握りやすい設計です。トラスコ品番734-0429材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨全長(mm)128色シルバー径(Φmm)8ねじ径M5全高(mm)40寸法R(mm)8取付ピッチ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)10
ステンレス 引き取手用化粧座金
水本機械製作所¥85~税込¥94~1個ほか5日以内出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金としてご使用ください。材質ステンレス(SUS304)適合サイズ引き取手Φ4寸法T1(mm)2寸法T2(mm)1寸法A1(mm)6寸法A2(mm)4.2寸法A3(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製二ツ穴取手
ジョー・プリンス竹下¥698税込¥7681個5日以内出荷用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド (PA6 GF30)仕上黒色耐荷重N(kgf)許容:150(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応
鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手用ブラケット ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥46,980税込¥51,6781個18日以内出荷・UXAFS-HD用のブラケット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。 ・取りつけ面・パイプ取りつけ穴はシーリングされており、ブラケット内部および取りつけ面のすき間に異物や薬品が侵入するのを防ぎます。 ・クラブスクリューを締めつけることで、クランピングウェッジがパイプとブラケットを固定します。 ・A寸法に対応する直径のシャフトやパイプにもご使用いただけます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-20℃~110℃質量(g)990寸法H(mm)99寸法A(mm)40(+0.15/-0.3)寸法D(mm)56.8寸法B(mm)30寸法D1(mm)50寸法M(mm)M12寸法A1(mm)56寸法B1(mm)5寸法h(mm)70寸法Lf(mm)min:25
鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手 ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥119,800~税込¥131,780~1個18日以内出荷・ハイジェニックデザインのチューブラ取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・パイプ・ブラケットは耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。 ・取りつけ面・パイプ取りつけ穴はシーリングされており、チューブラ取っ手内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 ・ブラケットの位置を調整することが可能です。グラブスクリューを締めつけることで、クランピングウェッジがパイプとブラケットを固定します。 ・取っ手にかかる荷重が大きい場合は専用ブラケットUSAFS-HDを追加することが可能です。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-20℃~110℃寸法l(mm)min:70寸法B1(mm)5
鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷から18日以内出荷・握りやすく、高級感のあるアーチ型の取手。 ・パイプ材質は2種類。 ・中空パイプを使用。軽量です。 ・URF(アルミニウム製)は品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。寸法A(mm)30寸法D(mm)22寸法Lf(mm)min:15許容荷重(N)1000MM6
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個18日以内出荷・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・H-NBR製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定火災保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-25~150℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD=研磨許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Fでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・FKM製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L相当のステンレス製。 ・USP-A4-HP-HD-FはEHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)とDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-5~200℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD-F=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD-F=研磨許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・EPDM製のシールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定火災保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-40~120℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD-E=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD-E=研磨許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥47,980~税込¥52,778~1個18日以内出荷・円形断面のステンレス取っ手。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。 ・取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。 ・「UDMS-28」は中空パイプを使用。軽量です。寸法H(mm)90寸法A(mm)28寸法D(mm)32寸法W(mm)144寸法M(mm)M10寸法h(mm)62寸法Lm(mm)20許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷から18日以内出荷・円形断面のステンレス取っ手。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・「URFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。寸法H(mm)90寸法A(mm)28寸法D(mm)32寸法W(mm)144寸法M(mm)M10寸法h(mm)62寸法Lf(mm)17許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304相当を使用しています。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。質量(g)569寸法L(mm)145寸法H(mm)54寸法L1(mm)128寸法a(mm)17寸法A(mm)26寸法D(mm)32寸法D1(mm)18寸法W(mm)57寸法M(mm)M8寸法h(mm)34寸法Lf(mm)min:12寸法W1(mm)34許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 マウンティングスタッドつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥25,980~税込¥28,578~1個18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。 ・マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。 ・取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。寸法Lm(mm)20許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 スティール取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個9日以内出荷から18日以内出荷・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。 ・座金が付属しています。(UMP-12・UMP-16を除く)。 ・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。 ・品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 スティール取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個9日以内出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。 ・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。 ・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。 ・品番の末尾記号により表面処理が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSMX7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個9日以内出荷から18日以内出荷・美しいアーチ形状の取手。前面取りつけタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。 ・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000表面処理(本体)静電塗装(つや消しレッド)
鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷・美しいアーチ形状の取手。めねじタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。 ・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。質量(g)220寸法L(mm)227寸法H(mm)57寸法L1(mm)192寸法A(mm)26寸法M(mm)M8寸法h(mm)40寸法Lf(mm)min:11許容荷重(N)1000表面処理(本体)静電塗装(つや消しレッド)ねじサイズM8×12付属ねじ有無有
鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手用ブラケット ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥37,980税込¥41,7781個18日以内出荷・UXAFS-HD用のブラケット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。 ・取りつけ面・パイプ取りつけ穴はシーリングされており、ブラケット内部および取りつけ面のすき間に異物や薬品が侵入するのを防ぎます。 ・クラブスクリューを締めつけることで、クランピングウェッジがパイプとブラケットを固定します。 ・A寸法に対応する直径のシャフトやパイプにもご使用いただけます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-20℃~110℃質量(g)615寸法H(mm)84寸法A(mm)30(+0.1/-0.25)寸法D(mm)46.6寸法B(mm)27.5寸法D1(mm)42寸法M(mm)M10寸法A1(mm)46寸法B1(mm)5寸法h(mm)60寸法Lf(mm)min:20
鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手 ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥119,800~税込¥131,780~1個18日以内出荷・ハイジェニックデザインのチューブラ取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・パイプ・ブラケットは耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。 ・取りつけ面・パイプ取りつけ穴はシーリングされており、チューブラ取っ手内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 ・ブラケットの位置を調整することが可能です。グラブスクリューを締めつけることで、クランピングウェッジがパイプとブラケットを固定します。 ・取っ手にかかる荷重が大きい場合は専用ブラケットUSAFS-HDを追加することが可能です。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-20℃~110℃寸法l(mm)min:70寸法B1(mm)5
鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷から18日以内出荷・握りやすく、高級感のあるアーチ型の取手。 ・パイプ材質は2種類。 ・中空パイプを使用。軽量です。 ・URF(アルミニウム製)は品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。寸法A(mm)30寸法D(mm)22寸法Lf(mm)min:15許容荷重(N)1000MM6
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個18日以内出荷・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・H-NBR製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定火災保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-25~150℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD=研磨許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Fでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・FKM製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L相当のステンレス製。 ・USP-A4-HP-HD-FはEHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)とDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-5~200℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD-F=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD-F=研磨許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・EPDM製のシールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定火災保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-40~120℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD-E=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD-E=研磨許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥42,980税込¥47,2781個18日以内出荷・円形断面のステンレス取っ手。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。 ・取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。 ・「UDMS-28」は中空パイプを使用。軽量です。質量(g)870寸法L(mm)282寸法H(mm)90寸法L1(mm)250寸法A(mm)28寸法D(mm)32寸法W(mm)144寸法M(mm)M10寸法h(mm)62寸法Lm(mm)20許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥31,980税込¥35,1781個18日以内出荷・円形断面のステンレス取っ手。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・「URFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。質量(g)820寸法L(mm)282寸法H(mm)90寸法L1(mm)250寸法A(mm)28寸法D(mm)32寸法W(mm)144寸法M(mm)M10寸法h(mm)62寸法Lf(mm)17許容荷重(N)1000付属ねじ有無無