絞り込み

15ページ目: 取手・引手

FA現場のお役立ち情報
1,480件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスバーハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。
    付属品六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8仕上鏡面研磨(MST)取付ねじM6取付可能ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    26,980税込29,678
    1個
    18日以内出荷
    ショットブラストの美しい仕上げ。ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。本体,SUS304相当。ショットブラスト,マウンティングスタッド,SUS303相当,グラブスクリュー,ステンレス
  • 取手 亜鉛ダイカストサテンニッケルメッキ ジョー・プリンス竹下

    取手 亜鉛ダイカストサテンニッケルメッキ

    ジョー・プリンス竹下
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンニッケルメッキビスピッチ(mm)128
  • 取手 黄銅サテンニッケルメッキ ジョー・プリンス竹下

    取手 黄銅サテンニッケルメッキ

    ジョー・プリンス竹下
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質黄銅(Bs)仕上サテンニッケルメッキ
  • ツマミ 真鍮 丸 ジョー・プリンス竹下

    ツマミ 真鍮 丸

    ジョー・プリンス竹下
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質真鍮
  • 取手 ヘアーラインニッケル ジョー・プリンス竹下

    取手 ヘアーラインニッケル

    ジョー・プリンス竹下
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト仕上HNC(ヘアーラインニッケル)ビスピッチ(mm)96
  • ツマミ 真鍮 ジョー・プリンス竹下

    ツマミ 真鍮

    ジョー・プリンス竹下
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質真鍮
  • 取手 アンティークブロンズ ジョー・プリンス竹下

    取手 アンティークブロンズ

    ジョー・プリンス竹下
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト仕上ANB(アンティークブロンズ)
  • ツマミ 真鍮 楕円 ジョー・プリンス竹下

    ツマミ 真鍮 楕円

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質真鍮
  • ハンドル (002105用) KNIPEX(クニペックス)

    ハンドル (002105用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    質量(g)105直径(mm)80×24
  • ハンドル (0021 xx/9899 xx用) KNIPEX(クニペックス)

    ハンドル (0021 xx/9899 xx用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    スペアハンドル
    質量(g)131直径(mm)64×26
  • ハンドル (002141LE用) KNIPEX(クニペックス)

    ハンドル (002141LE用)

    KNIPEX(クニペックス)
    5,298税込5,828
    1個
    90日以内出荷
  • ハンドル (00213x用) KNIPEX(クニペックス)

    ハンドル (00213x用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
  • ステンレス鋼製回転取手 HR型 HR-110S LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製回転取手 HR型 HR-110S

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
    A1L110H38質量(g)59L164F12D42E24G11P94仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)10耐荷重(N)98
  • チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2 LAMP(スガツネ工業)

    チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
    dM5B8L108H60質量(g)37CR4.5S8P100仕上鏡面研磨材料チタン合金推奨ねじM5×(板厚+5~8)
  • 埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付 213-0703-03 LAMP(スガツネ工業)

    埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付 213-0703-03

    LAMP(スガツネ工業)
    869税込956
    1個
    6日以内出荷
    ・ワンタッチで取り付けできます。
    ブラック質量(g)17L194L280H31.5H213.5H115.5B141材料ポリアミド(PA)寸法B2(mm)287寸法B3(mm)31寸法B42.4寸法B5(mm)80
  • 薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9102-00-00080 LAMP(スガツネ工業)

    薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9102-00-00080

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
    質量(g)510仕上塗装/ブラック材料亜鉛合金ロック機構ロック機構付
  • 薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9001-00-00080 LAMP(スガツネ工業)

    薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9001-00-00080

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
    質量(g)498仕上クロムめっき材料亜鉛合金ロック機構ロック機構なし
  • 薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9101-00-00080 LAMP(スガツネ工業)

    薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9101-00-00080

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
    質量(g)510仕上クロムめっき材料亜鉛合金ロック機構ロック機構付
  • 薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9002-00-00080 LAMP(スガツネ工業)

    薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9002-00-00080

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
    質量(g)498仕上塗装/ブラック材料亜鉛合金ロック機構ロック機構なし
  • デザインハンドル MDH型(ブラケット) MDH-BF LAMP(スガツネ工業)

    デザインハンドル MDH型(ブラケット) MDH-BF

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。
    仕様オフセット質量(g)1122備考2個1セット仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金(ZDC)
  • ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9004-00-00020 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9004-00-00020

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    ・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
    ブラックB28L172H50L1128h139P150材料ポリアミド(PA)適合板厚1.3~2.0
  • ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9003-00-00020 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9003-00-00020

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
    ブラックB26L144H40L1100h129P122材料ポリアミド(PA)適合板厚1.3~2.0
  • ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9004-00-00015 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9004-00-00015

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    ・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
    ブラックB28L172H50L1128h139P150材料ポリアミド(PA)適合板厚0.8~1.5
  • ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9003-00-00015 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9003-00-00015

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
    ブラックB26L144H40L1100h129P122材料ポリアミド(PA)適合板厚0.8~1.5
  • フィンガープルハンドル 413-9001型・413-9008型 ワンタッチ取付 413-9008-00-00015 LAMP(スガツネ工業)

    フィンガープルハンドル 413-9001型・413-9008型 ワンタッチ取付 413-9008-00-00015

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
    仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.8~1.5
  • フィンガープルハンドル 413-9001型・413-9008型 ワンタッチ取付 413-9001-00-00015 LAMP(スガツネ工業)

    フィンガープルハンドル 413-9001型・413-9008型 ワンタッチ取付 413-9001-00-00015

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
    仕上ブラック材料ポリアミド(PA)適合板厚0.8~1.5
  • フィンガープルハンドル 413-9001型・413-9008型 ワンタッチ取付 413-9001-00-00020 LAMP(スガツネ工業)

    フィンガープルハンドル 413-9001型・413-9008型 ワンタッチ取付 413-9001-00-00020

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
    仕上ブラック材料ポリアミド(PA)適合板厚1.3~2.0
  • ステンレス鋼製ハンドル ZL-2001型 ZL-2001-96 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル ZL-2001型 ZL-2001-96

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    ・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
    L102質量(g)59P96仕上Zwei L仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
  • ステンレス鋼製ハンドル ZL-2001型 ZL-2001-32 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル ZL-2001型 ZL-2001-32

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
    L38質量(g)34P32仕上Zwei L仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
  • ステンレス鋼製ハンドル ZL-2001型 ZL-2001-192 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル ZL-2001型 ZL-2001-192

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
    L198質量(g)100P192仕上Zwei L仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
  • ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-80 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-80

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    ・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
    L88質量(g)125P80仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)50耐荷重(N)490
  • ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-120 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-120

    LAMP(スガツネ工業)
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    ・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
    L128質量(g)146P120仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)50耐荷重(N)490
  • ステンレス鋼製ハンドル 980641・980642 980642 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル 980641・980642 980642

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    ・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
    質量(g)36L150L227D41H325L325t9.5d14.4H225H160仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)25耐荷重(N)245d27寸法P135寸法P245
  • ステンレス鋼製ハンドル 980643 980643 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル 980643 980643

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    ・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
    質量(g)51仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)25耐荷重(N)245
  • ステンレス鋼製ハンドル 980640 980640 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル 980640 980640

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    ・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
    質量(g)23仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)20耐荷重(N)196
  • ステンレス鋼製ハンドル 980641・980642 980641 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル 980641・980642 980641

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    ・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
    質量(g)21L138L218D31H319.5L324.5t10d14H219H144仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)20耐荷重(N)196d26.2寸法P128寸法P234
  • アルミ合金製ハンドル 213-0515型 213-0515-96-00500 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製ハンドル 213-0515型 213-0515-96-00500

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    ・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。・人間工学に基づいて設計した使い易いハンドルです。
    L517P500仕上アルマイト処理材料アルミニウム合金
  • アルミ合金製ハンドル 213-0513型 213-0513-96-00128 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製ハンドル 213-0513型 213-0513-96-00128

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    ・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
    L138P128仕上アルマイト処理材料アルミニウム合金
  • アルミ合金製ハンドル 213-0513型 213-0513-96-00160 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製ハンドル 213-0513型 213-0513-96-00160

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    ・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
    L170P160仕上アルマイト処理材料アルミニウム合金
取手・引手