絞り込み

17ページ目: 取手・引手

FA現場のお役立ち情報
1,480件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • コーナーハンドル SUGICO(スギコ)

    コーナーハンドル

    SUGICO(スギコ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)
    付属品受金具/鍵適合MODEL:EL-502S(鍵付)材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)製品質量(g)1050
  • 密閉用セフティハンドル SUGICO(スギコ)

    密閉用セフティハンドル

    SUGICO(スギコ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    錠前、南京錠による施錠の場合でも庫内側より別売の庫内安全押棒(TO-363)の作動により開扉できる安全機能です。本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。首長南京錠でも施錠できます。左右兼用型です。
    材質亜鉛合金(クロームメッキ)自重(g)1210モデルFA-602
  • 引き取手用化粧座金 SUGICO(スギコ)

    引き取手用化粧座金

    SUGICO(スギコ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 埋込みフック SUGICO(スギコ)

    埋込みフック

    SUGICO(スギコ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    埋め込みタイプなので設置面にでっぱりが出ません。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ88×H33モデルAH-2
  • 全回転取手 SUGICO(スギコ)

    全回転取手

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    床点検口の上蓋の取手用です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×20(2本)材質ステンレス(SUS304)
  • 密閉用セフティハンドル TO-360用受座 SUGICO(スギコ)

    密閉用セフティハンドル TO-360用受座

    SUGICO(スギコ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
    材質亜鉛合金(クロームメッキ)適合品番TO-360
  • セーフティーバー(鏡面仕上) SUGICO(スギコ)

    セーフティーバー(鏡面仕上)

    SUGICO(スギコ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    手軽で安心、多分野で使用可能です。マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。
    付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)80表面仕上げ鏡面
  • 引手 SUGICO(スギコ)

    引手

    SUGICO(スギコ)
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • ステンレス丸棒取手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス丸棒取手

    SUGICO(スギコ)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 埋込取手 SUGICO(スギコ)

    埋込取手

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    表面にヘアライン仕上を施したスマートな取手です。手の入る奥行にゆとりを持たせていますので、たいへん扱い易くなっています。
    材質【ケース】SPCE(黒色メラミン焼付塗装)【カバー】SUS304(ヘアライン仕上)寸法(mm)114.8×42.3×H23.5モデルTHA-245
  • 引き取手C型(めねじ) SUGICO(スギコ)

    引き取手C型(めねじ)

    SUGICO(スギコ)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品SUS十字穴付トラス小ネジM4×28(2本)材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)20めねじサイズM4
  • パネル取手用座金 SUGICO(スギコ)

    パネル取手用座金

    SUGICO(スギコ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    パネル取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。
    用途TO-386パネル取手に最適です。その他、Φ7、Φ9、Φ10、Φ12の太さの丸棒取手。材質BSBM(クロームメッキ)
  • ステンレス引き取手 めねじ SUGICO(スギコ)

    ステンレス引き取手 めねじ

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス引き取手 おねじ SUGICO(スギコ)

    ステンレス引き取手 おねじ

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品六角ナット×2/スプリングワッシャー×2材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス・パネル取手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス・パネル取手

    SUGICO(スギコ)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスパネル取手ネジ SUGICO(スギコ)

    ステンレスパネル取手ネジ

    SUGICO(スギコ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS303)
  • ステンレスパネル取手タップ SUGICO(スギコ)

    ステンレスパネル取手タップ

    SUGICO(スギコ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS303)
  • ハンドル RS PRO アルミニウム RS PRO

    ハンドル RS PRO アルミニウム

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。。アルミ固定引きハンドル. ボルト固定引きハンドル: 品番 ; 894-6853 894-6853 隠し固定引きハンドル: 品番 ; 894-6850 894-6850 、 ; 894-6869 894-6869 、 ; 8946862 8946862 業務環境に最適
  • ハンドル RS PRO アルミニウム RS PRO

    ハンドル RS PRO アルミニウム

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。ピッチ = 150mm。。RS PRO V9
  • ハンドル RS PRO ステンレススチール RS PRO

    ハンドル RS PRO ステンレススチール

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ステンレススチール。仕上げ = サテン。長さ = 150mm。高さ = 19 mm。ハンドルタイプ = プル。色 = ナチュラル。。RS Pro ステンレススチール製固定引き. RS PRO RS Pro ドアハンドルは、ステンレススチール製で、商業環境に適しています。 使用可能なオプション: ; 894-6856 894-6856 - 隠し固定引きハンドル ; 894-6844 894-6844 - ボルト固定引きハンドル ステンレススチールは耐腐食性に優れているため、 Durable and easy to maintain. 水や洗浄液に対する耐性があるため、他の金属製ハンドルよりも多く使用され、業務用途や住宅用途に最適で、一般的にキッチンやバスルームでも使用されます。 プル式ドアハンドルは、ドアの外観が向上し、ロック機構を設置しなくてもドアに固定できるため、ドアの家具に最適です。 RS Pro では、内部ドアや外部ドアのレバーや引き出しなど、さまざまなドア. 特長と利点:. ハンドル長: 150 mm バックプレート寸法: O 19 mm ハンドルタイプはプルです ドアの厚さは 50 mm です 直径: 19 mm 8 mm 固定ボルト ドアとハンドル内側の隙間は 45 mm です. 代表的用途. ドアハンドルは、開閉に役立つように、家庭内のドア、引き出し、キャビネットに使用できます。ハンドルには、レバーハンドル、引き出しハンドルなど、さまざまな形状、スタイル、サイズが用意されています。これらの RS Pro ドアハンドルはプル式です。RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • ハンドル RS PRO アルミニウム RS PRO

    ハンドル RS PRO アルミニウム

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。長さ = 300mm。色 = 銀。。アルミ引きハンドル. ボルト固定の引きハンドル(隠しハンドルについては品番 ; 726-4201 726-4201 及び ; 726-4204 726-4204 を参照のこと) 19mm径 業務環境に最適 8 mm固定ボルト ドアの厚み: 37 → 57 mm ドアと引きハンドルの間の間隔: 45 mm
  • ハンドル RS PRO アルミニウム RS PRO

    ハンドル RS PRO アルミニウム

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。長さ = 225mm。色 = 銀。。アルミ引きハンドル. ボルト固定の引きハンドル(隠しハンドルについては品番 ; 726-4201 726-4201 及び ; 726-4204 726-4204 を参照のこと) 19mm径 業務環境に最適 8 mm固定ボルト ドアの厚み: 37 → 57 mm ドアと引きハンドルの間の間隔: 45 mm
  • ハンドル RS PRO アルミニウム RS PRO

    ハンドル RS PRO アルミニウム

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。長さ = 225mm。色 = 銀。。アルミ引きハンドル. ボルト固定の引きハンドル(隠しハンドルについては品番 ; 726-4201 726-4201 及び ; 726-4204 726-4204 を参照のこと) 19mm径 業務環境に最適 8 mm固定ボルト ドアの厚み: 37 → 57 mm ドアと引きハンドルの間の間隔: 45 mm
  • ハンドル RS PRO ステンレススチール RS PRO

    ハンドル RS PRO ステンレススチール

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ステンレススチール。長さ = 225mm。色 = 銀。。ステンレス鋼製引きハンドルグレード304. ボルト固定引きハンドル 隠し固定引きハンドル。品番 ; 726-4185 726-4185 、 ; 726-4194 726-4194 を参照 19mm径 業務環境に最適 8 mm固定ボルト ドアの厚さ: 37 → 57 mm ドアと引きハンドル内側の間隔: 45 mm
  • ハンドル RS PRO アルミニウム RS PRO

    ハンドル RS PRO アルミニウム

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。長さ = 274mm。高さ = 77 mm。幅 = 30mm。ピッチ = 250mm。色 = 銀。。アルミ管ブリッジハンドル. アルミ管ハンドル 組み立て式3コンポーネントパック 熱可塑樹脂製エンドキャップ M10キャップ頭ねじ固定に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル RS PRO アルミニウム RS PRO

    ハンドル RS PRO アルミニウム

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。長さ = 224mm。高さ = 77 mm。幅 = 30mm。ピッチ = 200mm。色 = 銀。。RS PRO 9
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル RS PRO プラスチック RS PRO

    ハンドル RS PRO プラスチック

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro マット黒色プラスチック製隠し固定具引き出しハンドル、 145これらの黒色プラスチック製引き出しハンドルは、信頼性の高い RS Pro 製品に属しています。耐腐食性材料であるガラス繊維強化ナイロン製の U 字型ブリッジハンドルです。最も一般的には、キャビネットや食器棚のドアに固定されています。 つや消し仕上げのこの多用途ハンドルは、耐久性と洗練された外観と快適な使い心地を兼ね備えています。このため、業務用キッチンから工場フロアやラボまで、家庭及び産業環境の両方での使用に適しています。 このスリムなハンドルは、ドアや引き出しのスペースを大きく取らずに簡単に握ることができ、長さは 145 mm です。ねじを隠すプッシュインキャップが付属しており、滑らかな仕上がりで、埃や汚れが固定具に入るのを防ぎます。ねじ山付きインサートにより、しっかり確実に固定できます。特長と利点.プラスチック製引き出しハンドル ( 黒 ) .ガラス繊維強化ナイロン製で、マット仕上げ .長さ: 145 mm .高さ: 40 mm .幅 29 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様材質 = プラスチック長さ = 145mm高さ = 40 mm幅 = 29mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル RS PRO プラスチック RS PRO

    ハンドル RS PRO プラスチック

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    強化型の熱可塑樹脂メス. メスねじの両端の固定点にインサートが付いているので、付属のキャップを使用してドローの内側からねじを挿入できます。これがオスとメスの違いです。 オスねじには両端にクリアランス穴が開いているので、付属のキャップを使用してドローの外側からねじを挿入できます。特長. マット仕上げ 押し込み式固定部隠蔽キャップ. 267-1519: プレーンボアにより上からボルトで固定. 267-0768: ねじ式インサートにより下からねじで固定
    仕様材質 = プラスチック長さ = 213mm高さ = 50 mm幅 = 42.5mmピッチ = 179mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル RS PRO プラスチック RS PRO

    ハンドル RS PRO プラスチック

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    強化型の熱可塑樹脂メス. メスねじの両端の固定点にインサートが付いているので、付属のキャップを使用してドローの内側からねじを挿入できます。これがオスとメスの違いです。 オスねじには両端にクリアランス穴が開いているので、付属のキャップを使用してドローの外側からねじを挿入できます。特長. マット仕上げ 押し込み式固定部隠蔽キャップ. 267-1519: プレーンボアにより上からボルトで固定. 267-0768: ねじ式インサートにより下からねじで固定
    仕様材質 = プラスチック長さ = 163mm高さ = 45 mm幅 = 31mmピッチ = 132mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル RS PRO プラスチック RS PRO

    ハンドル RS PRO プラスチック

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO V9
    仕様材質 = プラスチック長さ = 145mm高さ = 40 mm幅 = 29mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル RS PRO プラスチック RS PRO

    ハンドル RS PRO プラスチック

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO 9
    仕様材質 = プラスチック長さ = 213mm高さ = 50 mm幅 = 35mmピッチ = 179mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル RS PRO プラスチック RS PRO

    ハンドル RS PRO プラスチック

    RS PRO
    949税込1,044
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro マット黒色プラスチック製隠し固定具引き出しハンドル、 119.5 mmRS Pro のこの引き出しハンドルシリーズは黒色のプラスチック製で、食器棚やキャビネットのドアで最もよく使用されます。握りやすく快適に使用できます。 ハンドルは U 字型で、ガラス繊維強化ナイロン製です。黒色つや消し仕上げのため、すっきりとした外観と実用的で頑丈です。また耐腐食性もあるため、研究室、工場、キッチンなど、さまざまな産業環境や家庭環境での使用に適しています。ねじは付属のプッシュインキャップによって隠され、ねじ山付きインサートによってドアにぴったり固定されます。 長さ 119.5 mm 、幅 26 mm の薄型ハンドルです。このコンパクトなサイズで、ドアや引き出しのスペースを取りません。滑らかな仕上げで簡単に清掃でき、キャップによって固定具への埃や汚れが防止されます。特長と利点.プラスチック製引き出しハンドル ( 黒 ) .オスブリッジ .ガラス繊維強化ナイロン製で、マット仕上げ .長さは 119.5 mm です .高さ 35 mm .幅 26 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様材質 = プラスチック長さ = 119.5mm高さ = 35 mm幅 = 26mmピッチ = 93.4mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル RS PRO プラスチック RS PRO

    ハンドル RS PRO プラスチック

    RS PRO
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    ABSクイックフィットプルハンドルタイプBクイックフィット、一体型、スナップインフラッシュ取り付けつや消し黒ABSプラスチック吊り上げ / 引っ張り用途に最適タイプBは、1.4 → 1.8 mmのパネル厚に対応ABSクイックフィットプルハンドルタイプBクイックフィット、一体型、スナップインフラッシュ取り付けつや消し黒ABSプラスチック 吊り上げ / 引っ張り用途に最適 タイプBは、1.4 → 1.8 mmのパネル厚に対応 パネル切抜き寸法: 132.1 x 30.8mm
    仕様材質 = プラスチック長さ = 139mm高さ = 39 mm幅 = 36mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル RS PRO プラスチック RS PRO

    ハンドル RS PRO プラスチック

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ABSクイックフィット大型プルハンドルタイプAクイックフィット、一体型、スナップインフラッシュ取り付けつや消し黒ABSプラスチック吊り上げ / 引っ張り用途に最適タイプAは、1.0 → 1.4 mmのパネル厚に対応
    仕様材質 = プラスチック長さ = 139mm高さ = 39 mm幅 = 36mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル RS PRO プラスチック RS PRO

    ハンドル RS PRO プラスチック

    RS PRO
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    ABSクイックフィットプルハンドルタイプBクイックフィット、一体型、スナップインフラッシュ取り付けつや消し黒ABSプラスチック吊り上げ / 引っ張り用途に最適タイプBは、1.4 → 1.8 mmのパネル厚に対応
    仕様材質 = プラスチック長さ = 93mm高さ = 38 mm幅 = 36mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル RS PRO プラスチック RS PRO

    ハンドル RS PRO プラスチック

    RS PRO
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    ABSクイックフィット大型プルハンドルタイプAクイックフィット、一体型、スナップインフラッシュ取り付けつや消し黒ABSプラスチック吊り上げ / 引っ張り用途に最適タイプAは、1.0 → 1.4 mmのパネル厚に対応
    仕様材質 = プラスチック長さ = 93mm高さ = 38 mm幅 = 36mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル RS PRO プラスチック RS PRO

    ハンドル RS PRO プラスチック

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    ツーピースパネル埋込型ハンドル簡単な組み立て、ツーピース、フラッシュ取り付け つや消し黒ABSプラスチック 吊り上げ / 引っ張り用途に最適 パネル厚さ: 1 → 1.8 mm
    仕様材質 = プラスチック長さ = 124mm高さ = 64 mm幅 = 27.8mmピッチ = 107mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル RS PRO 金属製器具ケース スチール RS PRO

    ハンドル RS PRO 金属製器具ケース スチール

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    M5固定ねじ、ワッシャ. RS Pro バーハンドル. RS Pro のバーハンドル製品をご紹介します。サーバーキャビネットと組み合わせて使用すると、用途に合わせて機能性と柔軟性を向上させることができます。これらのバーハンドルは、研磨クロム仕上げにより Durable で清掃が簡単です。また、ほとんどの周囲の環境と素材に合う美しい仕上げが施されています。このサーバーキャビネットアクセサリには、ハンドルの取り付け方法に柔軟性を発揮するさまざまな固定アクセサリが付属しています。サーバーキャビネットアクセサリは、サーバーキャビネットの汎用性と幅広い用途での使用にさらにメリットをもたらし、その用途に対応する優れたハードウェアです。特長と利点:. 広範なサイズを用意 このキャビネットハンドルは、ほとんどのサーバーキャビネットに対応しています ハンドルにはセルフロックナットとスタッドも付属しているので、別の取り付け方法も可能です . この RS Pro シリーズでは、他にどのような. ; 502-102 502-102 サイズ 1 、固定中心 101.6 mm ; 583-820 583-820 サイズ 2 、固定中心間隔 127 mm ; 583-836 583-836 サイズ 3 、固定中心 203.2 mm. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様タイプ = バーハンドル併用可能製品 = 金属製器具ケース材質 = スチール寸法 = 212.7 x 9.5 x 33.5mm
  • ハンドル RS PRO 金属製器具ケース スチール RS PRO

    ハンドル RS PRO 金属製器具ケース スチール

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    M5固定ねじ、ワッシャ. RS Pro バーハンドル. RS Pro のバーハンドル製品をご紹介します。サーバーキャビネットと組み合わせて使用すると、用途に合わせて機能性と柔軟性を向上させることができます。これらのバーハンドルは、研磨クロム仕上げにより Durable で清掃が簡単です。また、ほとんどの周囲の環境と素材に合う美しい仕上げが施されています。このサーバーキャビネットアクセサリには、ハンドルの取り付け方法に柔軟性を発揮するさまざまな固定アクセサリが付属しています。サーバーキャビネットアクセサリは、サーバーキャビネットの汎用性と幅広い用途での使用にさらにメリットをもたらし、その用途に対応する優れたハードウェアです。特長と利点:. 広範なサイズを用意 このキャビネットハンドルは、ほとんどのサーバーキャビネットに対応しています ハンドルにはセルフロックナットとスタッドも付属しているので、別の取り付け方法も可能です . この RS Pro シリーズでは、他にどのような. ; 502-102 502-102 サイズ 1 、固定中心 101.6 mm ; 583-820 583-820 サイズ 2 、固定中心間隔 127 mm ; 583-836 583-836 サイズ 3 、固定中心 203.2 mm. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様タイプ = バーハンドル併用可能製品 = 金属製器具ケース材質 = スチール寸法 = 136.5 x 9.5 x 33.5mm
  • ハンドル RS PRO 金属製器具ケース スチール RS PRO

    ハンドル RS PRO 金属製器具ケース スチール

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    M5固定ねじ、ワッシャ. RS Pro バーハンドル. RS Pro のバーハンドル製品をご紹介します。サーバーキャビネットと組み合わせて使用すると、用途に合わせて機能性と柔軟性を向上させることができます。これらのバーハンドルは、研磨クロム仕上げにより Durable で清掃が簡単です。また、ほとんどの周囲の環境と素材に合う美しい仕上げが施されています。このサーバーキャビネットアクセサリには、ハンドルの取り付け方法に柔軟性を発揮するさまざまな固定アクセサリが付属しています。サーバーキャビネットアクセサリは、サーバーキャビネットの汎用性と幅広い用途での使用にさらにメリットをもたらし、その用途に対応する優れたハードウェアです。特長と利点:. 広範なサイズを用意 このキャビネットハンドルは、ほとんどのサーバーキャビネットに対応しています ハンドルにはセルフロックナットとスタッドも付属しているので、別の取り付け方法も可能です . この RS Pro シリーズでは、他にどのような. ; 502-102 502-102 サイズ 1 、固定中心 101.6 mm ; 583-820 583-820 サイズ 2 、固定中心間隔 127 mm ; 583-836 583-836 サイズ 3 、固定中心 203.2 mm. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様タイプ = バーハンドル併用可能製品 = 金属製器具ケース材質 = スチール寸法 = 111 x 9.5 x 33.5mm表面処理 = クロムめっき
取手・引手