絞り込み
材質
- アルミ(200)
- ガラス繊維(2)
- ガラス繊維強化ナイロン(1)
- ゴム(3)
- スチール(54)
- ステンレス(422)
- ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨(1)
- チタン(2)
- ポリアミド (PA6 GF30)(1)
- 亜鉛合金(219)
- 塩化ビニール(PVC)(8)
- 木(13)
- 樹脂(196)
- 皮革(10)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(55)
ブランド
- モノタロウ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(260)
- LAMP(スガツネ工業)(216)
- ハーフェレ(193)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(182)
- エスコ(137)
- 栃木屋(81)
- イマオコーポレーション(73)
- ジョー・プリンス竹下(66)
- SUGICO(スギコ)(56)
- RS PRO(47)
- ホシモト(30)
- シブタニ(20)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- TRUSCO(16)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- 水本機械製作所(8)
- フジテック・ジャパン(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製の重厚感と、飽きのこないシンプルな形状が特長のハンドルです。寸法B(mm)10寸法T(mm)5
DL型ハンドル ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷断面が楕円型で握りやすい形状をしています。用途キャビネットに付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス(SUS303)種類ハンドル表面処理鏡面磨き仕上げ寸法B(mm)13寸法T(mm)6仕上サテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
EWH エルゴウイングハンドル
イマオコーポレーション¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 カバーの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 カバーは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。質量(g)26
SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8
SRH4 ステンレスラウンドハンドル
イマオコーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷脚部がトランペットスタイルの為、埃等が溜まりませんので清掃が容易に行えます。 衛生的な環境での使用に最適です。許容荷重(N)1000
RD2 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から5日以内出荷医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)45許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
EAG-SA エルゴアーチグリップ(抗菌仕様)
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準である JIS Z 2801 をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル XLA-HA型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷線と面を基調とした美しいデザインです。付属品十字穴付トラスねじM4×25材質(ハンドル)アルミ合金/シルバーアルマイト処理材質(脚部)亜鉛合金/ダルクロームめっき
ハンドル 213-0516.96-00100
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷アルミニウム合金製のデザインハンドルです。用途工作機械、医療機器、食品関連機器材質アルミ合金仕上アルマイト仕上RoHS指令(10物質対応)対応
パイプハンドル 213型 ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。同じ材料、サイズのパイプを使用した、ラッチ機能付きのスライドドア用ラッチハンドル 280-90型もあります。オフセットタイプのブラケットもあります。材質ポリアミド高さ(mm)80取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
パイプハンドル 213型 パイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルを引くと同時にラッチが解除されるワンアクションタイプです。本品と同じパイプを使用した、ラッチなしの面付ハンドルもあります。材質アルミ合金高さ(mm)80種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)30取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
ステンレス鋼製D型指環
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質ステンレス鋼(SCS13)取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
パネル取手用座金(2型)
栃木屋(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個14日以内出荷パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
EC型取手
栃木屋¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷ヘヤライン調の落着いた感じの表面仕上げにて光沢を押さえてあります。用途食品加工・OA機器・事務機等ねじ径M5材質/処理SUS303/サテーナー仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から5日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス丸棒取手
栃木屋¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。用途計測機器・通信機器等材質ステンレス高さ(mm)47タイプオールステンレス裏取付型ねじ径M5取付ピッチ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
アートスリム取手
栃木屋¥85税込¥941個4日以内出荷パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。他の色調も取り扱っています(特注対応)。用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等材質合成樹脂タイププッシュイン取付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
U型取手
栃木屋¥439~税込¥483~1個4日以内出荷足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)23タイプ裏取付型ねじ径M6取付ピッチ(mm)87垂直許容荷重(N[kgf])1177(120)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ハンドル CJH型(キャップのみ)
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421個当日出荷ハンドルの内側部分は、指に負担がかかりにくい丸みを帯びたデザインです。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。直感的な操作をアシストするロングキャップです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
マシナリーハンドル
日機¥7,498~税込¥8,248~1袋(10個)5日以内出荷持ちやすく冬場でも冷たく感じない手に優しいハンドルです。用途産業機械の引き戸のハンドルなどに。材質ガラス繊維強化ナイロン色黒