4ページ目: 取手・引手

FA現場のお役立ち情報
1,481件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ステンレス二ツ穴取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス二ツ穴取手

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨
  • 樹脂取手 ホシモト

    樹脂取手

    ホシモト(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
    用途計測機器・通信機器。材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮ブラック質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンド取手 MHシリーズ タカチ電機工業

    バンド取手 MHシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●ホルダー材質:PC+ABS材質(グリップ)PP+エラストマ材質(キャップ)PP+エラストマ許容荷重(N[kgf])200(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル 亜鉛ダイカスト ニッサチェイン

    ハンドル 亜鉛ダイカスト

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    デザインに優れた握りやすいハンドルです。
    用途産業機械、キャビネット用付属品取付ねじ3.2mm×4本材質スチール表面処理クロームメッキ仕上げ穴径(mm)3.5
  • AGS アーチグリップ イマオコーポレーション

    AGS アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
  • プラスチックハンドル WB-902357 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックハンドル WB-902357

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
    材質ポリプロピレンブラック高さ(mm)38質量(g)50種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • パイプハンドル 栃木屋

    パイプハンドル

    栃木屋(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    取付ねじをカバーで覆い、グリップとブラケットにも圧入固定式を採用したため、デザインを損なうねじ等が見えません。
    用途車輌・工作機械・住宅設備等材質/処理(グリップ)A6061S/梨地・アルマイト(白色)(ブラケット(L)(R))/ADC/塗装(シルバー)(カバー)ポリプロピレン/グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネクロ取手 栃木屋

    パネクロ取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    黒色の各種機器によくマッチします。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/特殊潤滑剤コーティング黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸棒取手

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
    材質ステンレス鋼(SUS303)種類取手・引手仕上バレル研磨取付け方法めねじU字形種類変形面付形種類U字形
  • ステンレスアングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスアングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    洗練されたロングセラーのアングルハンドルです。扉の木口面に取付可能です。サテン、鏡面、ブラックの3種の仕上があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引戸取手(木製) エスコ

    引戸取手(木製)

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し
  • 埋め込み取手 ホシモト

    埋め込み取手

    ホシモト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途計測機器、通信機器 等材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄長座付取手 ジョー・プリンス竹下

    鉄長座付取手

    ジョー・プリンス竹下
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型、小型扉材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル SJH型(キャップのみ) LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル SJH型(キャップのみ)

    LAMP(スガツネ工業)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 取手(P=20) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    216税込238
    1個
    当日出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード04390
  • ステンレス 丸棒取手3型(P=80) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手3型(P=80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    質量(g)54寸法H(mm)30寸法L1(mm)88寸法D(Φmm)5.5寸法L2(mm)12寸法P(mm)80材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード02085
  • ステンレス 取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • アルミ丸棒取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)

    アルミ丸棒取手(P=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
    用途計測機器・通信機器材質アルミニウム合金(A6063)表面仕上げアルマイト処理
  • 角型7号取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    角型7号取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    345税込380
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法P(mm)150
  • アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型

    LAMP(スガツネ工業)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ合金製のため軽量です。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質アルミ合金
  • パイプハンドル 栃木屋

    パイプハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製パイプを20アールに折曲げた取手です。耐食性はもちろんのこと、パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野にご使用いただけます。
    用途厨房食品関係・フリーザー関係・医療機器・化学機器・その他一般産業機械等ねじ径M8×1.25許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直材質/処理SUS304/(ハンドル)バフ研磨、(ボス)生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 公団型三ツ穴取手 エスコ

    公団型三ツ穴取手

    エスコ
    465税込512
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
  • ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋

    ステンレス丸棒取手(傾斜型)

    栃木屋
    769税込846
    1個
    当日出荷
    角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
    用途計測機器・通信機器等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合処理方法バフ研磨
  • ステンレス取手U型 マグネット付 ラクテム

    ステンレス取手U型 マグネット付

    ラクテム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス取手H型 めねじ ラクテム

    ステンレス取手H型 めねじ

    ラクテム
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製の取っ手、めねじタイプの製品です。付属の平座金、十字穴付きトラス小ねじを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
    用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・平座金(2枚)・十字穴付きトラス小ねじ(2個):SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • 密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒 SUGICO(スギコ)

    密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒

    SUGICO(スギコ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠した場合に使用します。細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
    材質グラスファイバー/ポリカーボネート/ABS/ステンレス(SUS304)適合品番TO-360モデルFC-702
  • ステンレス角戸引手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス角戸引手

    SUGICO(スギコ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)表面仕上げヘアライン
  • 丸棒樹脂取手(ABS樹脂) TRUSCO

    丸棒樹脂取手(ABS樹脂)

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い樹脂取手です。
    用途家具、引き出しなど。付属品トラス小ねじ4×28 2本材質ABS樹脂全長(mm)80全高(mm)28全長L(mm)80ねじ寸法M4×28取付ピッチ(mm)70ねじ深さ(mm)11
  • 家具用ハンドル ステンレス 115.98タイプ ハーフェレ

    家具用ハンドル ステンレス 115.98タイプ

    ハーフェレ
    629税込692
    1個
    当日出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し種別エッジプルハンドル材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)36仕上ヘアライン
  • 木製取手 エスコ

    木製取手

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し
    材質強化木(積層材)
  • ハンドル MJH型(本体) LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MJH型(本体)

    LAMP(スガツネ工業)
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
    材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル規格SEMI取付け方法丸穴|めねじ耐荷重(N)450RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=200)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリアミド66(PA66)推奨ねじ六角ボルトまたはナットM6
  • ステンレス ストッパー付取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ストッパー付取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取手は倒れた状態から約90°でストップします。
    用途コンテナ(中型)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441
  • ステンレス 取手7型(P=125) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手7型(P=125)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)155寸法L1(mm)145寸法L2(mm)35寸法W(mm)25寸法P(mm)125寸法d(Φmm)6.5寸法H1(mm)34寸法H2(mm)7寸法H3(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00711
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=37.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=37.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    227税込250
    1個
    当日出荷
    機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)8寸法L(mm)41.5寸法P(mm)37.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01205
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=90)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    295税込325
    1個
    当日出荷
    機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)14寸法L(mm)94寸法P(mm)90表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01202
  • 化粧座金(A-1042-C-8・9用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1042-C-8・9用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-8・9/A-42-C-8・9材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)4.5寸法D2(Φmm)6.2寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)2.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01670
  • 化粧座金(A-1042-C-6用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1042-C-6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    148税込163
    1個
    当日出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-6/A-42-C-6材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9.2寸法D3(Φmm)13寸法H1(mm)1寸法H2(mm)3表面仕上げ研磨タキゲンコード01229
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=188) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=188)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)220寸法H(mm)50寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00681
  • 革目取手 TAKIGEN(タキゲン)

    革目取手

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    革目を生かしたシボ加工品
    用途計測機器材質ポリエチレン(PE)
取手・引手