3ページ目: 取手・引手

FA現場のお役立ち情報
1,478件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40)

    TAKIGEN(タキゲン)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法H(mm)22寸法L1(mm)46寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)40表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01104
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01103
  • ビニール取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ビニール取手

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    274税込301
    1個
    当日出荷
    取手部に板ばねを使用しています。 ブラケットはステンレス製で耐食性に優れています。
    用途計測機器・通信機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)49タキゲンコード04669吊下荷重(N)200
  • モールド取手 栃木屋

    モールド取手

    栃木屋(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    取手部に板バネを使用しています。
    用途計測機器・通信機器等グレー(灰青緑)材質/処理(止め金具)BSP、(板ばね)SK、(リベット)SV、(モールド)エラストマー、(金具)BSP/(止め金具)Cr<梨地>、(金具)NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • H.G.ハンドル 栃木屋

    H.G.ハンドル

    栃木屋(6件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    パネルの表側からの取付けができるグリップです。どうしてもパネル裏側から取付けができない構造の場合や、取付時間の短縮を検討される場合に適しています。また、曲面構成の流麗なデザインを生かすため、ネジを隠すキャップ方式を採用しています。
    用途OA機器・事務機器・その他各種ボックス等質量(g)56.6許容荷重(N[kgf])78.5[8]材質/処理(ハンドル本体・キャップ)AES/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニール取手 THNシリーズ タカチ電機工業

    ビニール取手 THNシリーズ

    タカチ電機工業
    529税込582
    1本
    3日以内出荷
    手が滑りにくいグリップがビニール製の取手です。許容荷重:30kgf。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ニギリチューブ:PVC / 板バネ:鉄 / ツメ押え金具:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ付き取手 シブタニ

    キャップ付き取手

    シブタニ
    159税込175
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    取付部が隠せる、意匠性の高い樹脂取手です。面付タイプのため取付が簡単です。キャップが本体と一体型なので、取付時に紛失する心配がありません。シボ加工により、握りやすくソフトな手触りです。樹脂製のため軽量です。
    用途車両、特装車、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ポリプロピレン(PP)/生地(ブラック)、表面シボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 可倒式取手 TAKIGEN(タキゲン)

    可倒式取手

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    大型のトランクに最適な取手です。 洗練されたデザインで内部からの取付けが可能です。
    用途トランク・通信機器材質ポリプロピレン(PP)表面仕上げショットブラストタキゲンコード04648
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)85寸法H(mm)50寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード03336
  • 取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    215税込237
    1個
    当日出荷
    樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)標準色ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード03003
  • 折りたたみ取手 TAKIGEN(タキゲン)

    折りたたみ取手

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,020税込1,122
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 防錆アップのサチライトクロムめっき、25μm
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 箱型取手(P=106) TAKIGEN(タキゲン)

    箱型取手(P=106)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    398税込438
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途計測機器・通信機器
  • アルミ取手 栃木屋

    アルミ取手

    栃木屋(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリア ハンドル イマオコーポレーション

    キャリア ハンドル

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    許容荷重(N)400色(カバー)ブラック色(グリップ)ブラック
  • UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAF アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • プラスチックハンドル WB-901790 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックハンドル WB-901790

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    軽量で強靱です。
    材質ポリプロピレンブラック高さ(mm)40質量(g)54種類ハンドル長さL(mm)245グリップ径(Φmm)24取付け方法丸穴ピッチP(mm)203RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレスセーフティーバーヘアライン TRUSCO

    ステンレスセーフティーバーヘアライン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    素材感が美しいヘアライン仕上げ。
    用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78
  • バネ付取手 SUGICO(スギコ)

    バネ付取手

    SUGICO(スギコ)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。
    材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • NO.410取手 亜鉛ダイカスト製 アイワ金属

    NO.410取手 亜鉛ダイカスト製

    アイワ金属
    829税込912
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザイン落ち着いた色合い、表からのビス止めで簡単に取付が出来ます。
    用途ドア、家具用の取手として。付属品ビス(3.0×20mm)トラスコ品番473-5872材質亜鉛合金幅(mm)150ブラック高さ(mm)31穴径(Φmm)3.5奥行(mm)16寸法L(mm)150寸法H(mm)31グリップ径(Φmm)9寸法W(mm)16寸法P(mm)127取手取手
  • ステンレス長座付取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長座付取手

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途屋内外の大型、小型扉材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型取手(P=75) TAKIGEN(タキゲン)

    箱型取手(P=75)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    363税込399
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途計測機器・通信機器
  • 取手 ジョー・プリンス竹下

    取手

    ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途通信機器、ケース材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)47仕上黒色+ クロームメッキ仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])110[11.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂取手 ホシモト

    樹脂取手

    ホシモト(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
    用途計測機器・通信機器。材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮ブラック質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル MH-P170 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MH-P170

    LAMP(スガツネ工業)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)種類ハンドル規格SEMI取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • パネクロ取手 栃木屋

    パネクロ取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    黒色の各種機器によくマッチします。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/特殊潤滑剤コーティング黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーティング取手 栃木屋

    コーティング取手

    栃木屋(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理(取手)BSBM/Cr(コーティング)エラストマー/アイボリー
  • V引手セット(旧折戸:横幅649用) ハウステック

    V引手セット(旧折戸:横幅649用)

    ハウステック
    5,698税込6,268
    1セット
    6日以内出荷
    シルバー適合シリーズMS、FSシリーズ(旧折戸:横幅649用)
  • コの字溶接取っ手 FSC藤原産業

    コの字溶接取っ手

    FSC藤原産業(2件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1セット(10個)
    当日出荷
    鋼材に溶接して使用する取っ手です
    材質SS400質量(kg)0.25寸法(縦×横)(mm)105×60
  • ステンレス取手 ヘアーライン ジョー・プリンス竹下

    ステンレス取手 ヘアーライン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 丸棒取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    907税込998
    1個
    当日出荷
    取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01141
  • ステンレス二ツ穴取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス二ツ穴取手

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨
  • UPF プラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UPF プラ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
    材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅許容荷重(N)500
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • パネル取手用座金(1型) 栃木屋

    パネル取手用座金(1型)

    栃木屋(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。
    材質/処理C3604/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル MJH型(本体) LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MJH型(本体)

    LAMP(スガツネ工業)
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
    材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル規格SEMI取付け方法丸穴|めねじ耐荷重(N)450RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス可倒式取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス可倒式取手

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・折りたたみできる取手です。
    用途・科学機器、通信機器材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)52仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可倒式取手 ジョー・プリンス竹下

    可倒式取手

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    折りたたみできる取手です。
    用途科学機器、通信機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)105仕上梨地クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックハンドル WB-130357 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックハンドル WB-130357

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
    材質ポリプロピレンブラック質量(g)38種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス引き取手用化粧座金 TRUSCO

    ステンレス引き取手用化粧座金

    TRUSCO(4件のレビュー)
    199税込219
    1袋(2個)
    当日出荷
    引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
    用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)1袋入数(個)2
  • ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸棒取手

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
    材質ステンレス鋼(SUS303)種類取手・引手仕上バレル研磨取付け方法めねじU字形種類変形面付形種類U字形
取手・引手