9ページ目: 取手・引手

FA現場のお役立ち情報
1,479件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • DL型ハンドル ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)

    DL型ハンドル ステンレス製

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    断面が楕円型で握りやすい形状をしています。
    用途キャビネットに付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス(SUS303)種類ハンドル表面処理鏡面磨き仕上げ寸法B(mm)13寸法T(mm)6仕上サテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • CA-187・CA-205 キャリアハンドル イマオコーポレーション

    CA-187・CA-205 キャリアハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    許容荷重(N)300
  • EWH エルゴウイングハンドル イマオコーポレーション

    EWH エルゴウイングハンドル

    イマオコーポレーション
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 カバーの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 カバーは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    質量(g)26
  • ESH エルゴセーフティハンドル イマオコーポレーション

    ESH エルゴセーフティハンドル

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    作業者の指を保護する安全カバー付です。(カバーの取付け取外しは、簡単に行えます) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 カバーの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 カバーは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    質量(g)33
  • AG1・AG2 アーチグリップ イマオコーポレーション

    AG1・AG2 アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    許容荷重(N)1000
  • ハンドル用ブラケット AS-H30 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル用ブラケット AS-H30

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    裏止めタイプのハンドルをアルミフレームの表側から取り付けるための座金です。ASナットを使用して取り付けます。溝幅6 mmのアルミフレームに取り付ける場合はナットを別途ご用意ください。
    トラスコ品番759-0261材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13種類関連部品仕上光沢バレル研磨適合幅(mm)(アルミフレーム溝)8、10
  • ハンドル MN735Z型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MN735Z型

    LAMP(スガツネ工業)
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
    付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金ねじ径M4仕上マットシルバー
  • ステンレス鋼製ハンドル RH-760 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル RH-760

    LAMP(スガツネ工業)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    取付面からの出っ張りを抑えています。長さ違いも製作可能です。
    用途FA機器、OA機器、特装車両など材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)38質量(g)340種類ハンドル長さL(mm)786グリップ径(Φmm)15仕上ヘアーライン取付け方法めねじピッチP(mm)760RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製片折ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製片折ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨高さ(mm)48種類トランクハンドル|裏止めハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨取付け方法おねじ耐荷重N(kgf)490(50)耐荷重(N)490取付穴深さ(mm)11U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
    用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • プルアップハンドル 栃木屋

    プルアップハンドル

    栃木屋(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    薄形でスマートなデザインのハンドルです。取付けネジ等が表面に現れず、突起部分も有りませんので、あらゆる機器、装置等に違和感無くご使用いただけます。
    用途各種携帯用試験器・測定器・事務機器・理工学機・医療機器等質量(g)75..2材質/処理(グリップ)エラストマー、(板バネ)SUS301、(カバー、ベース)ABS、(サポート)SUS303、(スペーサー)SUS304/(グリップ)黒色、(カバー、ペースト)黒色、(サポート、スペーサー)生地垂直許容荷重(N[kgf])545[55.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • XD型取手 栃木屋

    XD型取手

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途計測機器・通信機器・工作機械等ねじ径M5材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型取手 栃木屋

    箱型取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    樹脂製であるため、耐塩、耐絶縁性に優れています。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理(グリップ)ABS/黒色(インサート)BSBM/脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス引き取手(ねめじ) TRUSCO

    ステンレス引き取手(ねめじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
    用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。トラスコ品番275-4371材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)26タイプめねじタイプ寸法L(mm)86寸法H(mm)30ねじ径M-4寸法D(mm)6寸法B(mm)7.0寸法P(mm)80参考使用荷重(kN)0.20質量(g/袋)26
  • ミラーハンドル エスコ

    ミラーハンドル

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質SUS303幅(mm)20仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)3
  • ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸棒取手

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)84質量(g)130種類取手・引手ねじ径M6グリップ径(Φmm)9仕上鏡面バフ研磨取付け方法おねじ取付穴深さ(mm)17U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • アーチ グリップ イマオコーポレーション

    アーチ グリップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    握りやすい丸アーム
    仕様-材質(グリップ)フェノール樹脂寸法F(Φmm)-材質(インサート)黄銅色(グリップ)ブラック
  • ハンドル CJH型(キャップのみ) LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル CJH型(キャップのみ)

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ハンドルの内側部分は、指に負担がかかりにくい丸みを帯びたデザインです。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。直感的な操作をアシストするロングキャップです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
    取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス座金(丸棒取手用) 栃木屋

    ステンレス座金(丸棒取手用)

    栃木屋
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス丸棒取手 THA-31SUS、THA-239 と一緒に使用すると取り付けがスッキリ見えます。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    適合機種THA-31SUS-7・8、THA-239-5・6材質ステンレス型式Φ10用タイプ取手付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブリッジハンドル (マットブラック) エスコ

    ブリッジハンドル (マットブラック)

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌日出荷
    マットブラック仕上。
    材質亜鉛ダイカスト
  • 取手 栃木屋

    取手

    栃木屋
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    取手部に板ばねを使用しています。
    用途計測機器・ネットワーク機器・放送映像音響機器等材質合成樹脂タイプ提手型垂直許容荷重(N[kgf])300(30)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 家具用ノブ 25×22mm ステンレスヘアライン ハーフェレ

    家具用ノブ 25×22mm ステンレスヘアライン

    ハーフェレ
    1,898税込2,088
    1個
    27日以内出荷
    仕様材質ステンレス寸法A(mm)25寸法B(mm)22寸法C(mm)10仕上ヘアライン
  • ニューストレートハンドル フジテック・ジャパン

    ニューストレートハンドル

    フジテック・ジャパン
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト
  • ツマミ 真鍮 ジョー・プリンス竹下

    ツマミ 真鍮

    ジョー・プリンス竹下
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質真鍮
  • デザインハンドル MDH型(ブラケット) MDH-BS LAMP(スガツネ工業)

    デザインハンドル MDH型(ブラケット) MDH-BS

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。
    仕様ストレート質量(g)1010備考2個1セット仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金(ZDC)
  • ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-136 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-136

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    L138質量(g)113P128仕上ヘアライン仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
  • 取手 SUGICO(スギコ)

    取手

    SUGICO(スギコ)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
    付属品キャップ材質【本体】ABS【キャップ】ポリカーボネイト(PC)
  • 取手(2ケ1組) SUGICO(スギコ)

    取手(2ケ1組)

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    可動取手です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 木製湯煎取手 SUGICO(スギコ)

    木製湯煎取手

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    グリップが木製なので熱が伝わりにくいです。
    材質ステンレス(SUS430)/天然木寸法(mm)130×32×H66
  • アートスリム取手 SUGICO(スギコ)

    アートスリム取手

    SUGICO(スギコ)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。板金にワンタッチで取付可能です。
    材質ABS
  • ステンレス・パネル取手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス・パネル取手

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。化粧座金付きです。
    付属品座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス取手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス取手

    SUGICO(スギコ)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-120B イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-120B

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂L120質量(g)45許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • PRE-TH440 UNION(ユニオン)

    PRE-TH440

    UNION(ユニオン)
    3,798税込4,178
    1本
    6日以内出荷
    サイズ200×12×40取付ビスΦ3(サラタッピングネジ)
  • 丸棒ハンドル 光

    丸棒ハンドル

    1,398税込1,538
    1箱(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番820-1547材質ABS樹脂、ナット:銅幅(mm)120高さ(mm)12奥行(mm)27
  • 真鍮メッキフランス取手 フジテック・ジャパン

    真鍮メッキフランス取手

    フジテック・ジャパン
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛仕上真鍮メッキ
  • 丸棒取手(ABS樹脂) TRUSCO

    丸棒取手(ABS樹脂)

    TRUSCO
    279税込307
    1個
    当日出荷
    汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。
    用途家具、引き出しなど。付属品B1 トラスタッピング4×30 2本材質ABS樹脂(クロムメッキ加工)クロムメッキ適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
  • ナチュラルO型ハンドル MK(丸喜金属本社)

    ナチュラルO型ハンドル

    MK(丸喜金属本社)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    握り部分が天然木のため、暖かみがあります。
    用途屋内用引戸の取手として。付属品ナベ小ねじ8×70、ナベ小ねじ8×90材質天然木・ステンレス(SUS304鏡面仕上げ)幅(mm)31全長(mm)450奥行(mm)70寸法H(mm)70寸法A(mm)300寸法D(mm)30寸法W(mm)25.4寸法P(mm)425寸法W1(mm)31
取手・引手