絞り込み
取付長(mm)
材質(取付部)
ブランド
三星産業貿易・イマオコーポレーション・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・TRUSCO・コノエ・Elesa
「ねじの呼び」から絞り込む

Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×10
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0354材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×30
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0353材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×25
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0352材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×20
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0351材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×15
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0350材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×12
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0349材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)12材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×10
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0348材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブナット Φ49 M10
三星産業貿易¥159,800税込¥175,7801セット(400個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0388材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)14材質(取付部)真鍮
Tタイプ ノブナット Φ39 M8
三星産業貿易¥119,800税込¥131,7801セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0387材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
Tタイプ ノブナット Φ39 M10
三星産業貿易¥129,800税込¥142,7801セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0386材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
Tタイプ ノブナット Φ31 M8
三星産業貿易¥219,800税込¥241,7801セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0385材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
Tタイプ ノブナット Φ31 M6
三星産業貿易¥159,800税込¥175,7801セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0384材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
Tタイプ ノブナット Φ25 M6
三星産業貿易¥159,800税込¥175,7801セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0383材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)9材質(取付部)真鍮
Tタイプ ノブナット Φ25 M5
三星産業貿易¥149,800税込¥164,7801セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0382材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)8.5材質(取付部)真鍮
スリーロブノブ(めねじ) TK
MIYOSHI(小西製作所)¥349~税込¥384~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
スリーアームノブ TAK-NT
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
TK-SUS スリーロブノブ(SUS製)
イマオコーポレーション¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類三角形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
TK・TS スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥359~税込¥395~1個翌々日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥80~税込¥88~1個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
スリーアームノブ
Elesa¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。トラスコ品番805-9351材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、インサート:SUM22L 黒染め穴径(Φmm)ボス/8外径(mm)100穴深さ(mm)ボス/30ノブ高さ(mm)47