絞り込み
取付長(mm)
材質(取付部)
ブランド
三星産業貿易・イマオコーポレーション・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・TRUSCO・コノエ
「ねじの呼び」から絞り込む

スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
スリーロブノブナット
TRUSCO(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
スモールノブ(おねじ) SK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼線SWCH取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付長(mm)25取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
ノブスター オレンジ A型(10個入)
コノエ(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)当日出荷市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。材質(本体)66ナイロン取付部おねじ種類多角形材質(キャップ)66ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ種類多角形
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
スリーロブノブ(おねじ) TS
MIYOSHI(小西製作所)¥449~税込¥494~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム色(本体)黒色
スモールノブ(めねじ) SK-F
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付長(mm)11取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
スリーアームノブ TAK
MIYOSHI(小西製作所)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部センター穴色(ねじ部)黒色種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜色(本体)黒色
KUDF プラスティックミニノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)スティール取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6)
三星産業貿易(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷2008年グッドデザイン賞受賞品です。材質(本体)ASA樹脂種類三角形ねじピッチ1外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)12材質(取付部)SUS
イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M5)
三星産業貿易(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋当日出荷2008年グッドデザイン賞受賞品です。材質(本体)ASA樹脂種類三角形ねじピッチ0.8外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)12
TAK スリーアームノブ
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。材質(本体)フェノール樹脂種類三角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)SUM22L
スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥89~税込¥98~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
ノブスターヨウイレコミブヒン
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)ほか翌々日出荷入込用部品 六角ボルトまたは、六角ナットに入込用部品を装着することで、ワンサイズ大きいノブに挿入でき大型ノブとしてご使用になれます。
3カ-W グリップボルト S4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM10タイプS-4寸法H(mm)24寸法D(mm)48寸法D1(mm)24寸法H1(mm)11
3カ-W グリップボルトS1
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM5タイプS-1寸法H(mm)16寸法D(mm)25寸法D1(mm)14寸法H1(mm)8
3カ-W グリップボルトS3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM8タイプS-3寸法H(mm)21寸法D(mm)39寸法D1(mm)21寸法H1(mm)10
3カ-W グリップボルトS2
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM6タイプS-2寸法H(mm)19寸法D(mm)30寸法D1(mm)17寸法H1(mm)10
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-30-SUS
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。L30H27質量(g)39タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製MM8×1.25ねじの呼びM8
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-25-SUS
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。L25H27質量(g)38タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製MM8×1.25ねじの呼びM8
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-35-SUS
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個4日以内出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。L35H23質量(g)25タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)SUS製MM6×1ねじの呼びM6